- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電子部品(オンボード)
- 三端子レギュレーター 7805のおすすめ人気ランキング
三端子レギュレーター 7805のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新102件の「三端子レギュレーター 7805」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「交流/直流変換器」、「安定化電源 キット」、「電流制御装置」などの商品も取り扱っております。
仕様
NJM78xx、1.5 A電圧レギュレータ、新日本無線. 新日本無線 の NJM78xx シリーズの正リニア電圧レギュレータは固定電圧レギュレータです。 この3端子NJM78シリーズの電圧レギュレータは、電圧及び電流出力の調整を求めない限り、外部コンポーネントは必要ありません。 内部熱的過負荷保護、電流制限及び安全領域動作補償機能を統合しています。 NJRレギュレータICは、1.5 Aの出力電流を生成し、シングルポイントレギュレーションで発生する問題を解消するオンカードレギュレーションなど、幅広い用途で用いられています。. 出力電流: 1.5 A 固定電圧範囲: 5 → 20 V 内部短絡保護制限 / 内部熱的過負荷保護 良好なリップル除去率 TO252パッケージ バイポーラテクノロジー
1袋(5個)
¥989
税込¥1,088
当日出荷
仕様
出力電圧 = 5 V。出力電流 Max = 1.5A。パッケージタイプ = TO-220F。出力タイプ = 固定。実装タイプ = スルーホール。入力電圧 Max = 35 V。ピン数 = 3。パワーレーティング = 1W。動作温度 Min = -40 ℃。動作温度 Max = +85 ℃。出力数 = 1。極性 = 正。ロードレギュレーション = 50 mV。。NJM78xx、1.5 A電圧レギュレータ、新日本無線. 新日本無線 の NJM78xx シリーズの正リニア電圧レギュレータは固定電圧レギュレータです。 この3端子NJM78シリーズの電圧レギュレータは、電圧及び電流出力の調整を求めない限り、外部コンポーネントは必要ありません。 内部熱的過負荷保護、電流制限及び安全領域動作補償機能を統合しています。 NJRレギュレータICは、1.5 Aの出力電流を生成し、シングルポイントレギュレーションで発生する問題を解消するオンカードレギュレーションなど、幅広い用途で用いられています。. 出力電流: 1.5 A 固定電圧範囲: 5 → 20 V 内部短絡保護制限 / 内部熱的過負荷保護 良好なリップル除去率 TO252パッケージ バイポーラテクノロジー
1袋(5個)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
仕様
出力電圧 = 5 V。出力電流 Max = 1A。パッケージタイプ = TO-220。出力タイプ = 固定。実装タイプ = スルーホール。入力電圧 Max = 35 V。ピン数 = 3。動作温度 Min = -40 ℃。動作温度 Max = +125 ℃。出力数 = 1。極性 = 正。精度 = ±4%。。MC7805リニア電圧レギュレータ、ON Semiconductor. ON SemiconductorのMC7805ファミリリニア電圧レギュレータは、広範な用途で使用できる固定電圧レギュレータです。 この7805正電圧レギュレータは外部コンポーネントを必要とせず、内部サーマル過負荷保護及び電流制限、安全動作領域補償を統合しています。. 出力電圧: 5 V 内部の短絡電流制限 出力トランジスタ安全動作領域補償 鉛フリーパッケージを用意
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(5個)
¥760
税込¥836
当日出荷
仕様
出力電圧 = 1.2 → 37 V。出力電流 Max = 2.2A。パッケージタイプ = TO-220。出力タイプ = 可変。実装タイプ = スルーホール。入力電圧 Max = 40 V。ピン数 = 3。動作温度 Min = -40 ℃。動作温度 Max = +125 ℃。出力数 = 1。極性 = 正。ロードレギュレーション = 70 mV。。LM217 / LM317リニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics. STMicroelectronics LM217 、 LM317 正電圧リニアレギュレータは、内部電流制限とサーマルシャットダウン機能を備えた堅牢な設計です。 調整可能な電圧レギュレータは、TO220、TO220FP及びD2PAKデバイスによる各種パッケージが用意されています。 このシリーズは負荷電流が1.5 Aで、抵抗ディバイダを使用して1.2 → 37 Vの出力範囲となっています。. 0.1 %のライン及び負荷調整 安全動作領域保護 高電圧対応のフローティング動作
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(10個)
¥659
税込¥725
当日出荷
仕様
出力電圧 = 5 V。出力電流 Max = 700mA。パッケージタイプ = TO-220。出力タイプ = 固定。実装タイプ = スルーホール。入力電圧 Max = 35 V。ピン数 = 3。動作温度 Min = 0 ℃。動作温度 Max = +125 ℃。出力数 = 1。極性 = 正。ロードレギュレーション = 100 mV。。MC78M00 / MC78M00Aリニア電圧レギュレータ、ON Semiconductor. ON Semiconductor の MC78M00 / MC78M00A リニア電圧レギュレータは、内部電流制限、サーマルシャットダウン、及び出力トランジスタ安全動作領域保護機能を組み合わせた堅牢なデバイスです。 ローカル、オンカード電圧調整などさまざまな用途で使用できます。 5 V、8 V、12 V、15 V、18 V、20 V、24 Vのモデルを用意しています。いずれも出力電流は最大500 mAで、最適なヒートシンクが搭載されています。. 鉛フリーパッケージを用意
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥90
税込¥99
当日出荷
仕様
出力電圧 = 1.2 → 37 V。出力電流 Max = 1.5A。パッケージタイプ = TO-220。出力タイプ = 可変。実装タイプ = スルーホール。入力電圧 Min = 3 V。入力電圧 Max = 40 V。ピン数 = 3。動作温度 Min = 0 ℃。動作温度 Max = +125 ℃。出力数 = 1。極性 = 正。基準電圧 = 1.25V。。LM217 / LM317リニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics. STMicroelectronics LM217 、 LM317 正電圧リニアレギュレータは、内部電流制限とサーマルシャットダウン機能を備えた堅牢な設計です。 調整可能な電圧レギュレータは、TO220、TO220FP及びD2PAKデバイスによる各種パッケージが用意されています。 このシリーズは負荷電流が1.5 Aで、抵抗ディバイダを使用して1.2 → 37 Vの出力範囲となっています。. 0.1 %のライン及び負荷調整 安全動作領域保護 高電圧対応のフローティング動作
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(10個)
¥619
税込¥681
当日出荷
可変式レギュレータを使用した電源基板です。電圧を3V~9Vの範囲で自由に可変できるので、各種実験、電池代わりの電源などにご使用いただけます。【電池代わりの電源にする場合】。電圧選択ピンの選択だけで、電池仕様の3V,6V,9Vを簡単に出力することができます。【12Vと(3Vor5Vor6Vor9V)など2系統の電源が必要な場合】。入力のスルー(通過)端子が有りますので電源に使用している12Vも出力としてご使用いただけます。可変式レギュレータを通過した出力と合わせて2系統の出力を同時に使用することができますので、異なる電源電圧が2種必要な基板を使用する場合でも複数の電源を必要としません。【保護回路素子】。過電流保護として、ポリスイッチ(自己復帰型ヒューズ)が入っています。出力の短絡、過電流状態の継続などがあった場合は出力回路を遮断する様になっています。また、ポリスイッチが働いて出力回路が遮断されている時は、LED(黄色)が点灯するので動作状態が一目で確認できます。
取付方式
プリント基板
結線方式
ネジ
極数
2P
基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
69.8×40.6×29(ハンダ部含む)
出力
2系統。CN3[PASS OUT]/スルー(通過)出力 12V(電源電圧)。CN4[OUT]/可変出力:3.0~9.0V(CN7で選択、VR2で調整)、固定出力:3V or 5V or 6V or 9Vから選択可(CN7で選択)
電源電圧(V)
DC12、DCジャックΦ2.1センタープラス、2Pねじ止め端子
動作電流(mA)
最大900(負荷・出力電圧によって変化します)
保護回路
ポリスイッチ(過電流保護、自己復帰型ヒューズ使用)
最大電流(mA)
250/3V、350/5V、400/6V、900/9V(使用環境温度25℃の時、電圧の微調整はVR1[ADJ]で可)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
仕様
出力電圧 = 5 V。出力電流 Max = 2.2A。パッケージタイプ = D2PAK。出力タイプ = 固定。実装タイプ = 表面実装。入力電圧 Max = 35 V。ピン数 = 3。動作温度 Min = -40 ℃。動作温度 Max = +125 ℃。出力数 = 1。極性 = 正。標準ドロップアウト電圧 @ 電流 = 2 V @ 1 A。。MC7805リニア電圧レギュレータ、ON Semiconductor. ON SemiconductorのMC7805ファミリリニア電圧レギュレータは、広範な用途で使用できる固定電圧レギュレータです。 この7805正電圧レギュレータは外部コンポーネントを必要とせず、内部サーマル過負荷保護及び電流制限、安全動作領域補償を統合しています。. 出力電圧: 5 V 内部の短絡電流制限 出力トランジスタ安全動作領域補償 鉛フリーパッケージを用意
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(2個)
¥259
税込¥285
翌々日出荷
仕様
出力電圧 = 9 V。出力電流 Max = 1.5A。パッケージタイプ = TO-220F。出力タイプ = 固定。実装タイプ = スルーホール。入力電圧 Max = 35 V。ピン数 = 3。パワーレーティング = 1W。動作温度 Min = -40 ℃。動作温度 Max = +85 ℃。出力数 = 1。極性 = 正。高さ = 9.5mm。。NJM78xx、1.5 A電圧レギュレータ、新日本無線. 新日本無線 の NJM78xx シリーズの正リニア電圧レギュレータは固定電圧レギュレータです。 この3端子NJM78シリーズの電圧レギュレータは、電圧及び電流出力の調整を求めない限り、外部コンポーネントは必要ありません。 内部熱的過負荷保護、電流制限及び安全領域動作補償機能を統合しています。 NJRレギュレータICは、1.5 Aの出力電流を生成し、シングルポイントレギュレーションで発生する問題を解消するオンカードレギュレーションなど、幅広い用途で用いられています。. 出力電流: 1.5 A 固定電圧範囲: 5 → 20 V 内部短絡保護制限 / 内部熱的過負荷保護 良好なリップル除去率 TO252パッケージ バイポーラテクノロジー
1袋(5個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
仕様
NJM78Mxx、500 mA電圧レギュレータ、新日本無線. 正電圧レギュレータ
1袋(5個)
¥939
税込¥1,033
6日以内出荷
仕様
出力電圧 = 24 V。出力電流 Max = 1.5A。パッケージタイプ = TO-220F。出力タイプ = 固定。実装タイプ = スルーホール。入力電圧 Max = 40 V。ピン数 = 3。パワーレーティング = 1W。動作温度 Min = -40 ℃。動作温度 Max = +85 ℃。出力数 = 1。極性 = 正。ロードレギュレーション = 240 mV。。NJM78xx、1.5 A電圧レギュレータ、新日本無線. 新日本無線 の NJM78xx シリーズの正リニア電圧レギュレータは固定電圧レギュレータです。 この3端子NJM78シリーズの電圧レギュレータは、電圧及び電流出力の調整を求めない限り、外部コンポーネントは必要ありません。 内部熱的過負荷保護、電流制限及び安全領域動作補償機能を統合しています。 NJRレギュレータICは、1.5 Aの出力電流を生成し、シングルポイントレギュレーションで発生する問題を解消するオンカードレギュレーションなど、幅広い用途で用いられています。. 出力電流: 1.5 A 固定電圧範囲: 5 → 20 V 内部短絡保護制限 / 内部熱的過負荷保護 良好なリップル除去率 TO252パッケージ バイポーラテクノロジー
1袋(5個)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
仕様
出力電圧 = 3.3 V。出力電流 Max = 100mA。パッケージタイプ = TO-92。出力タイプ = 固定。実装タイプ = スルーホール。入力電圧 Max = 30 V。ピン数 = 3。動作温度 Min = -40 ℃。動作温度 Max = +125 ℃。出力数 = 1。極性 = 正。幅 = 3.94mm。。リニア電圧レギュレータ、100 mA、STMicroelectronics. L78Lシリーズの3端子正電圧レギュレータは、内部電流制限とサーマルシャットダウンの機能を備えています。 ヒートシンクの性能が十分に高く、100 mAを超える電流を出力できます。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(25個)
¥799
税込¥879
欠品中
仕様
出力電圧 = 12 V。出力電流 Max = 1.5A。パッケージタイプ = TO-220。出力タイプ = 固定。実装タイプ = スルーホール。入力電圧 Max = 35 V。ピン数 = 3。動作温度 Min = 0 ℃。動作温度 Max = +125 ℃。出力数 = 1。幅 = 4.6mm。。L78シリーズリニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics. STMicroelectronics L78シリーズ固定出力電圧レギュレータは、電子産業における幅広い用途に利用できます。 3端子正電圧リニアレギュレータにより、ローカルオンカードレギュレーションを提供することで、シングルポイントレギュレーションに伴う問題を解消できます。 STレギュレータICは、固定出力電圧(5 → 24 V)で最大1.5 Aの出力に対応しています。 電圧レギュレータには、サーマルシャットダウンと内部電流制限に加え、安全領域保護機能があります。. 固定出力電圧範囲、出力電流: 最大1.5 A 熱的過負荷保護、短絡保護 出力トランジスタ安全動作領域(SOA)保護
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(10個)
¥699
税込¥769
当日出荷
仕様
出力電圧 = 5 V。出力電流 Max = 1.5A。パッケージタイプ = TO-220。出力タイプ = 固定。実装タイプ = スルーホール。入力電圧 Max = 35 V。ピン数 = 3。動作温度 Min = 0 ℃。動作温度 Max = +125 ℃。出力数 = 1。高さ = 15.75mm。。L78シリーズリニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics. STMicroelectronics L78シリーズ固定出力電圧レギュレータは、電子産業における幅広い用途に利用できます。 3端子正電圧リニアレギュレータにより、ローカルオンカードレギュレーションを提供することで、シングルポイントレギュレーションに伴う問題を解消できます。 STレギュレータICは、固定出力電圧(5 → 24 V)で最大1.5 Aの出力に対応しています。 電圧レギュレータには、サーマルシャットダウンと内部電流制限に加え、安全領域保護機能があります。. 固定出力電圧範囲、出力電流: 最大1.5 A 熱的過負荷保護、短絡保護 出力トランジスタ安全動作領域(SOA)保護
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(10個)
¥749
税込¥824
当日出荷
仕様
出力電圧 = 24 V。出力電流 Max = 500mA。パッケージタイプ = TO-220F。出力タイプ = 固定。実装タイプ = スルーホール。入力電圧 Max = 40 V。ピン数 = 3。パワーレーティング = 1W。動作温度 Min = -40 ℃。動作温度 Max = +85 ℃。出力数 = 1。極性 = 正。静止電流 = 4.2mA。。NJM78Mxx、500 mA電圧レギュレータ、新日本無線. 正電圧レギュレータ
1袋(5個)
¥1,298
税込¥1,428
6日以内出荷
仕様
出力電圧 = -37 →-1.2 V。出力電流 Max = 1.5A。パッケージタイプ = TO-220。出力タイプ = 可変。実装タイプ = スルーホール。入力電圧 Max = -40 V。ピン数 = 3。動作温度 Min = -40 ℃。動作温度 Max = +125 ℃。出力数 = 1。極性 = 負。基準電圧 = -1.25V。。低ドロップアウト(LDO)リニア電圧レギュレータ、調整式、ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥179
税込¥197
翌々日出荷
仕様
出力電圧 = 5 V。出力電流 Max = 1.5A。パッケージタイプ = TO-220。出力タイプ = 固定。実装タイプ = スルーホール。入力電圧 Max = 35 V。ピン数 = 3。動作温度 Min = 0 ℃。動作温度 Max = +125 ℃。出力数 = 1。幅 = 4.6mm。。L78シリーズリニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics. STMicroelectronics L78シリーズ固定出力電圧レギュレータは、電子産業における幅広い用途に利用できます。 3端子正電圧リニアレギュレータにより、ローカルオンカードレギュレーションを提供することで、シングルポイントレギュレーションに伴う問題を解消できます。 STレギュレータICは、固定出力電圧(5 → 24 V)で最大1.5 Aの出力に対応しています。 電圧レギュレータには、サーマルシャットダウンと内部電流制限に加え、安全領域保護機能があります。. 固定出力電圧範囲、出力電流: 最大1.5 A 熱的過負荷保護、短絡保護 出力トランジスタ安全動作領域(SOA)保護
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本(50個)
¥3,698
税込¥4,068
翌々日出荷
仕様
出力電圧 = 12 V。出力電流 Max = 700mA。パッケージタイプ = TO-220。出力タイプ = 固定。実装タイプ = スルーホール。入力電圧 Max = 35 V。ピン数 = 3。動作温度 Min = 0 ℃。動作温度 Max = +125 ℃。出力数 = 1。極性 = 正。ロードレギュレーション = 240 mV。。MC78M00 / MC78M00Aリニア電圧レギュレータ、ON Semiconductor. ON Semiconductor の MC78M00 / MC78M00A リニア電圧レギュレータは、内部電流制限、サーマルシャットダウン、及び出力トランジスタ安全動作領域保護機能を組み合わせた堅牢なデバイスです。 ローカル、オンカード電圧調整などさまざまな用途で使用できます。 5 V、8 V、12 V、15 V、18 V、20 V、24 Vのモデルを用意しています。いずれも出力電流は最大500 mAで、最適なヒートシンクが搭載されています。. 鉛フリーパッケージを用意
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥109
税込¥120
当日出荷