三脚 ウェブカメラのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
105件の「三脚 ウェブカメラ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「レーザー距離計 三脚」、「三脚 望遠鏡」、「ビデオカメラ一脚」などの商品も取り扱っております。
サンワサプライスタンド
立った状態で撮影ができるウェブカメラスタンドです。5段階に伸長でき、お好みの高さでご使用できます。コンパクトに折りたたみ可能なので、持ち運びや収納の際も便利です。動画・写真撮影、動画視聴、動画配信などの際に大変便利です。オンライン授業やダンス動画の撮影、ライブ配信などに最適です。ダイヤルを回すだけで簡単にカメラの取り外しができます。
仕様 ■耐荷重:1.5kg■伸長:1600mm■縮長:495mm■パイプ径:25mm■最高地上高:1600mm■最低地上高:525mm■段数:5段
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

お好みの高さに調節できる卓上のWEBカメラ用スタンドです。テレワークやWEB会議、動画撮影などの際に大変便利です。スマートフォンを取り付けできるホルダー付きです。ボールジョイントを採用し、お好みの角度に調整できます。
用途テレワークやWEB会議に最適なカメラ用卓上スタンド。 セット内容 スタンド1台、スマートフォンホルダー1個、取扱説明書1部 材質 スチール、ABS 質量(g) 410 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 115×115×220 対応機種 1/4-20UNCインチネジ対応のWEBカメラ、デジタルカメラ、6.5インチまでのスマートフォン 取付ねじ 1/4-20UNCインチネジ 挟み幅 スマホホルダー:60~70mm 耐荷重(g) 660 地上高さ(mm) 最高:315、最低:210
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

サンワサプライスタンド
脚が8段階に伸縮し、使用状況に合わせて高さ調節が可能な三脚です。軽量仕様になっているので、収縮すればバッグに入るサイズで持ち運びやすくなっています。それぞれの関節をロックすることができるので、ファインダーの高さを調節することができます。調節ハンドル1本で水平と垂直方向、アングルを調節することができます。脚の先端には石突きゴムが備わっているので、しっかりと地面に設置することができます。一般的なカメラネジを採用しているので、WEBカメラだけでなく、デジタルカメラやビデオカメラも取り付けできます。※脚のロック方法※・脚を右にカチッと音がするまで回します。収縮される場合はさらに回してロックを解除してから収縮してください。
仕様 ■耐荷重:0.8kg■伸長:1130mm■縮長:285mm■パイプ径:15mm■カメラ取り付けネジ:1/4インチネジ■最高地上高:1075mm■最低地上高:290mm■段数:8段■カラー:ブラック■伸縮段数:8段■収納時縮長:285mm■最大地上高:1075mm■最低地上高:290mm■重量:394g■耐荷重:800g以下■カメラ取付けネジ:一般的なUNC1/4インチネジ■材質:アルミ・真ちゅう■保証期間:初期不良のみ
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

最大160cmまで伸ばせます本体はレバーロック式の4段ロッドになっており、約45~160cmの高さに無段階で調節可能。 一般的な小型三脚では難しい高さに設定可能です。 小さなスペースにも設置可能ショートレッグ仕様により、脚を最大に広げても直径50cmのスペースに収まります。 手持ちでの見下ろし撮影にも軽量なので足を閉じて高く上れば、風景を含めた見下ろし撮影が可能です。 ロングレンジの自撮りにも対応します。 アクションカムやデジカメ、ビデオカメラの他、付属のスマホホルダで幅45~80mmのスマホをご利用いただけます。
セット内容 三脚本体、スマホホルダ、収納袋 対応機種 スマートフォン(幅45~80mm)、カメラ、ビデオカメラ等 縮長(mm) 約450~1600 アーム ロック式
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

ポールを回すだけで好みの高さに調節できます。高さ調節可能107~190cm。
質量(kg) 1.2 材質 ポール・開脚バー=アルミニウム(アルマイト加工)、アーム=鉄(クロムメッキ)、スタンド=鉄(エポキシ樹脂塗装)、アーム樹脂部=ナイロン、ジョイント部・ロックネジ・キャップ=ポリプロピレン、ポール差込み部・開脚部=ABS樹脂 耐荷重(kg) 2 アーム寸法(mm) Φ6×200 組立寸法(mm) 700×600×1070~1900 収納寸法(mm) (ポール)90×35×1070、(スタンド)100×80×600
1台
3,298 税込3,628
当日出荷

アイレベルを超える高さで、運動会などでは人の並んでいる後ろからの撮影も可能です。 。製品中央のポールを外して、雲台を脚部に取り付けるとミニ三脚として使用できます。一脚転用アダプターを装備。アダプターとポール、雲台を組み合わせることで、一脚として使用できます。ハンドルで上下動、ツマミを緩めることで左右と縦位置/横位置を調整できる3ウェイ雲台を装備しています。見た目で脚の固定がわかるレバー式を 採用。三脚に慣れていない方でも、 簡単・確実に伸縮できます。自立脚の幅を広げて、より安定性を高めることができる2段伸縮ステーを装備。 。クイックシューは横長・縦長のいずれにも装着可能。 カメラ底の長手方向に安定して取り付けできます。 。クイックシューのホルダー部分を起こすだけで、スマートフォンを取り付けできる、スリック独自のクイックシューです。カメラねじは蝶ねじまたコインで固定できます。
質量(g) 1045 段数 4段 全高(mm) 1875 最大積載量(kg) 1 最低高さ(mm) 630 パイプ寸法(mm) 24 縮長(mm) 710
1個
8,198 税込9,018
当日出荷

広い場所や全身撮影に最適。最大1600mmまで伸びるロングタイプのスマートフォン用三脚です。
セット内容 三脚、スマートフォンホルダー、取扱説明書 材質 三脚:ABS・鉄、スマートフォンホルダー:ABS・シリコン ブラック 質量(g) 三脚:約283、スマートフォンホルダー:約32 外形寸法(mm) 約Φ37×H370※突起部を含む 耐荷重(kg) 30 適合サイズ(mm) ホルダー挟み幅:約60~90 アズワン品番 64-9713-44 対応インチサイズ 4.0~6.5インチ 各種スマートフォン 地上高さ(mm) 最大:約1600、最低:約380(三脚として使用時)
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

ノートパソコンの付属カメラやWEBカメラ単体では調節しきれない高さや角度を、自由に調節してテレワークやWEB会議、オンライン学習などに使える便利なWEBカメラ用フレキシブルアームスタンドです。 長いフレキシブルアームとボールジョイントでWEBカメラやGoProを自在に位置調整できます。 ボールジョイントを採用した雲台により、自由に角度調節できます。 1/4インチネジのある雲台により、ネジ穴のあるWEBカメラに対応し機器をしっかり固定します。 GoPro用アダプタを付属しています。
材質 本体:ABS、スチール、アルミニウム ブラック 質量(g) 約1120 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 台座:約172×30 対応機種 1/4インチネジ付きWEBカメラ、GoPro 支柱(mm) 約220 アーム長さ(mm) 約500(先端取付部含んだ場合約600mm) アズワン品番 64-8858-76 耐荷重(g) 約300 特性 角度調節、高さ調節
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

サンワサプライスタンド
脚部が3段階伸縮します。ボールヘッド雲台採用であらゆるカメラアングルに対応します。(360°回転、90°可変アングル可能)。WEBカメラやモバイルプロジェクターに最適です。コンパクトサイズで持ち運びにも最適です。使用方法 1.雲台固定ハンドルを緩めます。 2.カメラの三脚ネジ穴に本機を合わせ、締め付けて固定します。 3.お好みのアングルに合わせ、脚を3方向に開き、雲台固定ハンドルを緩めて固定します。
仕様 ■耐荷重:0.5kg■伸長:300mm■縮長:160mm■パイプ径:10mm■カメラ取り付けネジ:1/4インチネジ■最高地上高:250mm■最低地上高:140mm■段数:3段
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

機器取付部分のパイプは貫通穴なので地墨照射も可能。水平確認用の丸形気泡管付き。ゴム足タイプでしっかり設置。持ち運びに便利なビニールケース付き。
用途取付ネジサイズ5/8インチのレーザー墨出器用の三脚に。 付属品 専用収納ビニールケース 材質 アルミ(フレーム部) 定芯桿 5/8inch 取扱説明書 (3.2MB)
1台
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お好みの高さに調節できる卓上のWEBカメラ用スタンドです。 テレワークやWEB会議、動画撮影などの際に大変便利です。 スマートフォンを取り付けできるホルダー付きです。 ボールジョイントを採用し、お好みの角度に調整できます。 重さのある台座で安定感抜群のスタンドです。倒れる心配なくご使用いただけます。 高さ調整可能な卓上用カメラスタンド
仕様 ●段数:無段階●伸長(mm):315●縮長(mm):210●重量(g):410●耐荷重:660g●材質:スチール●カメラ取付ねじサイズ:UNC1/4”●サイズ(W×D×H)mm:115×115×220 アズワン品番 65-2179-02
1個
2,500 税込2,750
当日出荷

ノートパソコンの付属カメラやWEBカメラ単体では調節しきれない高さや角度を、自由に調節してテレワークやWEB会議、オンライン学習などに使える便利なWEBカメラ用支柱伸縮スタンドです。 伸縮する支柱にWEBカメラやGoProを設置して、お好みの高さに調節できます。 ボールジョイントを採用した雲台により、自由に角度調節できます。 1/4インチネジのある雲台により、ネジ穴のあるWEBカメラに対応し機器をしっかり固定します。 GoPro用アダプタを付属しています。 少し重みのある円形の台座は、支柱が台座の中心にあるため安定感があり倒れにくいです。
材質 本体:ABS、スチール、ナイロン、アルミニウム ブラック 質量(g) 約475 対応機種 1/4インチネジ付きWEBカメラ、GoPro 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 126.5×126.5×210~315 アズワン品番 64-8858-74 耐荷重(g) 約300 特性 角度調節、高さ調節
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

カメラ、スマホの取り付けが可能なマルチ三脚 小型軽量な折りたたみ式三脚で持ち運びに便利 三脚の高さは無段階に調節ができ三脚最大高は約44.5cm 折りたたんだ状態で使用することで、セルフィ―スティックとしても利用可能 三脚ねじ部は左右に稼働ができ縦位置・横位置撮影に対応
搭載可能質量(kg) 推奨0.35 質量(g) 約157 高さ(mm) 三脚最大約445 段数 3 ねじサイズ 【カメラ】UNC 1/4 収納寸法(mm) 30×30×214
1台
3,598 税込3,958
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デジタルカメラ・ビデオカメラに使用可能。4段中型三脚で、軽量・コンパクトながら、3WAY雲台・クイックシュー・水準器を装備した本格派です。三脚ケースも付属で持ち運び、保管に便利。
最大積載量(kg) 1.5 質量(g) 550 付属品 クイックシュー、本体ケース ブラック 段数 4段 パイプ径(Φmm) 20 最大伸長(mm) 1225 縮長(mm) 380
1台
2,898 税込3,188
当日出荷

脚部が8段伸長します。 記念写真やスローシャッターでの撮影に便利です。 縦横のアングル切り替えがワンタッチで行なえる3WAY雲台を採用しています。 パン・チルトの固定が別々に行なえる専用ねじを装備しています。 ・脚のロック方法 脚を右にカチッと音がするまで回します。収縮される場合はさらに回してロックを解除してから収縮してください。
材質 アルミ・真ちゅう 質量(g) 394 段数 伸縮:8段 取付ねじ カメラ:一般的なUNC1/4インチネジ 縮長(mm) 収納時:285 耐荷重(g) 800以下 地上高さ(mm) 最大:1075、最低:290
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

携帯に便利な小型三脚です。ボールジョイント式の雲台でカメラを自由な角度に固定できます。脚部伸長3段階、最大地上高180mmまで伸長可能です。
質量(g) 62 材質 本体/ABS樹脂、脚部/アルミ・真鍮 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 31×23×122 最大伸長(mm) 180(脚部伸長3段階) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライマルチスタンド
4段階伸長で軽量な一脚です。 長時間の手持ち撮影のサポートに最適です。流し撮りのサポートに便利です。 狭い場所でカメラを安定させて撮影できます。 デジタル一眼レフカメラやビデオカメラに対応しています。 クイックレバーにより、すばやい長さ調節が可能です。 携帯に便利な収納ケース付きです。
耐荷重(kg) 4 質量(g) 350 縮長(mm) 約560 付属品 専用キャリングケース 材質 アルミニウム、ABS樹脂、鉄、ゴム、ポリアセタール、ウレタン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 45×40×560 取付ねじ カメラ:1/4-20UNC アズワン品番 64-0909-92 脚径(mm) Φ27 伸長(mm) 約1780
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

高さを180~400mm迄変える事ができ、低位置の墨出しが可能です。
用途屋外での作業やレーザー墨出し器の高さを上げる時に使用する三脚 使用高さ(mm) 180~400 付属品 収納袋 材質 アルミ、ABS樹脂 質量(g) 270 本体寸法(mm) 210×75×75 取付ねじ径(inch) 5/8 昇降幅(mm) 60(エレベータ) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

小型エレベーター用三脚。低位置でのレーザーライン出射に最適。防滴レーザー縦・横/10m取付け時、210~320mmの低い位置から横ラインの出射が可能
最小・最大高さ(mm) 約150・約260 定芯桿 5/8インチ 付属品 専用収納ケース トラスコ品番 377-1440 外形寸法(mm) 縦170×横90×奥80 本体質量(g) 255 昇降幅(mm) 約60 使用高さ(mm) 約150~260
1台
3,500 税込3,850
当日出荷

スマートフォンを取りけることができる、スマホアダプター付き。脚ロックはレバー式。ステーストッパで開脚調整可能。ラック&ピニオン式エレベーター。本体の水準器。雲台側面の水準器。3ウェイ雲台装備。カメラ取付はクイックシュー式。独自規格のクイックシュー。ビデオピン対応。
搭載可能質量(kg) 2 質量(g) 1060 縮長(mm) 515 付属品 収納ケース、スマホアダプター 全高(mm) 1320 最大パイプ径(mm) 19 アズワン品番 64-9507-30
1個
4,798 税込5,278
当日出荷