- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 家電
- カメラ・ビデオカメラ
- 三脚 ドリーのおすすめ人気ランキング
三脚 ドリーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新112件の「三脚 ドリー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「キャスター 三脚」、「俯瞰撮影」、「俯瞰撮影 三脚」などの商品も取り扱っております。
お手持ちの三脚に後から装着できる、キャスター付き三脚台です。三脚を乗せて、ネジで固定するだけで簡単でに取り付けできます。ちょっとした撮影カットの変更時などに、楽に三脚を移動させることができます。キャスターはストッパー付きで、脚で踏むだけで簡単に固定と解除ができます。折り畳み式でコンパクトに収納でき、持ち運び時も大変便利です。専用のキャリーバッグ付きです。
仕様
■耐荷重:15kg■サイズ:折り畳みサイズ:W160×D55×H435mm (キャスター除く)脚展開時サイズ(最小):W600×D125×H520mm脚展開時サイズ(最大):W940×D125×H860mm■重量:1,580g■キャリーバッグ付き■耐荷重:15kg■対応三脚:脚と脚同士の距離が55~75cmまでで、脚先の幅が50mmまで
1個
¥8,198
税込¥9,018
当日出荷
キャスター付きなので楽に移動ができます。(ストッパー付)
TA515Sセット品です。
適合
TA515E,TA515用
高さ(mm)
862
1個
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
開脚しすぎを防止。
石突部分はゴム製。
ナスカンにより調整可能。
用途滑りやすい場所での三脚の広がり防止
寸法(mm)
約620(半径)
三脚をつけたままスムーズな移動
折り畳み式キャスター付三脚用台車。
三脚を載せたまま移動できるのでスキャナーの取り外し不要。
足で踏むだけで固定できるストッパー付。
持ち運びに便利なハンドル付。
ワンタッチで折りたたみ可能。
付属品
専用ケース
適合
【三脚】TRIPEAKSシリーズ(ゴム石突時のみ)
質量(kg)
2.7
材質(本体)
アルミ
段数
2
耐荷重(kg)
20
収納寸法(mm)
170×190×470
車輪間隔(mm)
700~950
1個
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
小型軽量で本格的な三脚スベリ止め
各種展示会、建設現場及びリフォーム関連、並びに学校関連実習用等広範囲に活躍。
小型軽量で折りたたみ式。
ロックレバーによる2段伸縮式。
1cm間隔の目盛付。
付属品
専用ケース
質量(kg)
0.77
縮長(mm)
480
最大長(mm)
880
75Φ、ダブルストッパー。
TA515E-1に取り付けるとキャスター付三脚になります。
1個
¥6,898
税込¥7,588
5日以内出荷
立ったままで楽に作業ができます。
TA515セット品です。
適合
TA515E,TA515用
高さ(mm)
740
1個
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
移動がラクになる三脚用キャスター。4DKanKan用三脚キャスター。4DKanKanシリーズ用の各三脚に取り付けられます。平らな床面での撮影時の移動がラクになります。たたんで持ち運びもできます
用途4DKanKan用三脚キャスター
適合機種
4DKanKanシリーズ用各三脚
質量(kg)
1.6
直径(Φmm)
取付可能三脚:約600~約840
収納時寸法(mm)
430
最大荷重(kg)
20
1台
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
軽量なアルミ製で折りたたんでコンパクト。
用途三脚の開きを防止して三脚を安定させます。
材質
アルミ
高さ(mm)
640
質量(g)
480
寸法(Φ×mm)
80×640
1個
¥8,998
税込¥9,898
14日以内出荷
光が必要な場所にキャスターで移動。省エネ効果バツグンです。自在なΦ100大型キャスターで段差も楽に乗り越えることができ、ブレーキ付なので固定が可能です。またキャスター4輪のうち、2輪はブレーキ付です。
トラスコ品番
858-0908
質量(kg)
11
縮長(mm)
1140
伸長(m)
2
1台
¥36,980
税込¥40,678
31日以内出荷
チェーンブロックを掛けられる3脚を簡単に作れるヘッドです。果樹の引抜き作業、水中ポンプの据付、ヒューム管埋設作業など様々な作業にご利用いただけます。
スマートフォンを取りけることができる、スマホアダプター付き。脚ロックはレバー式。ステーストッパで開脚調整可能。ラック&ピニオン式エレベーター。本体の水準器。雲台側面の水準器。3ウェイ雲台装備。カメラ取付はクイックシュー式。独自規格のクイックシュー。ビデオピン対応。
搭載可能質量(kg)
2
質量(g)
1060
縮長(mm)
515
付属品
収納ケース、スマホアダプター
全高(mm)
1320
最大パイプ径(mm)
19
アズワン品番
64-9507-30
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
精密測量に最適、良質な木材・強固な石突を採用。温度変化による狂いが少なく、安定感が抜群
全長
1790mm
質量(kg)
7.8
内径(Φmm)
脚頭:68
外径(Φmm)
脚頭:160
全縮(mm)
1100
脚頭形状
平面
国際規格ISOに完全に適応のランドレッグのワンタッチ式です。腰をかがめることなく、簡単に伸縮できます。
マイゾックス独自のワンタッチストップ機構で、脚部を強固に固定します。
ストッパーを上下するだけで、簡単にストップ&リリースできます。
強固な石突 スチールをインサートした石突は大地をしっかりホールドします。
全長(mm)
1710
質量(kg)
4.2
色
オレンジ
全縮(mm)
1060
三脚のエレベーター部と雲台の間に取り付けて使用する接写用アームです。角度とせり出し量が自在に調整できます。組み合わせる三脚は中型クラス(パイプ径28mm前後)以上がお勧めです。前後スライドに加えて、上下方向の角度変更、パイプの回転方向の移動など、多彩な動きに対応します。パイプ先端部に雲台の向きを90°変更する、着脱可能な「アングルアダプター」を装備。アングルアダプターを取り外すと俯瞰撮影に対応します。雲台取付部の反対側にはフックが付いており、重しをつけるなどしてバランスを取ることができます。
質量(g)
530
ストローク(mm)
(EV)370
寸法(mm)
(雲台取り付け部)39
直径(Φmm)
(ベース部)39
寸法(幅W×高さH)(mm)
497×102
パイプ径(Φmm)
24
三脚取付ねじ
U1/4、U3/8
アズワン品番
64-9507-07
搭載可能質量(kg)
2
1個
¥8,298
税込¥9,128
当日出荷
天板と中棚にはプロジェクターやノートPCなどの2台の機器を設置することができるスタンドです。
プレゼンなどや、簡易立ち作業としてなどに使用できます。
天板の角度を約12度調整可能することができます。
天板部の高さは95~145cmまでの25cmごとの11段階の調整が可能です。
ストッパー付きキャスター搭載で、簡単に移動ができます。
プロジェクターやノートパソコン以外でも、タブレットなども設置可能です。
太めのスチール脚でしっかり安定して使用でき、ボルトでしっかりと固定できます。
総耐荷重(kg)
20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
500×455×950~1450
材質
スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
質量(kg)
9.2
機能
高さ・角度調整可能
1台
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷