- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測量用品(土木/建設)
- 水平器・水準器・墨出器
- 三脚スプレッダーのおすすめ人気ランキング
三脚スプレッダーのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新95件の「三脚スプレッダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「キャスター 三脚」、「三脚 脚 ゴム」、「スプレッダー」などの商品も取り扱っております。
小型軽量で本格的な三脚スベリ止め
各種展示会、建設現場及びリフォーム関連、並びに学校関連実習用等広範囲に活躍。
小型軽量で折りたたみ式。
ロックレバーによる2段伸縮式。
1cm間隔の目盛付。
付属品
専用ケース
質量(kg)
0.77
縮長(mm)
480
最大長(mm)
880
軽量なアルミ製で折りたたんでコンパクト。
用途三脚の開きを防止して三脚を安定させます。
材質
アルミ
高さ(mm)
640
質量(g)
480
寸法(Φ×mm)
80×640
1個
¥8,998
税込¥9,898
14日以内出荷
開脚しすぎを防止。
石突部分はゴム製。
ナスカンにより調整可能。
用途滑りやすい場所での三脚の広がり防止
寸法(mm)
約620(半径)
すべり止めが中心箇所と先端3箇所についており、すべりにくい。脚はロックレバー付きの2段伸縮式で簡易的に任意の長さに調整可能。先端の石突ホールドが左右方向に360度回転し、角度調整が可能で凹凸がある場所での据え付けに便利。折りたたみが可能。コンパクトで持ち運びに便利。
用途建設現場及びリフォーム関連、各種展示会、学校関連実習用
付属品
専用ケース
幅(mm)
約310(伸縮)
質量(g)
約500
収納時寸法(mm)
約Φ98×405
使用時寸法(mm)
約Φ875~1500×75
関連資料
(3.2MB)
1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
お手持ちの三脚に後から装着できる、キャスター付き三脚台です。三脚を乗せて、ネジで固定するだけで簡単でに取り付けできます。ちょっとした撮影カットの変更時などに、楽に三脚を移動させることができます。キャスターはストッパー付きで、脚で踏むだけで簡単に固定と解除ができます。折り畳み式でコンパクトに収納でき、持ち運び時も大変便利です。専用のキャリーバッグ付きです。
仕様
■耐荷重:15kg■サイズ:折り畳みサイズ:W160×D55×H435mm (キャスター除く)脚展開時サイズ(最小):W600×D125×H520mm脚展開時サイズ(最大):W940×D125×H860mm■重量:1,580g■キャリーバッグ付き■耐荷重:15kg■対応三脚:脚と脚同士の距離が55~75cmまでで、脚先の幅が50mmまで
1個
¥8,198
税込¥9,018
当日出荷
三脚をつけたままスムーズな移動
折り畳み式キャスター付三脚用台車。
三脚を載せたまま移動できるのでスキャナーの取り外し不要。
足で踏むだけで固定できるストッパー付。
持ち運びに便利なハンドル付。
ワンタッチで折りたたみ可能。
付属品
専用ケース
適合
【三脚】TRIPEAKSシリーズ(ゴム石突時のみ)
質量(kg)
2.7
材質(本体)
アルミ
段数
2
耐荷重(kg)
20
収納寸法(mm)
170×190×470
車輪間隔(mm)
700~950
1個
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
三脚をアスファルト上でも安全に使用できる滑り止めゴム。
材質
シリコンゴム(黒ゴム)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
108×29
1個
¥3,198
税込¥3,518
翌日出荷
石突ゴムカバー
用途三脚部品
適合本体
ELV-200、ELV-300LT
品名
石突ゴムカバー
本体質量(g)
37
対応商品
ELV-200、ELV-300LT
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
両側に補助脚が開き、抜群の安定性を生み出します。
主要部の材質はステンレス製、軽量化の徹底により運搬もスムーズです。
ゴム足・解除レバーを除いてオールステンレス製。
一部規格外の脚立を除き、ほとんどの市販脚立(脚立寸法4尺以上、脚立フレーム幅43~54mmまで)に取付出来ます。
必要に応じて取付け、取り外しが可能です。
補助脚の接地はオートカム機構を採用。自動的にロックされますのでロックのし忘れがありません。
起伏差上下30mm程度の対応機能もついて、実際の現場の状況に合わせてお使いいただけます。
全長(mm)
620
仕様
固定脚:オートロックカム機構方式
セット内容
セーフティーライダー本体/左右各1個、本体取付金具/4組、六角レンチ/大小各1個、取扱い説明書/1枚
全幅(mm)
85
材質(レバー部)
(解除レバー)PP製
質量(1セット)(kg)
約3
材質(ゴム足)
EPDN(エチレンプロピレンゴム)製。(耐老化性、耐オゾン性、耐候性、耐水性に優れる)
出幅(mm)
(補助脚張り出し)350
1セット(2本)
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
チェーンブロックを掛けられる3脚を簡単に作れるヘッドです。果樹の引抜き作業、水中ポンプの据付、ヒューム管埋設作業など様々な作業にご利用いただけます。
スタンドの安定と固定に便利。
材質
スタンド鉄(エポキシ樹脂塗装)、開脚バーアルミニウム(表面アルマイト加工)、樹脂部、ABS樹脂、ロックネジ、ペグ用ループ、収納ベルトナイロン、キャップポリプロピレン
寸法(mm)
(約)幅670×奥行580×高さ490
質量(g)
650
収納時寸法(mm)
(約)幅100×奥行90×長さ600
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
キャスター付きなので楽に移動ができます。(ストッパー付)
TA515Sセット品です。
適合
TA515E,TA515用
高さ(mm)
862
1個
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
小型エレベーター三脚。基準墨出しの補助・確認。内部仕上げ工事の各種墨出し。設備工事での設備機器の位地決めに
最小・最大高さ(mm)
約535・約1460
定芯桿
5/8インチ
付属品
専用収納ケース
トラスコ品番
394-0420
外形寸法(mm)
縦640×横115×奥115
本体質量(g)
1700
昇降幅(mm)
約175
使用高さ(mm)
約535~1460
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
高所用エレベーター三脚。実用最大伸長約2m。レーザー墨出し器本体を回転させずに取付けられる回転グリップ付。移動や持ち運びに便利なキャリングハンドル付き
使用高さ(mm)
約790~2050
定芯桿
5/8インチ
付属品
専用収納ケース
トラスコ品番
394-0438
外形寸法(mm)
縦880×横150×奥135
本体質量(g)
2400
昇降幅(mm)
約305
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
国際規格ISOに完全に適応のランドレッグのワンタッチ式です。腰をかがめることなく、簡単に伸縮できます。
マイゾックス独自のワンタッチストップ機構で、脚部を強固に固定します。
ストッパーを上下するだけで、簡単にストップ&リリースできます。
強固な石突 スチールをインサートした石突は大地をしっかりホールドします。
全長(mm)
1710
質量(kg)
4.2
色
オレンジ
全縮(mm)
1060
1本
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
高所用アルミ製エレベーター三脚。実用最大伸長約3m。タジマレーザーを使用した高所での軽天・設備・各種仕上げ工事の墨出し。2段階昇降機構付。昇降台がゆっくりと降下する、安全なエアシリンダー式パイプ
最小・最大高さ(mm)
約1250・約2900
平面昇降台外径定芯桿
5/8インチ
付属品
昇降台カバー
トラスコ品番
377-1458
外形寸法(mm)
縦1290×横180×奥180
耐荷重(kg)
2
本体質量(g)
7100
クランプ
ブラケット機構(脚頭部)
昇降幅(mm)
2段目540mm+1段目530mm
平面昇降台外径(mm)
132
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷