- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測量用品(土木/建設)
- 水平器・水準器・墨出器
- 三脚用延長ポールのおすすめ人気ランキング
三脚用延長ポールのおすすめ人気ランキング
2025/08/06更新101件の「三脚用延長ポール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「延長ポール」、「昇降 ポール」、「ポール 三脚」などの商品も取り扱っております。
ELV-300高所用パイプセット(内側)
用途三脚部品
対応商品
ELV-300
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
エレベーター三脚で使用すると操作性がより向上します
外径(Φ)×全長(mm)
40×83
ねじ径(inch)
5/8
外形寸法(mm)
縦83×横40×奥40
本体質量(g)
220
1台
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
・アスベスト大気サンプラーAS-100型に標準付属品です。
・三脚に取り付けると30cmサンプリングホルダーの位置を高くすることが可能です。
用途300mm AS-100用
1個
¥4,498
税込¥4,948
3日以内出荷
4段階伸長で軽量な一脚です。
長時間の手持ち撮影のサポートに最適です。流し撮りのサポートに便利です。
狭い場所でカメラを安定させて撮影できます。
デジタル一眼レフカメラやビデオカメラに対応しています。
クイックレバーにより、すばやい長さ調節が可能です。
携帯に便利な収納ケース付きです。
耐荷重(kg)
4
質量(g)
350
縮長(mm)
約560
付属品
専用キャリングケース
材質
アルミニウム、ABS樹脂、鉄、ゴム、ポリアセタール、ウレタン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
45×40×560
取付ねじ
カメラ:1/4-20UNC
アズワン品番
64-0909-92
脚径(mm)
Φ27
伸長(mm)
約1780
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
室内高所での墨出し、軽天レベル出しに
内装工事、設備工事、各仕上げ工事に
延長ポールを使用し、最大伸長約3m
取付ネジ径
5/8インチ
トラスコ品番
807-2629
セット内容
三脚本体、延長ポール53.5cm×2本、脚頭アタッチメント、キャリーバック
全長(mm)
2070(延長ポール×1本接続時:2605/延長ポール×2本接続時:3140)
質量(kg)
3.56(延長ポール×2本接続時:4.25)
全縮(mm)
750
昇降幅(mm)
388(エレベーター)
脚頭形状
54mmΦ
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
Webカメラ機能使用時、カメラ本体を三脚に取り付ける際に使用することで、バッテリーカバーと三脚の干渉を回避することができます。THETAでインターバル撮影やライブストリーミング、不動産撮影などのビジネスシーンで長時間撮影する際に便利です。USBケーブル、三脚を使用してTHETAに給電しながら撮影する際に使用。三脚や一脚、モノポットなどの使用時、三脚などの写り込みを軽減できます。防水カメラWG-7とPCをUSBケーブルで接続し、ウェブカメラとして使う際に使用。三脚使用時にエクステンションアダプターTE-2が必要です。
対応機種
RICOH THETAシリーズ / RICOH WGシリーズ / RICOH Gシリーズ
アズワン品番
65-2476-94
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
ネジ部が金属製により、折れにくく強度UP、ジョイント部をまわすことで適切に長さ調整できます。
用途ローラーを連結、天井、壁など高所の塗装作業
仕様
伸縮3段式
タイプ
継ぎ柄
種類
ハンドル
材質(ねじ部)
(連結先端ネジ)スチール
主な用途
塗装用
材質(ジョイント)
樹脂
材質(クリップ)
樹脂
材質(パイプ)
アルミ
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
ポールを回すだけで好みの高さに調節できます。高さ調節可能107~190cm。
質量(kg)
1.2
材質
ポール・開脚バー=アルミニウム(アルマイト加工)、アーム=鉄(クロムメッキ)、スタンド=鉄(エポキシ樹脂塗装)、アーム樹脂部=ナイロン、ジョイント部・ロックネジ・キャップ=ポリプロピレン、ポール差込み部・開脚部=ABS樹脂
耐荷重(kg)
2
アーム寸法(mm)
Φ6×200
組立寸法(mm)
700×600×1070~1900
収納寸法(mm)
(ポール)90×35×1070、(スタンド)100×80×600
1台
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
撮影補助の伸縮棒です。デジタルカメラを取り付け、動画モードやセルフタイマーで使用できます。従来撮れなかった角度より撮影できます。カバンやポケットに収納でき持ち運びが簡単です。
ELV-200昇降セット
用途三脚部品
本体質量(g)
518
対応商品
ELV-200
1個
¥3,898
税込¥4,288
5日以内出荷
高所用アルミ製エレベーター三脚。実用最大伸長約3m。タジマレーザーを使用した高所での軽天・設備・各種仕上げ工事の墨出し。2段階昇降機構付。昇降台がゆっくりと降下する、安全なエアシリンダー式パイプ
最小・最大高さ(mm)
約1250・約2900
平面昇降台外径定芯桿
5/8インチ
付属品
昇降台カバー
トラスコ品番
377-1458
外形寸法(mm)
縦1290×横180×奥180
耐荷重(kg)
2
本体質量(g)
7100
クランプ
ブラケット機構(脚頭部)
昇降幅(mm)
2段目540mm+1段目530mm
平面昇降台外径(mm)
132
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
持ち運びしやすい
ショートタイプ登場
先端部品(キャッチヘッド)を取付けることで、高所のランプ交換や清掃、点検、計測器の支持等ができます。
足場不要・高所作業車不要
堅牢で軽量なアルミ製ポール
作業しやすい長さを微調整できるフリーストップ構造
用途高所のランプ交換や清掃、
点検、計測器の支持等
色
シルバー
縮長(m)
1.4
材質(パイプ)
アルミ
材質(ジョイント)
ABS樹脂
高所用エレベーター三脚。実用最大伸長約2m。レーザー墨出し器本体を回転させずに取付けられる回転グリップ付。移動や持ち運びに便利なキャリングハンドル付き
使用高さ(mm)
約790~2050
定芯桿
5/8インチ
付属品
専用収納ケース
トラスコ品番
394-0438
外形寸法(mm)
縦880×横150×奥135
本体質量(g)
2400
昇降幅(mm)
約305
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
パイプ内は貫通しているので、墨出器を取り付けた状態で地墨も照射可能です。
フローリング面も傷付けないゴム足です。
円形気泡管付きで三脚を水平に設置できます。
用途ほとんどのメーカーに対応した墨出器専用エレベーター三脚。
使用高さ(mm)
470~1230
ねじ径
5/8インチ
トラスコ品番
327-4080
質量(kg)
0.97
1台
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
ふみ台や脚立を使わず、床に立ったまま安全に高所作業ができる。
作業しやすい長さを微調整できる「フリーストップ構造」
先端部品を替えることで、ランプ交換以外にも高所のクリーニング、計測器の支持等ができます。
縮長(m)
約1.9
高さ3mの墨出しが可能。石突き付です。
用途軽量天井材下地の水平出しに最適です。
付属品
収納袋
材質
アルミ、ABS樹脂
質量(g)
3100
本体寸法(mm)
905×145×145
使用範囲(mm)
(高さ)825~2940
取付ねじ
5/8インチ
昇降幅(mm)
(エレベーター)1165
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
コンパクトなデザインで、持ち運びに便利です。最大 22.7 cm まで伸ばせるため、グループ ショット、自撮り、撮りにくいアングルの撮影も自由自在です平面さえあれば、内蔵の三脚であらゆる場所にShortyを設置可能です。
用途携帯用の三脚付きミニ延長ポールです。
トラスコ品番
207-2265
適合機種
HERO(オリジナル)、HERO2、HERO3、HERO3+、HERO4、HERO5 Black、HERO6 Black、HERO7、HERO8 Black、HERO(2018年発売)、HERO、HERO5 Session、HERO Session、HERO+ LCD、HERO+、ダイブハウジングと同規格の製品、スタンダードハウジングと同規格の製品
セット内容
ミニ延長ポール + 三脚
質量(g)
63.5
伸縮範囲(cm)
11.7~22.7
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
メーカー独自の軽量設計。
作業者の負担を軽くし、作業性を重視して作られています。
種類
ハンドル
RoHS指令(10物質対応)
対応