- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 照明器具
- 三菱 安定器のおすすめ人気ランキング
三菱 安定器のおすすめ人気ランキング
2025/11/03更新112件の「三菱 安定器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「直管LED蛍光灯」、「三菱 LED照明器具」、「三菱 蛍光灯 安定器」などの商品も取り扱っております。
対応機種
直付(主にベーシックライン)・埋込(主にオプション取付可能形)
直管LEDランプ搭載ベースライトLファインecoシリーズ(一般用途) リニューアルキットユニット。
構造部品はクロムフリー鋼板、配線は鉛フリー鋼板を使用しています。
用途屋内用
質量(kg)
0.1
適合ランプ
LDL20、LDL40
対応機種
逆富士・埋込(主に190幅、300幅)
小規模から大規模空間までさまざまな用途に対応可能なトラフ器具。手元でON/OFF可能なプルスイッチ付タイプ。
定格電圧(V)
AC100~242
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
演色指数(Ra)
85
1個
¥669
税込¥736
4日以内出荷
Myシリーズ
大きさ
40形
本体
鋼板 白色仕上
URL公開予定:2025/6/20
用途屋内用
種別
LEDライトユニット形ベースライト
形状
笠付タイプ
質量(kg)
1
取付
直付形
形
40
シリーズ
Myシリーズ
定格電圧(V)
200
ライトユニット
LED内蔵・電源ユニット内蔵
用途屋内用
種別
LEDライトユニット形ベースライト
取付
直付形
形
40
材質(本体)
鋼板 白色仕上
シリーズ
Myシリーズ
定格電圧(V)
200
本体質量(kg)
0.6
製品形状
トラフタイプ
入数
1セット
ライトユニット
LED内蔵・電源ユニット内蔵
URL公開予定:2025/6/20
用途屋内用
種別
LEDライトユニット形ベースライト
取付
直付形
形
20
材質(本体)
鋼板 白色仕上
シリーズ
Myシリーズ
定格電圧(V)
200
本体質量(kg)
0.3
製品形状
トラフタイプ
入数
1セット
演色指数(Ra)
83
ライトユニット
LED内蔵・電源ユニット内蔵
HID形LEDランプシステム
仕様
別置形
タイプ
下方向タイプ
種類
高天井用
周波数(Hz)
50/60共用
定格入力電圧(V)
100~242
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
336×79×64
取付ピッチ(mm)
310
灯数
1灯
1個
¥339
税込¥373
4日以内出荷
1個
¥299
税込¥329
4日以内出荷
1個
¥319
税込¥351
4日以内出荷
従来器具と同じ全長でリニューアルに適しています。ライトユニットには三菱独自の防汚技術「ハイブリッドナノコーティング」採用。
定格電圧(V)
AC100~242
LED寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
演色指数(Ra)
85
既設器具の取付跡を隠す器具サイズで,直付形のリニューアルにおすすめ。手元でON/OFF可能な便利なプルスイッチ付タイプ。
定格電圧(V)
AC100~242
LED寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
URL公開予定:2025/6/20
仕様
50Hz/60Hz
セット内容
EL-LHV42300 ( LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 230幅 )×1、EL-LU42543L AHTN ( LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) ライトユニット 一般タイプ )×1
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242V
定格消費電力(W)
16.4 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra83
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:141.4 (200V時)
光束(Lm)
2320
LED寿命(時間)
40000 (光束維持率85%)
光色
電球色 (3000K)
明るさ
FHF32形x1灯器具 定格出力相当
1組
¥7,898
税込¥8,688
5日以内出荷
Myシリーズ
電圧(V)
100~200
定格
固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形
大きさ
40形
演色指数(Ra)
85
ライトユニット
一般
Myシリーズ
本体
鋼板 白色仕上