三菱 Q312Bのおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
117件の「三菱 Q312B」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「三菱電機 タッチパネル」、「q61p」、「三菱 got」などの商品も取り扱っております。
基本ベースユニット 三菱電機ランキング1位
1台
21,980税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

シーケンサ MELSEC-Qシリーズ 電源ユニット 三菱電機ランキング2位
AC100~240V電源で使用可能な電源ユニットです。 外部負荷用として使用できるDC24V電源を内蔵しています。
適合(ベースユニット)Q35DB、Q38DB、Q312DB、Q63B、Q65B、Q68B、Q612B接続方式外部配線/ネジ端子台(M3.5ネジ)ベース装着位置Qシリーズ電源ユニット装着スロット
1台
16,980税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

ブランクカバーユニット 三菱電機ランキング3位
種別ブランクカバー質量(kg)0.07外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)98×27.4×90RoHS指令(10物質対応)対応入出力占有点数(デフォルト)16点
1台
1,998税込2,198
当日出荷

基本ベースユニット 三菱電機ランキング4位
適合ユニット型式MELSEC-QシリーズユニットシリーズQコントローラ使用温度範囲(℃)(動作)0~55取付方式DINレール
1個
22,980税込25,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


ユニット種別CPUユニット(ユニバーサルモデルQCPU)制御方式ストアードプログラム繰返し演算入出力制御方式リフレッシュ方式(ダイレクトアクセス入出力(DX□、DY□)の指定によりダイレクトアクセス入出力可)
1台ほか
39,980税込43,978
当日出荷から82日以内出荷
バリエーション一覧へ(37種類の商品があります)

1台ほか
22,980税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)


適合ユニット型式MELSEC iQ-Rシリーズユニット、(電源ユニット)MELSEC iQ-Rシリーズ電源ユニット取付ねじ穴サイズM4ネジ穴またはΦ4.5穴(M4ネジ用)
1台
19,980税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)



仕様32点入出力用、0.5mm2(AWG20)適合機種ビニル絶縁電線(より線)公称0.5mm2(AWG20)、最大外被径Φ1.9種類端子台アダプタ保護構造IP2X接続可能電線(mm2)ビニル絶縁電線(より線)公称0.5mm2(AWG20)最大外被径Φ1.9
1台
5,598税込6,158
当日出荷

1台
65,980税込72,578
当日出荷から82日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)


仕様マルチCPU間高速通信対応種別基本ベースユニット種別マルチCPU間高速基本ベースユニット適合ユニット型式Qシリーズユニット接続増設接続可能電源ユニット装着可否必要
1台
37,980税込41,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ON/OFF情報のようなビットデータ、アナログ情報などのワードデータを高速かつ大量に伝送できます。 CC-Linkは、表示器などへの不定期なメッセージ送信(トランジェント伝送)が発生した場合も、定時性が保証されており、リンクスキャンタイムに影響を与えずに安定した制御が可能です。 QJ61BT11Nは、CC-Link Ver.1またはVer.2対応のマスタ・ローカル局として使用できます
形式伝送路/バス(RS-485)入力点数16点 AC100-120V応答時間35msコモン仕様16点1コモン(20点端子台)入出力占有点数32点
1台
28,980税込31,878
当日出荷

1台
21,980税込24,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

制御方式ストアードプログラム繰返し演算USBポートUSB2.0 High Speed(miniB)×1プログラミング言語ラダーダイアグラム(LD)、 シーケンシャルファンクションチャート(SFC)、 ストラクチャードテキスト(ST)、 ファンクション・ブロック・ダイアグラム(FBD/LD)入出力制御方式リフレッシュ方式(ダイレクトアクセス入出力(DX、DY)の指定によりダイレクトアクセス入出力可)使用周囲湿度(%RH)5~95(結露なきこと)入出力点数(点)4096
1台
49,980税込54,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

既設のJWシリーズベースユニットの取付け穴を使用して、MELSEC iQ-R/Qシリーズのベースユニットを取付けるときに使用します。既設ベースユニットの取付け穴を利用できます。
用途リニューアル機器製品分類区分ニューサテライト JWシリーズ → MELSEC iQ-R/Qシリーズ用 ベースアダプタ
1個
11,980税込13,178
12日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

三菱電機エンジニアリング置換用ベースアダプタ
MELSEC iQ-R/Qシリーズ置換えシーケンサのベースユニットおよび変換アダプタ固定台が取り付けできます。既設ベースユニットの取付け穴の流用を可能にします。
用途リニューアル機器製品分類区分SYSMAC Cシリーズ → MELSEC iQ-R/Qシリーズ用 ベースアダプタ
1個
8,798税込9,678
12日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)