- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 空調/換気関連部品
- 三菱トイレ用換気扇のおすすめ人気ランキング
三菱トイレ用換気扇のおすすめ人気ランキング
2025/12/13更新99件の「三菱トイレ用換気扇」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「浴室換気扇 三菱」、「住宅換気扇」、「人感センサー換気扇」などの商品も取り扱っております。
電圧(V)
100
電源
単相(Φ)
消費電力(W)(50/60Hz)
3.80/4.90
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
193×283×210
騒音値(dB)(50/60Hz)
(SPL)25.50/25.50
風量(m3/h)(50/60Hz)
50/50
羽根径(Φmm)
85
質量(kg)
0.4
電圧(V)
100
消費電力(W)
(50Hz/60Hz)2/2.30
電源
単相
騒音値(dB)
(50Hz/60Hz)23.50/26
ダクト径(Φmm)
(EA)100.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
125×155×111
風量(m3/h)
(50Hz/60Hz)45/50
羽根径(Φmm)
85
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)0/0
1台
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
電圧(V)
100
電源
単相
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)0/0
羽根、モーター、風路形状を最適化で基本性能が向上
サイレントストリームファン、ストリームモーター搭載で低騒音・低消費電力設計
ワンタッチ着脱羽根の採用でお掃除のしやすい構造
気密リング付で室内への逆流を抑え、壁面の汚れを抑制
壁面・天井面取付兼用形
適合場所
トイレ、洗面所、居間
適合パイプ径(Φmm)
100
色
マンセル値3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)(50/60Hz)
1.7/1.9
騒音値(dB)(50/60Hz)
20.5/22.0
開口面積(cm2)
105
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)
70/74.5
換気風量(m3/h)(50/60Hz)
80/85
低騒音・低消費電力設計。壁面・天井面取付兼用形。本体に入切、連続-自動切換スイッチ付。人感センサーとマイコンでトイレを自動換気。
用途常時・局所換気兼用
羽根(Φmm)
80
適合パイプ径(Φmm)
100
質量(kg)
0.5
電圧(V)
100
消費電力(W)
(50Hz/60Hz)1.70/2
電源
単相
騒音値(dB)
(50Hz/60Hz)19/22
ダクト径(Φmm)
(EA)100.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
165×160×103.50
風量(m3/h)
(50Hz/60Hz)75/85
羽根径(Φmm)
85
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)0/0
電圧(V)
100
電源
単相
ダクト径(Φmm)
(EA)150.0
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)0/0
仕様
低消費電力設計、バネ固定方式、据付臭突:4番(内径100mm) Φ100mm塩ビ管
質量(kg)
1.2
消費電力(W)(50/60Hz)
3.5/4.7
電源電圧(V)
100
材質(ボディ)
プラスチック(紫外線吸収剤入り)
騒音値(dB)(50/60Hz)
35/39
風量(m3/h)(50/60Hz)
64/76
1台
¥8,898
税込¥9,788
6日以内出荷
質量(kg)
0.5
電圧(V)
100
消費電力(W)
(50Hz/60Hz)3.90/4.70
電源
単相
騒音値(dB)
(50Hz/60Hz)27.50/31.50
ダクト径(Φmm)
(EA)100.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
165×160×120
風量(m3/h)
(50Hz/60Hz)100/120
羽根径(Φmm)
85
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)0/0
1台
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
電圧(V)
100
電源
単相
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)0/0
湿気に強い樹脂製で、サニタリーを中心に広い用途に設置できます。シンプルなホワイト格子ルーバーの標準タイプ
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
風圧式高気密シャッター付
耐湿仕様
電源接続部-本体外部
用途浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗
適合パイプ呼び径
Φ100mm
材質(本体)
樹脂製
タイプ
ダクト式
スイッチ
FY-SV05W(ON-OFF)壁埋込形(別売)/FY-SV05WC(ON-OFF)壁埋込形・カバー付(別売)
材質(ルーバー)
樹脂製
材質(羽根)
樹脂製
8cmプロペラファン・排気。
用途局所換気専用
適合パイプ径(Φmm)
100
仕様
連結端子付
質量(kg)
0.6
消費電力(W)(50/60Hz)
1.9/2.2
換気風量(m3/h)
55/55(50/60Hz)
騒音値(dB)(50/60Hz)
21/21
色(マンセル値)
3.2Y8.9/0.6
開口面積(cm2)
90
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
低騒音・低消費電力設計。壁面・天井面取付兼用形
用途常時・局所換気兼用
適合パイプ径(Φmm)
150
色(マンセル値)
3.2Y8.9/0.6
本体に入切、連続-自動切換スイッチ付
電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=2.4cm2(停止時)
人感センサーでトイレを自動換気
低騒音、低消費電力設計
壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)
Φ100
仕様
12cmターボファン・排気・電気式高気密シャッター・フィルター付、局所換気専用、速結端子付
質量(kg)
0.61
色
マンセル値3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)(50/60Hz)
2.4/2.7
騒音値(dB)(50/60Hz)
21/21
開口面積(cm2)
80
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)
-/-
換気風量(m3/h)(50/60Hz)
49/49
1台
¥9,898
税込¥10,888
3日以内出荷
質量(kg)
0.8
電圧(V)
100
消費電力(W)
(50Hz/60Hz)3.10/3.30
電源
単相
騒音値(dB)
(50Hz/60Hz)23.50/26.50
ダクト径(Φmm)
(EA)100.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
180×180×114
風量(m3/h)
(50Hz/60Hz)75/80
羽根径(Φmm)
85
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)0/0
従来品に比べ消費電力が約50%減(50Hz)の省電力化
各種臭突にワンタッチで取付可能
換気効果の良いターボファン採用
温度ヒューズ付
仕様
排気・臭突中間取付形
質量(kg)
1.4
消費電力(W)(50/60Hz)
(排気)13.5/16.5
騒音値(dB)(50/60Hz)
(排気)44/44
換気風量(m3/h)(50/60Hz)
(排気)70/70
1台
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
電圧(V)
100
電源
単相(Φ)
ダクト径(Φmm)
EA:100.0