三菱レイヨンクリンスイ 浄水器のおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
101件の「三菱レイヨンクリンスイ 浄水器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「三菱レイヨンクリンスイ カートリッジ」、「浄水器トレビーノ」、「パナソニック 浄水器」などの商品も取り扱っております。
コンパクトで高性能な据置型浄水器。 くるくるノズルと水ぬきフレッシュ機構採用。 流量たっぷり3L/分。
材質 本体:ABS樹脂/ステンレス、ホース:ポリエチレン、切換弁:ABS樹脂 質量(g) 1500(満水時:2400) 機能 3段切り換えレバー 浄水能力 遊離残留塩素、濁り(雑菌・固形鉛など)、総トリハロメタン、クロロホルム、ブロモジクロロメタン、ジブロモクロロメタン、ブロモホルム、溶解性鉛、農薬(CAT)、カビ臭(2-MIB)、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、鉄(微粒子状)、アルミニウム(中性) ろ過材の種類 中空糸膜(ポリエチレン)、イオン交換繊維、活性炭、不織布 最小動水圧 0.07MPa 直径×高さ(mm) 113(最大143)×203 対応カートリッジ SSC8800
1個
28,980 税込31,878
当日出荷


質量(g) 380(満水時) 表示 チェックウインドー 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 153×70×106 使用電池 CR2032 ディスプレイ 液晶ディスプレイ 除去出来るもの 鉄(微粒子状)、アルミニウム(中性) 適用可能カートリッジ MDC01SW、MDC02W、MDC03SW カートリッジ MDC01S(付属) 洗浄能力 遊離残留塩素、濁り、総トリハロメタン、クロロホルム、ブロジクロロメタン、ジプロモクロロメタン、ブロモホルム、溶解性鉛、農薬(CAT)、カビ臭(2-MIB)、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン
1個
5,598 税込6,158
欠品中

浄水器と水栓がセットになっています。
仕様 逆止弁 付属品 水栓、浄水器(Z38450)、分岐継手(Z438KN)1個、フレキシブルホース600mm(V50EP-600)1本 JIS規格 日本工業規格品
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大型液晶を採用 水量が分かるCC表示機能搭載 シャワー水圧の改良 汚れやすい部分のお手入れ向上 業界トップクラスの浄水能力
材質 ABS樹脂 質量(g) 310(満水時430) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 126×132×78 最小動水圧 0.07MPa 材質(ろ材) 中空糸膜(ポリエチレン)、セラミック、活性炭
1個
8,198 税込9,018
当日出荷

Panasonic(パナソニック)蛇口直結型浄水器
高い除去能力のカートリッジで、キレイな水が長つづき。約1年間使用でき交換の手間が少ない。※1日10L使用時。クロロホルム、1,2-DCEの除去を目的とする場合は約6カ月。気になる「PFOSおよびPFOA」を含む17物質を約4000L+2物質約2000L除去可能。内ねじ用補助ねじを同梱。泡沫水栓にも対応。
質量(g) 約310(満水時:約450) 対応 【ろ過できる物質数(除去対象物質)】19物質 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm) 7.5×12.5×11 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

お得な蛇口直結タイプ用カートリッジの2個入りです。 小型で保管スペースも取りません。
交換目安 900L=3ヶ月(1日10L使用した場合) 対応製品 CSP801、CSP701、CSP601、CSP602、CSPX、CSP9、CSPUD、CSP1、CSP2、CSP3
1箱(2個)
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

交換目安 3ヶ月(1日10L使用の場合) 適合本体 MD301、MD201、MD101、MD102、MD103 除去出来るもの 鉄(微粒子状)、アルミニウム(中性)
1箱(2個)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
42,980 税込47,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

濁りをとって、水をきれいに。
仕様 カートリッジ式、締付ボルトM12、逆止弁内蔵 質量(kg) 13(満水時34) ろ過材の種類 カートリッジ式 配管口径 25mm(フランジ式) ろ過能力(L) 濁度/90000(100kPaで通水の時)、残留塩素/120000(ろ過水量20L/分の時) 除去出来るもの 水に浮遊している濁り(約30μm以上の微粒子) 最高使用圧力(kPa) 400
1台
87,980 税込96,778
4日以内出荷

どんなキッチンにもフィットする、コンパクトで高性能な浄水器。活性炭層でゆっくりと有機物を吸着させ、中空糸膜層ではニゴリ・鉄サビ・アルミニウム等0.15ミクロン以上の物質を取り除きます。仕様種類:(2)形(蛇口先分岐据え置きタイプ)ろ過流量:3.0L/分ろ材:不織布、ヤシガラ粒状活性炭(鉛除去剤配合)、中空糸膜ろ過能力:遊離残留塩素(2.0mg/L時) 6000L 濁り(濁度:2度時) 5000Lろ材使用限界:2400Lまたは12ヶ月以内(1日6L使用の場合)毎朝放流時間:10秒使用可能水圧:0.1~0.35MPa(0.7~3.6kgf/cm2)質量(満水時):0.6kg(1.1kg)ホース長さ:約1m除去しない成分:水の中に溶け込んだ塩基分(イオン)
材質 PBT 直径×高さ(mm) 110×264 TKG品番 9-0785-0701 TKG品番(2017) 6-0704-0501
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷


キッツマイクロフィルター業務用浄水器
ろ過材料に抗菌活性炭を大量採用。毎日、お水を大量に必要とするおそば屋さんやラーメン屋さんなどにオススメ。
用途飲食店・厨房での浄水、工場などの赤水対策。 交換目安 1年 仕様 除去項目数:1 本体質量(kg) 1.9 常用使用圧力(MPa) 0.1~0.6MPa(0.35MPaを超える場合は減圧弁設置のこと) 流量(L/min) 10 ろ過材の種類 不織布、活性炭 対応カートリッジ LOASC-0
1個
44,980 税込49,478
当日出荷

メイスイ浄水器
種類 I形 交換目安 12か月以内 流量(L/min) 5 耐圧性(MPa) 1.75×1分間適合 最高使用温度(℃) 35 浄水能力 遊離残留塩素(2.0mg/L時)50000L 濁り(濁度:2度時)- 総トリハロメタン(0.100mg/L時)15000L CAT (シマジン)(0.0030mg/L時)50000L 溶解性鉛(0.050mg/L時)20000L 2-MIB (カビ臭)(0.00005mg/L時)20000L テトラクロロエチレン(0.010mg/L時)50000L トリクロロエチレン(0.030mg/L時)50000L 1.1.1-トリクロロエタン(0.300mg/L時)10000L 配管接続口径 G1/2 寸法(口径Φ×高さH)(mm) 104×245 使用可能給水圧力(MPa) 0.1~0.75 材質(ろ材) 不織布・ヤシガラ粒状活性炭・特殊繊維状活性炭(イオン交換繊維配合)
1台
28,980 税込31,878
7日以内出荷

シンク広げる。コンパクトモデル。浄水・原水の切替しやすいレバー搭載。 蛇口まわりスッキリコンパクト。 ダイヤルをご使用日から2ヶ月後に設定すると、カートリッジ交換目安が10日単位で表示されます。 浄水・原水シャワー・原水ストレートを本体手前のレバーで簡単に切替えることができます。 経済的でとってもエコ!お皿洗いでも快適水量!原水シャワーの穴を従来品より小さくする事でシャワーの強さを維持しています。 浄水がシャワー水流なので野菜洗いやお料理に便利です。 プルキャップをはずすだけで、カートリッジの汚れ具合を簡単にチェック。
種別 蛇口直結型 材質 ポリアセタール、ABS樹脂 質量(g) (満水時)299 タイプ 交換用カートリッジ 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 91×123×77 浄水能力 遊離残留塩素、濁り、総トリハロメタン、2-MIB(カビ臭)、CAT(農薬)、テトラクロロエチレン 、トリクロロエチレン ろ過材の種類 活性炭、中空糸膜(ポリスルホン) 最小動水圧 70kpa 対応カートリッジ MKC.TJ(600L)(1個入り)/MKC.T2J(2個入り)
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

呼び径(mm) 13 仕様 吐水口120°回転、元止式 タイプ クリック、セラミック、ナット式、銅管 取付穴径(Φmm) 33~35
1個
19,980 税込21,978
翌日出荷

逆止弁つきボール止水栓、受皿、ブラケット付き
使用圧力(MPa) 0.1~0.6 使用温度(℃) 5~30
1個
34,980 税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SSXシリーズに対応したカートリッジです。
交換目安 12ヶ月 対応製品 SSX880、SSX810 浄水能力 遊離残留塩素、濁り(雑菌・固形鉛など)、総トリハロメタン、クロロホルム、ブロモジクロロメタン、ジブロモクロロメタン、ブロモホルム、溶解性鉛、農薬(CAT)、カビ臭(2-MIB)、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、鉄(微粒子状)、アルミニウム(中性)
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

Panasonic(パナソニック)蛇口直結型浄水器
高い除去能力のカートリッジで、キレイな水が長つづき。約1年間使用でき交換の手間が少ない。※1日10L使用時。クロロホルム、1,2-DCEの除去を目的とする場合は約6カ月。気になる「PFOSおよびPFOA」を含む17物質を約4000L+2物質約2000L除去可能。カートリッジ残量表示の液晶つきで、交換目安がわかる。内ねじ用補助ねじを同梱。泡沫水栓にも対応。
質量(g) 約350(満水時:約490) 対応 【ろ過できる物質数(除去対象物質)】19物質 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm) 7.5×13.5×12 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
12,980 税込14,278
当日出荷