- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- モーター(原動機)
- 三菱電機 サーボモータのおすすめ人気ランキング
三菱電機 サーボモータのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新518件の「三菱電機 サーボモータ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ACサーボ」、「サーボ モーター コントローラー」、「600w モーター」などの商品も取り扱っております。
種類
サーボモーター
取付方式
フランジ取付
電圧(V)
200
電源
交流
種類
サーボモーター
取付方式
フランジ取付
電圧(V)
200
電源
交流
種類
サーボモーター
取付方式
フランジ取付
電圧(V)
200
電源
交流
制御軸数
1
種類
サーボモーター
取付方式
フランジ取付
電圧(V)
200
電源
交流
シリーズ
MELSERVO-J4
制御軸数
1
種類
サーボモーター
取付方式
フランジ取付
電圧(V)
200
電源
交流
MR-J2S-B用SSCNET変換ユニット対応サーボアンプ
MR-J4-B-RJ020にMR-J4-T20を組み合わせることで、MR-J4-B-RJ020をMR-J2S-B用SSCNETに接続できます。
SSCNETⅢ/H対応コントローラに変更できない場合においても、下記SSCNET対応コントローラをそのままに、サーボアンプとサーボモータをMR-J4シリーズに更新可能です。
仕様
MR-J2S-B用SSCNET 変換ユニット対応。フルクローズド制御4線式/機械端エンコーダABZ相入力対応
シリーズ
MELSERVO-J4
インターフェイス
SSCNETⅢ/H
制御軸数
1
ブレーキ
ブレーキなし
種類
サーボモーター
取付方式
フランジ取付
電圧(V)
200
電源
交流
低慣性タイプで高頻度位置決め運転や高加減速運転に最適です。
200Vクラス
種類
サーボモーター
サーボアンプMELSERVO-J5シリーズは独自の制御エンジンを更に進化させた業界最高レベルの高性能サーボアンプです。
フルクローズド制御4線式/機械端エンコーダABZ相入力対応のMR-J5-A-RJを新たにラインアップ。
定格回転速度(min-1[r.p.m])
3000
RoHS指令(10物質対応)
対応
分解能26ビット バッテリレス絶対位置
エンコーダ搭載。
定格回転速度3000 r/min、最大回転、速度6700 r/min(回転速度は機種により異なります)
フラット型もラインアップ。
ONEコネクタに対応。
種類
サーボモーター
電圧(V)
AC200
シリーズ
MELSERVO-J5
電磁ブレーキ
無
種類
サーボモーター
取付方式
フランジ取付
電圧(V)
200
電源
交流
低慣性タイプで高頻度位置決め運転や高加減速運転に最適です。
200Vクラス 電磁ブレーキ付
種類
サーボモーター
構造
フラット型
定格回転速度(min-1[r.p.m])
3000
RoHS指令(10物質対応)
対応