- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 家電
- キッチン/調理家電
- 三菱電機 食器乾燥機のおすすめ人気ランキング
三菱電機 食器乾燥機のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新91件の「三菱電機 食器乾燥機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「蓋つき水切りかご」、「熱風消毒保管庫」、「食器乾燥機」などの商品も取り扱っております。
ガンコな汚れもスッキリ除菌洗浄
高温でパワフルにしっかり洗います。
衛生的な食生活のために除菌乾燥
たっぷりの温風でしっかり乾燥乾燥コースのみでも、除菌乾燥できます。
標準使用水量(L)
約10
1回あたりの標準運転経費
約21.9円
収納数
40点(約5人分)
操作部形状
タッチ式ボタン
材質
(前面表示部)樹脂製
仕様
カラーナビ食器かご(上かご分割フラップ)、スリムデザイン、除菌洗浄、フィルターお手入れランプ、ソフト排気、結露防止、除菌乾燥、乾燥専用ヒーター、低騒音設計、フラット洗浄機
運転モード
4コース(標準・少量・念入り・乾燥)
温度(℃)
(加熱すすぎ)標準・少量/約60、念入り/約75
機能
ドライキープ(60分)、予約タイマー(4時間後に運転開始(標準または念入りの選択可))
運転方式
(洗浄方式)ノズル噴射方式、(乾燥方式)乾燥専用ヒーターによる温風方式
適合サイズ(mm)
(キッチン)高さ/800~900、間口/2250くらいから、奥行き/650以上
定格電源
単相100V
コンセント形状
(受側)2極アースターミナル付コンセント 15A 125V
定格電流(A)(50/60Hz)
8.3
定格消費電力(W)
(洗浄モーター)26、(湯わかしヒーター)800、(最大)826
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
448×619×450
ホース長さ(m)
(給水)約1、(排水)約1
電源コード(m)
約1
ストローク(mm)
(引き出し)500
本体質量(kg)
約21
庫内容量(L)
約42
寸法(mm)
(洗えるまな板)370×210×12
騒音値(dB)
約37
食器かごサイズで置き場所にも困りません。しかも5人分(27点)の食器も入るひろびろ庫内。小サイズのまな板も入ります。(まな板の最大サイズ:幅21×長さ37×厚さ1.5cm)
ステンレストレー・かご・はし立て・水受けはもちろんふた・本体が丸洗いできます。(乾燥ユニット除く)食器かごサイズなので台所のシンクにも丸ごと入り、洗いやすくなっています。また、シンクがフラットなので気になる汚れも拭き取りやすくなっています。
かごのピッチ(間隔)と形状に工夫をし、深めの食器もきっちり立たせ乾燥できるような構造になっています。大皿を入れても熱風が遮られず、庫内までいきわたるので素早くキレイに乾燥できます。
水アカ、ヌメリ、黒ズミがつきにくいので、お手入れが簡単で美しさが長持ちします。
シンクから少し離れた場所にも設置が可能な「80cmロング排水ホースつき」。
銀イオン(Ag+)を配合した、Ag+抗菌加工水受け&はし立て。
洗いやすい「分解式はし立て」。分解できるので、洗いにくい部分がすみずみまでキレイになります。
大きくふたが開くので大皿の出し入れもしやすくなっています。また、スライド式なので開閉時に余分なスペースがいりません。
高温80℃乾燥(吹き出し口温度)
容量
食器5人分
質量(kg)
3.7
色
グレー
消費電力(W)
290
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
415×335×360
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
・清潔で丈夫なステンレスカゴ。・パワフルな約90℃(吹き出し口温度)の温風。・気にせず使える低騒音設計。・大容量6人分収納。・スッキリ水切り構造。・キッチン広々、コンパクト設計
付属品
はし立て
幅(mm)
477
質量(kg)
3.7
高さ(mm)
427
奥行(mm)
470
電源(V)
AC100
消費電力(W)
270
コード長さ(m)
約1.5
タイマー機能
スイッチ:45分
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
食器かごをセットしたまま引き出せる「ステンレストレー」。食器かごに食器が残っていても、トレーだけをサッと引き出せるので、お手入れが簡単にできます。
左右向きを変えてセットできる「ステンレスかご」。食器かごは左右向きを変えてセットできるので、利き手や設置場所に関わらず、使いやすい向きから食器を立てて入れられます。
大皿でも出し入れしやすい「ワイドオープンふた」。
耐熱温度が低いプラスチックの容器等も安心して乾かせる「ソフト乾燥コース」。
食器が立てて乾燥できる「深かご12cm」。
庫内をきれいな空気で送風し、食器を清潔に乾燥できる抗菌フィルター採用。
汚れがつきにくいステンレスのトレー、かご、はし立て。
清潔! はずして洗える「分解丸洗いふた」。
シンクから少し離れた場所にも設置が可能な「Ag+抗菌加工80cmロング排水ホース」つき。
高温80℃乾燥(吹き出し口温度)。
まな板乾燥OK (最大 たて25cm×よこ42cm×厚さ3cm)。
能力
標準食器量6人分
色
ステンレスグレー
タイプ
ドーム型
消費電力(W)
330
温度(℃)
(吹き出し)80
本体質量(kg)
6
電源コード(m)
1.8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
520×415×410
ホース長さ(cm)
80
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
高温熱風とAg抗菌加工で清潔乾燥。省スペース・コンパクト設計。空気を吸い込む吸気口についたフィルターにAg抗菌加工を施して庫内にきれいな空気を送り込み、水受けも清潔に使えます。ダイヤル式60分タイマー。幅50.2×奥行37.2cmの設置スペース。6人分の食器がらくに収納できます。まな板(40.0×22.5×3.0cm以下)も収納できて乾燥OK。
質量(kg)
約3.8
消費電力(W)
305
コード長さ(m)
1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
50.2×37.2×37.6(38.4)
1台
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
置き場所に困らない「省スペース・たて型」
分解して洗える!扉から底まで「とことんキレイ」
食器に合わせて高さが調節できる「2段階調節上かご」
和食器などの深めの皿も立てて置ける「食器かご」
シンクから少し離れた場所にも設置が可能な「80cmロング排水ホースつき」
清潔「Ag+抗菌加工水受け&はし立て」
洗いやすい「分解式はし立て」まな板乾燥OK
お玉やフライ返しなどのキッチンツールも吊るして乾燥できるフックつき
高温80℃乾燥(吹き出し口温度)
容量
食器5人分
色
グレー
消費電力(W)
290
コード長さ(m)
1.8
本体質量(kg)
4.1
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
40.5×33.5×50.5
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
衣類乾燥・浴室乾燥・暖房・涼風・換気の1台5役。※「風乾燥モード」による涼風になります。お掃除しやすいフラットパネル採用。暖房・乾燥用PTCセラミックヒーター搭載。ヒーターを使用しない「風乾燥」機能付。換気機能。換気風量強弱2段階切替可能。24時間換気機能付(弱運転対応)。24時間換気一時停止機能つき(自動復帰)。温度過昇防止用サーミスタ・ヒューズ内蔵。低騒音設計。最大8時間切タイマー。配線容易(コントロールスイッチはコネクターワンタッチ接続、本体側電源2芯、アース1芯、コントロールスイッチ3芯)。結束端子接続
用途浴室
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
208×487.8×372
接続パイプ(Φmm)
100
電圧(V)
100
種類
P-143SW後継機種
ダクト径(Φmm)
100
機能
風乾燥・節電乾燥・自動サーモ暖房
種別
標準タイプ
質量(kg)
5.3
材質
ボディ:金属、ファン(換気用・循環用):プラスチック、グリル:プラスチック
消費電力(W)(50/60Hz)
[強]1250[弱]12
騒音値(dB)(50/60Hz)
[強]43/44[弱]25.5/25.5
付属品
コントロールスイッチ接続コード(有効長約5m)
風量(m3/h)(50/60Hz)
[強]170[弱]95
埋め込み寸法(mm)
天吊:420×300(天吊補助枠(P-141TW)使用時)、野縁:410×285
1台
¥54,980
税込¥60,478
翌々日出荷
高温熱風で清潔乾燥!毎日使うものだからこそ清潔に保ちたい、食器やキッチンツールを気持ちよく乾かせる食器乾燥機です。90℃の温風でカラッと清潔に乾かします。シンプルなダイヤル式タイマーは0~60分に無段階に設定可能。どなたにも簡単にご利用いただけます。壁から28cmの狭い幅でも置けるコンパクトサイズなのに6人分の食器を乾燥できる容量です。
仕様
静音(db):32、(清潔)ステンレスクリーントレイ、90℃高温乾燥、温風式、ステンレスかご、(清潔&便利)抗菌箸立て、抗菌フィルター、抗菌水筒温風スタンド(1個)、抗菌包丁ケース
寸法(mm)
幅444×奥行375×高さ369(脚間寸法:幅362×奥行252)
質量(kg)
約4.4
容量
食器6人分
消費電力(W)
260
直径(Φcm)
収納皿:最大24
排水
水受け皿、ホースセット(別売り)
タイマー
メカタイマー60(分)
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
衣類乾燥・浴室乾燥・暖房・涼風・換気の1台5役。浴室と洗面所・トイレ等の3同時換気。※暖房機能は浴室のみ。お掃除しやすいフラットパネル採用。暖房・乾燥用PTCセラミックヒーター搭載。ヒーターを使用しない「風乾燥」機能付。循環ファンによる涼感効果(夏期)。温度過昇防止用サーミスタ・ヒューズ付。トイレ(外部)スイッチ遅延タイマー設定機能付。24時間換気機能付(風量7段階切替可能)。換気風量強(4段階)、弱切換可能。浴室換気ダンパー。低騒音設計。冬期モード(24時間換気風量調整)。最大12時間「入・切」タイマー。風圧式シャッター(排気)。配線容易(コントロールスイッチはコネクターワンタッチ接続、本体側電源2芯、アース1芯、コントロールスイッチ3芯)。結束端子接続。スライド脱着式(据付枠同梱)。副吸込口3方向から選択可能。誤結線保護回路
種別
ハイパワータイプ/3部屋用(1部屋暖房/3部屋換気)タイプ
機外静圧(Pa)
[強]210[弱]185(50/60Hz)
電圧(V)
200
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
239×553×443
接続パイプ(Φmm)
100
質量(kg)
9.2
材質
ボディ:金属、ファン(換気用・循環用):プラスチック、グリル:プラスチック
埋め込み寸法(mm)
天吊:420×300、野縁:415×295
ダクト径(Φmm)
100
付属品
副吸込口グリル2個(風量調整板付)・福吸込口2個・排気接続口・副吸込口カバープレート1枚・天吊金具・据付枠・コントロールスイッチ接続コード(有効長約5m)
消費電力(W)(50/60Hz)
[強]2000/2050[弱]5/5
種類
V-243BZL2後継機種
風量(m3/h)(50/60Hz)
[強]230[弱]120
騒音値(dB)(50/60Hz)
[強]48/49[弱]30/30
仕様
DCブラシレスモーター・風乾燥・風圧式シャッター・節電乾燥・自動サーモ暖房
1台
¥85,980
税込¥94,578
翌々日出荷
置き場所に困らない象印独自の「省スペース・たて型」。奥行き55cmのキッチンでも手前に作業スペースが約25cm確保できます。標準食器量5人分、24cmの大皿も収容可能です。
省エネ! 夏場なら電気代が節約できる「送風仕上げ55分コース」。25分の乾燥後にヒーターを切り、30分送風仕上げをします。夏場なら最終工程でヒーターをオフにするので節電につながります。また、すぐに食器も取り出せます。
扉前の空間も有効利用できる「スライド式扉」。
汚れがつきにくいステンレスのトレー、かご、はし立て。
清潔! はずして洗える「分解丸洗いふた」。
シンクから少し離れた場所にも設置が可能な「Ag+抗菌加工80cmロング排水ホース」つき。
高温80℃乾燥(吹き出し口温度)。
まな板乾燥OK (最大 たて25cm×よこ42cm×厚さ3cm)。
能力
標準食器量5人分
色
グレー
タイプ
たて型
消費電力(W)
265
温度(℃)
(吹き出し)80
本体質量(kg)
5.5
電源コード(m)
1.8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
440×310×540
ホース長さ(cm)
80
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
材質
上面操作部/樹脂製、全面表示部/ステンレス製
質量(kg)
本体/約23、脚ユニット/約2
色
シルバー
容量
食器点数・庫内容積/標準食器44点(約6人分)・約60L、洗える食器の寸法/お皿直径27cm以下6枚(30cm以下なら3枚まで)・グラス類高さ14.5cm、洗えるまな板の最大寸法/横410×縦220×厚み15(mm)
タイプ
ドアパネル一体型
電源(V)
単相100
消費電力(W)
【モーター(50/60Hz)・ヒーター】75/100・800、【最大(50/60Hz)】875/900
適合サイズ(mm)
キッチン/(奥行)600以上、(高さ)800~900、(間口)2250ぐらいから
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
448×608×751~851
機能
ドライキープ/○、予約/4時間後の運転開始
運転音(dB)
約41/約43(50Hz/60Hz)
保護機能
アクアプロテクター/溢水検知
操作部形状
タッチ式
運転モード
6コース(節電・標準・強力・スピーディ・予約・乾燥)
コンセント
アースターミナル付コンセント
定格電流(A)(50/60Hz)
8.8/9.0
1台
¥139,800
税込¥153,780
4日以内出荷
衣類乾燥・浴室乾燥・暖房・涼風・換気の1台5役。※「風乾燥モード」による涼風になります。お掃除しやすいフラットパネル採用。暖房・乾燥用PTCセラミックヒーター搭載。ヒーターを使用しない「風乾燥」機能付。換気機能。換気風量強弱2段階切替可能。24時間換気機能付(弱運転対応)。24時間換気一時停止機能つき(自動復帰)。温度過昇防止用サーミスタ・ヒューズ内蔵。低騒音設計。最大8時間切タイマー。配線容易(コントロールスイッチはコネクターワンタッチ接続、本体側電源2芯、アース1芯、コントロールスイッチ3芯)。結束端子接続
用途浴室
騒音値(dB)(50/60Hz)
[強]48/49[弱]33/33
質量(kg)
5.8
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
208×487.8×372
付属品
コントロールスイッチ接続コード(有効長約5m)
電圧(V)
200
種別
ハイパワータイプ
消費電力(W)(50/60Hz)
[強]2000/2050[弱]15/17
接続パイプ(Φmm)
100
材質
ボディ:金属、ファン(換気用・循環用):プラスチック、グリル:プラスチック
機能
風乾燥・節電乾燥・自動サーモ暖房
種類
V-241BZ後継機種
埋め込み寸法(mm)
天吊:420×300(天吊補助枠(P-141TW)使用時)、野縁:410×285
風量(m3/h)(50/60Hz)
[強]170/185[弱]100/105
ダクト径(Φmm)
100
1台
¥62,980
税込¥69,278
翌々日出荷
製品本体1年保証。メンテナンス365日全国受付対応。メンテナンス料金全国統一価格(保証期間中は無料)。使いやすい強い省スペース・エコ対応と4拍子揃ったJCMの食器洗浄機。洗浄→すすぎまで約60秒でスッキリと洗い上げます。天板は水切り台、開口部が広い、ラックは規格サイズ、シンプルな操作パネルと使い易い。
質量(kg)
90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×600×800
ラック寸法(mm)
500×500
洗浄時間
60秒(洗い/40秒、休止/5秒、すすぎ/15秒)
RoHS指令(10物質対応)
対応
圧倒的人気!デシケーターの定番。棚受けは任意に移動でき、小さなものから大きなものまで楽々入ります。フタは成形により形が均一で、非常に高い気密性があります。
アズワン品番
1-001-01
付属品
棚板×3枚、シリカゲル皿×1枚
材質
(棚板)PS(ポリスチレン)、(ゴム足)天然ゴム
質量(kg)
4.5(棚板込み)
材質(本体)
透明PMMA(アクリル)
間口(mm)
258×458
棚板間隔(mm)
底1段50、他30、最小棚板間隔20
棚板耐荷重(kg)
2kg
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×345×525
材質(ゴム足)
天然ゴム
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
285×275×485
棚板寸法(mm)
257×270×4t
総耐荷重(kg)
100
1台
¥21,900
税込¥24,090
当日出荷
メンテナンス365日全国受付対応。
使いやすい操作パネル・エコ対応のJCM食器洗浄機。
洗浄開始から、主洗浄からススギまで約60秒でスッキリと洗い上げます。
天板は水切り台、開口部が広い、ラックは規格サイズ、シンプルな操作パネルと使い易い。
グラフィック表示パネル&温度表示パネル付き。
ドアタイプの洗浄機で、上下回転式ノズルでしっかり洗浄。
原材料の大量仕入れ、製品の大量生産、流通ルートの整備で、驚きの価格を実現。
外形寸法(mm)
715×738×1480
洗浄能力
69ラック/時
洗浄時間
52秒(初期設定値)洗浄時間の変更可能
ラック寸法(mm)
500×500
質量(kg)
115
消費電力(W)
最大4550
電源
三相200V単独回路使用(プラグ無し)
付属品
洗浄ラック
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
715×738×1480
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥359,800
税込¥395,780
3日以内出荷
幅45cm深型タイプ
用途キッチン奥行65cm
質量(kg)
21.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
448×626×548
庫内容量(L)
63
衣類乾燥・浴室乾燥・暖房・涼風・換気の1台5役。※「風乾燥モード」による涼風になります。お掃除しやすいフラットパネル採用。暖房・乾燥用PTCセラミックヒーター搭載。ヒーターを使用しない「風乾燥」機能付。換気機能。換気風量強弱2段切替可能。温度過昇防止用サーミスタ・ヒューズ内蔵。低騒音設計。最大8時間切タイマー(換気弱連続運転可能)。配線容易<コントロールスイッチはコネクターワンタッチ接続(本体側電源2芯、アース1芯、コントロールスイッチ3芯)>。速結端子接続
用途浴室
電圧(V)
200
ファン
換気用・循環用(プラスチック)
機能
風乾燥・節電乾燥・自動サーモ暖房・エコキュート連携機能付
消費電力(W)(50/60Hz)
[強]2000/2050[弱]15/17
接続パイプ(Φmm)
100
電源
単相
機外静圧(Pa)
[強]0[弱]0(50/60Hz)
ダクト径(Φmm)
100
埋め込み寸法(mm)
天吊:420×300(天吊補助枠(P-141TW)使用時)、野縁:410×285
質量(kg)
5.8
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
208×487.8×372
材質
ボディ:金属、グリル:プラスチック
付属品
コントロールスイッチ・コントロールスイッチ接続コード(有効長5m)・制御アダプター・制御アダプター接続コード(有効長15m)
風量(m3/h)(50/60Hz)
[強]170/185[弱]100/105
騒音値(dB)(50/60Hz)
[強]48/49[弱]33/33
種類
V-241BZ-RC後継機種
種別
ハイパワータイプ
1台
¥86,980
税込¥95,678
翌々日出荷