- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 照明器具
- 三菱電機 led 照明器具のおすすめ人気ランキング
三菱電機 led 照明器具のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新1,347件の「三菱電機 led 照明器具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「壁 蛍光灯」、「三菱led 蛍光灯」、「吊り下げ照明器具」などの商品も取り扱っております。
定格電圧(V)
AC100~242
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
演色指数(Ra)
85
埃やすす汚れを防ぐ防汚技術「ハイブリッドナノコーティング」をライトユニットに採用
定格
固定出力・段調光機能付
LED寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
85
定格電圧(V)
AC100~242
定格
固定出力・段調光機能付
LED寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
ビーム角度(°)
A:118、B:109
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
85
用途屋内用
種別
LEDライトユニット形ベースライト
取付
直付形
形
40
材質(本体)
鋼板 白色仕上(白色塗装)
シリーズ
Myシリーズ
定格電圧(V)
200
本体質量(kg)
1
機能
人感センサ付
製品形状
逆富士タイプ 150幅
入数
1セット
ライトユニット
LED内蔵・電源ユニット内蔵
不在時の消灯により、大幅な節電を実現する人感センサ付LED照明器具。
人にやさしいフェード点灯・消灯機能搭載。
定格電圧(V)
AC100~242
定格
固定出力・段調光機能付
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
ビーム角度(°)
A:117° B:109°
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
85
用途屋内用
種別
LEDライトユニット形ベースライト
形状
笠付タイプ プルスイッチ付
質量(kg)
1
取付
直付形
形
40
材質(本体)
鋼板 白色仕上
シリーズ
Myシリーズ
定格電圧(V)
200
ライトユニット
LED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライトMyシリーズ
独自設計のクイックバネ方式でライトユニットをすばやく装着
フレーム
鋼板(亜鉛めっき鋼板)
演色指数(Ra)
83
ライトユニット
40(形)
反射板が光を下方に反射し机上面の照度がアップ。必要な場所に必要な明るさを提供します。手元でON/OFF可能なプルスイッチ付き。
従来器具と同じ全長でリニューアルに適しています。ライトユニットには三菱独自の防汚技術「ハイブリッドナノコーティング」採用。
定格電圧(V)
AC100~242
LED寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
演色指数(Ra)
85
小規模から大規模空間までさまざまな用途に対応可能なトラフ器具。ライトユニットにはハイブリッドナノコーティング採用。
定格電圧(V)
AC100~242
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
定格電圧(V)
AC100~242
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
既設吊ボルトの調整が不要な器具寸法で、リニューアル時のボルト処理の手間と時間を削減します。
消費電力(W)
32.5
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
器具・セット
セット品
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
160.0 (200V時)
光束(Lm)
5200
LED寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
明るさ(Lm)
5200
明るさ
FHF32形×2灯器具 定格出力相当
演色指数(Ra)
85
調光の可否
可
1セット
¥12,980
税込¥14,278
16日以内出荷
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
85
Myシリーズ
本体
鋼板 白色仕上
定格電圧(V)
AC100~242
定格
固定出力・段調光機能付
LED寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
ビーム角度(°)
A:118、B:109
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
85
定格電圧(V)
AC100~242
埃やすす汚れを防ぐ防汚技術「ハイブリッドナノコーティング」をライトユニットに採用
定格電圧(V)
100~242
タイプ
省電力タイプ
電源
デジタルインターフェイス搭載電源
定格
固定出力・段調光機能付
LED寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
ビーム角度(°)
A:118、B:109(1/2)
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
85