- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 学童・教育用品
- 理科/技術/科学工作
- 三角 プラスチックのおすすめ人気ランキング
三角 プラスチックのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新340件の「三角 プラスチック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「吸虫管」、「車トランク収納」、「三角棒」などの商品も取り扱っております。
採集したチョウを三角紙に包んで一時保管するのに使用します。
付属品
バンド止、肩掛け用ひも
材質
金属製
寸法(mm)
150×200×50
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌日出荷
捕まえたチョウなどの翅を傷つけないように包む三角形の紙です。
材質
パラフィン紙
採集し、三角紙に入れたチョウを保管するのに利用します。チョウの羽の損傷を防ぐのに役立ちます。ベルト通し付きで携帯に便利です。
材質
金属
寸法(mm)
180×130×45
1個
¥3,450
税込¥3,795
4日以内出荷
作製した標本を固定するのに使用する針です。使用する標本に合わせて形状や太さが選べます。
材質
ステンレス
針長(mm)
40
お弁当の中で活躍する、薬味や珍味を入れるプラスチック容器です。剥離性が良く、作業時間の短縮します。
底径(Φmm)
45
高さ(mm)
23
寸法(mm)
80×45×23
逃げ角(度)
11
厚さ(mm)
3.18
穴の形状
-
チップブレーカ
なし
形状
正三角形60°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
なし
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
掲示板等に使用する保護コーナーキャップです。
両面テープをつけてあるのでワンタッチで取付できます。
色
透明
材質
軟質プラスチック
仕様
両面テープ付
トラスコ品番
737-7193
寸法(mm)
一辺28三角×24厚(内寸)
1組(2個)
¥449
税込¥494
当日出荷
トラスコ品番
849-1691
材質
ポリアセタール
色
ブラック
材質(本体)
ポリアセタール
質量(g)
10
種類
リンク
適合ベルト幅(mm)
25
寸法A(mm)
25
寸法B(mm)
40
寸法C(mm)
5.5
縦(mm)
25
横(mm)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(2個)
¥169
税込¥186
当日出荷
建築設計に最も必要とされる目盛が揃っています。
30cmはプラスチックケース付。
材質
ABS樹脂
目盛
1/20・1/50・1/100・1/200・1/250・1/300
長さ許容差(mm)
(目盛り間の長さ)0~6mm:±0.05、6~50mm:±0.09、50~120mm:±0.18、120~250mm:±0.22、250~315mm:±0.25
タイプ
建築士用
MADMAX オリジナル 車内収納ボックス 48×35×23.5 三角表示板。
マッドマックスオリジナルの多目的収納コンテナ!
車のトランクルームに置いて洗車道具収納で使用したりガーデニングや子供のおもちゃ箱としてもご使用頂けます。
材質
PP(ポリプロピレン)
寸法(縦×横×高さ)(mm)
約350×480×235
主な適合車種
汎用
力が入りやすい三角断面ハンドル。耐油、耐薬品、耐衝撃、絶縁性に優れた高級プラスチック、アセテート樹脂を使用。
種類
ボールポイントドライバー
材質(軸)
クロム・モリブデン・バナジウム鋼
材質(グリップ)
PP、TPE
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。
用途強い衝撃の吸収材として
材質
NBR(発泡ゴム)
厚さ(mm)
60
長さ(mm)
400
幅(mm)
66
質量(g)
250
取付方式
貼付タイプ(両面テープ別売)
オイラーから少しずつ自動的に滴下させて注油します。
用途軸受けの潤滑に。
材質
真鍮(黄銅棒)、硬質ガラス
危険物の類別
非危険物