三角レンチのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
128件の「三角レンチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「三角 ビット」、「えぼしロック」、「万能キー」などの商品も取り扱っております。
三角ネジ用ドライバーです。ビット差替式ドライバーです。奥まった箇所のネジ回しに最適な段付タイプ。
用途景品・教材玩具などの三角ネジを回せます。 トラスコ品番 469-7693 種類 差替式ドライバー 先端サイズ ▲2.0mm×▲2.2mm 商品構成 単品
1セット
729 税込802
当日出荷

一本で3サイズのボルトナットを締結することができます。材質はS45Cです。ソケット部は6角形状です。
用途六角ボルト・ナットの締結作業 材質/仕上 S45C・クロムメッキ 先端形状 六角
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

玩具、教材の三角ねじに。ビット差替え式2サイズ使用可能。
用途三角ネジ廻しに。 材質(グリップ) 樹脂(ソフト)/ゴム トラスコ品番 396-1575 全長(mm) 160 種類 差替式ドライバー グリップ径(Φmm) 33 商品構成 単品 RoHS指令(10物質対応) 対応 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1本
759 税込835
当日出荷

差込角(mm) 12.7 仕様 三角サイズ(mm):5.6.8,10,12 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
4,788 税込5,267
5日以内出荷

スイングハンドル プロファイルシリンダータイプに使用するシリンダー錠です。 。施錠時・解錠時にキーが抜けるノーマル施錠と、施錠時のみ抜けるクリップイン施錠の2種類があります。(インサートタイプはすべてクリップイン施錠) 。鍵穴をほこりから守る防塵シャッター(ステンレス鋼製)付です。 。シリンダー錠タイプの別番鍵違い数は240通りで、キー番号を指定できます。受注対応でマスターキー機能付も製作できます。 。シリンダー錠タイプは、キーが2本付いています。 。シリンダーを使用しない場合にハンドル側の穴をふさぐ、ポリアミド製プラグ(閉時キャッチ付)もあります。
材質 亜鉛合金 仕上 素地
1個
429 税込472
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

4サイズに対応する、三角ネジ専用ドライバーです。エラストマー樹脂グリップ採用で、滑りにくく力が掛けやすいです。玩具や景品にある三角ネジに使用できます。
用途三角ネジの締付け、緩め作業。 セット内容 三角ドライバ:2.0×2.2・1.6×2.3(mm) 商品構成 セット品
1セット
999 税込1,099
当日出荷

1本で1.6mm、2.3mmの2サイズ使える両頭差替式。奥まった箇所のネジ回しに最適な段付タイプ。
用途景品・教材玩具などの三角ネジを回せます。 先端サイズ ▲1.6×▲2.3 軸長(mm) 140 全長(mm) 150 質量(g) 27 トラスコ品番 493-6337 材質 クロム・モリブデン・バナジウム鋼
1本
399 税込439
当日出荷

DR-81~89、93をセットにした10本セットです。携帯電話、PHS、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機器などのあらゆるメンテナンスなどに便利です。ビットホルダ付
用途携帯電話、PHS、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機器等のあらゆるメンテナンスなどに。 付属品 ビットホルダ付 トラスコ品番 368-7520
1セット(10本)
6,498 税込7,148
当日出荷

整備工具には欠かせない工具です
用途自動車・バイクの整備をはじめ、各種ホビーにも適しています。 材質 S45C(機械構造用炭素鋼) 表面処理 クロームメッキ処理を行い、耐腐食性に強く、長持ちします。 先端形状 六角
1本
949 税込1,044
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様 キープロファイルの数 = 4。キータイプ = クロスレンチ。ボディ材質 = アルミニウム。。RSユニバーサルキャビネットクロスレンチキー. ガス、電気、及び水道機器収納棚や、エアコン、停止バルブ、配電盤などの技術機器のロッキング機構の操作用に設計された高品質ダイキャストアルミ製クロスレンチキーです。. 頑丈なダイキャスト製 両端ドライバビット、PH1プラス及び1 x 7 mm マイナス アダプタを取り付けるこどでポケットドライバに
1個
4,610 税込5,071
当日出荷

材質 ステンレスA2 頭部形状 ボタン RoHS指令(10物質対応) 対応
1パック(21個)ほか
669 税込736
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

Y型レンチでは最小の大きさで、携帯に便利なコンパクト設計です。自転車用ツールとして海外でも高い評価を受けています。
用途六角ボルト、ナットの締め緩め。8mm、9mm、10mmの二面巾のナットに対応(M5・M6用) 対辺(mm) 8×9×10 先端形状 六角 材質 S45C(機械構造用炭素鋼) 表面処理 クロームメッキ処理を行い、耐腐食性に強く、長持ちします。
1本
929 税込1,022
当日出荷

スプラインソケットは一つのサイズでいろんなねじに対応できます。 トライアングルラチェットは、単体でも使用可能です。指先で軽くつまんで作業します。 フレックスハンドルにトライアングルレンチを装着して使用します。フレックスラチェットととしてご使用できます。
用途自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に セット商品数 32 差込角(inch) 1/4 トラスコ品番 774-8132 セット内容 ビットアダプター、ソケットアダプター、トライアングルレンチ:ギア72山、フレックスハンドル(mm):160、ドライバービット:[[(+)]]No.1・2・3、[[(-)]]4・5.5・7、ヘックス2.5・3・4・5・6・8、スペシャル(穴付き)T8・10・15・20・25・27・30・40、収納ケース:プラスチックケース 材質 クロームバナジューム鋼 質量(kg) 0.6 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 210×115×45
1セット
4,598 税込5,058
翌々日出荷

いろんなボルト・ナット・フックなどを簡単に締めたり緩めたりできます。
全長(mm) 65 差込角(mm[inch]) 9.5[3/8] 外径(Φmm) 28 材質 クロームバナジューム鋼 使用範囲(mm) 6~21 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

エスコ品番 EA983TN-913 材質 クロムメッキ亜鉛合金 寸法(mm) 45×36 タイプ ヘッド形状 8mmトライアングル
1個
290 税込319
当日出荷

ソケット内部の54本のスチールピンが、三角、四角、六角ナット・トルクスねじ・アイボルト等の他、なめたボルトやインチねじをがっちりつかみます。 機械部品製造業・鉄工所・自動車整備工場や大工・建築・電設工具としての他にご家庭でのDIY・自動車・オートバイ等に気軽に使える工具です。 ソケットを替えずに作業ができますので、時間短縮・能率アップに直結します。
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
特価
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

豊富な30種類のビットは、三角ネジ、Y型ネジ、トルクスネジなどにも対応します。エクステンションホルダー付きで伸縮自在(軸長40~110mm)です。ビットはSNCM鋼を採用し、高強度、高靭性、高耐久性を実現しました。グリップエンドはロータリーキャップ付きで、早回しが容易で作業性抜群です。
用途時計、メガネ、精密機器の修理・組立などの精密作業。 種類 セット品 材質(軸) SNCM鋼 材質(グリップ) 樹脂 商品構成 セット品 付属ビット 30本 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷

KNIPEX(クニペックス)キャビネットキー
汎用回転ヘッドレンチです。 4種類の回転式クロージングヘッドで、内3種は2つの機能を備えています。
トラスコ品番 195-5239 材質/仕上 キー:亜鉛ダイキャスト、ボディ:グラスファイバー強化プラスチック 質量(g) 107 アズワン品番 64-8319-51
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

南船場ワークスY型BOXレンチ
フルポリッシュ仕上げ。 ワイヤーフック(PAT.P) コンパクトなサイズでスピーディーな作業が可能なレンチです。 陳列しやすいワイヤーフック(PAT.P) 自動車やバイクのメンテナンスをはじめホビー工作に最適!
1個
1,298 税込1,428
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)