- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 直尺・曲尺・角度
- 三角定規 ソニックのおすすめ人気ランキング
三角定規 ソニックのおすすめ人気ランキング
2025/08/05更新89件の「三角定規 ソニック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンパスセット」、「くるくる定規」、「三角定規大」などの商品も取り扱っております。
定規側面に鏡面加工を施してあるので、正確なラインを引くことができます。
また、芯粉が出にくいので図面を汚しません。
仕様
鉛筆・シャープペンシル用、45°・60°ペア
材質
アクリル
見易い大きな目盛数字を採用しました。
用途レイアウト作業、線引き、長さ測定等に使用するスケール
材質
アクリル樹脂
収縮率
1℃の変化で1mmに対して7~8×10-5mm伸縮
ナノピタ独自のすべり止め加工ですべらない。
固定する定規はピタッとズレない。裏返せば、すべり止め自在。
裏返しても数字が反転しないので、裏面でも測りやすい。
名前シールが付属
材質
PMMA
寸法(mm)
310×35×2
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
三角定規の全面に方眼目盛りが印刷されています。
5mm方眼はグレイインクを使用している為、濃い色の紙上でも目盛りが読みやすくなっています。
仕様
鉛筆・シャープペンシル用、45°・60°ペア 、 5mm方眼・1mm点線目盛り・分度目盛付き、鏡面仕上げ
厚さ(mm)
2
材質
アクリル
RoHS指令対応。
材質
PMMA(メタクリル)
RoHS指令(10物質対応)
対応
規格
10cm型
材質
PVC
寸法(mm)
72×124、88×88
科目
算数
1個
¥200
税込¥220
当日出荷
90度と45度の正確な三角定規なので、めんどうな角度合わせがいりません。
アクリル製品なので、摩擦による減りが無く正確な矩が長持ちします。透明アクリル材仕様なので材料が見えて安心。
ひっくり返して使えます。(反転作業)
KJ-280(造作用)は、フロア材(300mm)を一発切断!
用途チップソーで切断時にあてる専用定規です。
裏面に付箋やはさみ、三角定規も重ねて入る(厚み10mm以内)
表面は、鉛筆6本、ペンホルダーの下に18cm定規も入る。
筆入の合皮は、丁寧な縫製仕上げ。
表面には、鉛筆削り付き。
付属品
鉛筆削り付き。
材質
ABS・PE・PU
寸法(mm)
98×244×36
主要材質
ABS・PE・PU
開閉
マグネット
JIS1級です。シルバー仕上げ(艶消し加工)で表面の反射を抑え、目盛が読み取りやすくなっています。エッチング加工+めっき目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。
用途長さ測定、線引き、ケガキ作業に。