- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- 製図用品
- 三角定規大のおすすめ人気ランキング
三角定規大のおすすめ人気ランキング
2025/11/27更新86件の「三角定規大」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「三角定規 ステンレス」、「T定規」、「三角スコヤ」などの商品も取り扱っております。
見易い大きな目盛数字を採用しました。
用途レイアウト作業、線引き、長さ測定等に使用するスケール
材質
アクリル樹脂
収縮率
1℃の変化で1mmに対して7~8×10-5mm伸縮
RoHS指令対応。
材質
PMMA(メタクリル)
RoHS指令(10物質対応)
対応
表装・襖などの角出し作業に。
材質
アクリル
寸法(mm)
424×424×600×5、600×345×690×5
色
グリーン
1セット(2枚)
¥7,600
税込¥8,360
4日以内出荷
襖紙や裂地、紙の裁断に、直角を見ながら裁断できます。
裁断時に下地の柄が良く見えます。
サイズ
厚5×425×425×600mm
1枚
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
軽量で使いやすい!アルミニウム製・ステンレス鋼ガイド。材料に当てて、丸鋸を沿わせるだけで直角や45度に切断できます!。突き当て面の表・裏にはすべり止めゴムが付いています。作業状況によって使い分けできる両面仕様。アルミ製なので軽くて、持ち運びもラクラク。道具袋にすっぽり収まるコンパクトサイズ。45度切りもできる三角定規タイプ
有効長(mm)
(ガイド)200
材質(本体)
アルミニウム
適合材
5寸材、150mm材
1個
¥4,098
税込¥4,508
6日以内出荷
1組
¥22,000
税込¥24,200
3日以内出荷
90度と45度の正確な三角定規なので、めんどうな角度合わせがいりません。
アクリル製品なので、摩擦による減りが無く正確な矩が長持ちします。透明アクリル材仕様なので材料が見えて安心。
ひっくり返して使えます。(反転作業)
KJ-280(造作用)は、フロア材(300mm)を一発切断!
用途チップソーで切断時にあてる専用定規です。
三角定規の全面に方眼目盛りが印刷されています。
5mm方眼はグレイインクを使用している為、濃い色の紙上でも目盛りが読みやすくなっています。
仕様
鉛筆・シャープペンシル用、45°・60°ペア 、 5mm方眼・1mm点線目盛り・分度目盛付き、鏡面仕上げ
厚さ(mm)
2
材質
アクリル
反った床材も正確に切れる
用途フロア材用丸鋸ガイド
仕様
突き当て:12mm
木材・石材・金属などの曲尺では困難だった大きな物の測定やケガキ作業が出来ます。筋交いが、落下などの衝撃から精度を守ります。
用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺
長枝(mm)
1030
短枝(mm)
630
幅(mm)
35
厚さ(mm)
2.5
材質
ステンレス
形状
同厚
寸法(mm)
1030×630×2.5
質量(g)
1700
測定範囲(mm)
1000
目盛
表裏同目
直角精度
100mmにつき0.1mm以下
表目盛 長枝
(外)1m
表目盛 短枝
(外)60cm
裏目盛 長枝
(外)1m
裏目盛 短枝
(外)60cm
長手(妻手)×幅×厚さ(mm)
1040(630)×35×2.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
長さ許容差(mm)
±0.5以下
襖紙や裂地、紙の裁断に、直角を見ながら裁断できます。
裁断時に下地の柄が良く見えます。
サイズ
厚8×800×460×924mm
1枚
¥7,798
税込¥8,578
8日以内出荷
黒板やホワイトボード仕様のメタクリル教師用三角定規。算数授業での教師用定規の定番、ORIONSのジャンボ定規です。本体透明部はアクリル樹脂製でキズつきにくく丈夫にできています。マグネットはネオジウムマグネットを使用しており、小さくてもしっかりと貼り付きます。黒板に重ねた時に見やすい黄色目盛りです。取手台座部は真鍮のクローム仕上げで持ちやすくなっています。
材質
本体:メタクリル樹脂製、取手部:クローム、台座:真鍮、マグネット:ネオジウムマグネット
長さ(mm)
600
厚さ(mm)
4
色
クリア
目盛
ゼロスタート目盛
1組
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
定規側面に鏡面加工を施してあるので、正確なラインを引くことができます。
また、芯粉が出にくいので図面を汚しません。
仕様
鉛筆・シャープペンシル用、45°・60°ペア
材質
アクリル
表裏に突き当て部があり、直角と45°で使えます。
手で押さえる位置の裏側にゴムが付いているので、直角、45°で安定した切り出しができます。
導入部が長いので切り出しが安定します。
高さ9mmの突き当てで、ツーバイ材などの面取り材やフロア材などにしっかり突き当てられます。
摩耗を防ぐステンレス細板付です。
角度精度(mm)
90°・45°:100mmにつき0.2以下