三角消化バケツのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
97件の「三角消化バケツ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「消火 バケツ 砂」、「消火バケツ」、「スプレー消火器」などの商品も取り扱っております。
1個
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

とっさのときの初期消火用水に!。廊下や部屋のコーナーにピタッと収まる三角形状。火元に向けて複数回投水できるセブンホール構造(1回の給水で7~8回程度投水可能)。大きくスイングできる大型グリップなので遠くまで投水可能。
材質 本体・外フタ/ポリエチレンハンドル、内キャップ/ポリプロピレン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 270×290×H345 TKG品番 9-2605-0901 TKG品番(2017) 6-2395-1301
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

もしものときに備えて。ブリキ製で軽くて耐久性に優れた消火用バケツです。 水を貯水しておくことで、出火時は即座に消火活動を行うことができます。
用途防火用に。 容量(L) 8 材質 ブリキ 高さ(mm) 200 質量(g) 620 口径(Φmm) 290 底径(Φmm) 177
1個
849 税込934
当日出荷

火元に投げ入れるだけ!使いやすさ優先! 新しいカタチの消火用具。 消火能力は水の10倍!わずか3~5秒で消火します。 人や環境に無害で安心!有害な薬品は一切不使用。
用途各家庭の各部屋に。店舗火災、自動車火災、船舶火災の備えに!レジャーの火の後始末に! 質量(g) 約230(1個あたり) 寸法(Φmm) 76
1箱(2個)
6,498 税込7,148
9日以内出荷

日本緑十字社消火投水
本体は一体成型で耐久性抜群。火元に向けて複数回投水できるセブンホール構造。大きくスイングできる大型グリップなので、遠くまで投水可能です。非常時には生活用水に!
材質 本体/外蓋:ポリエチレン・ハンドル/内キャップ:ポリプロピレン 寸法(mm) A270×B190×C345 レッド 容量(L) 8 アズワン品番 62-3805-56
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

衝撃に強いポリエチレン樹脂製のバケツです。
容量(L) 10 トラスコ品番 799-6586 材質 ポリエチレン樹脂製 寸法(mm) 305×275Φ×H265 レッド 質量(g) 450
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

アルミ容器の材質や構造の見直しにより、鉄製のメーカー従来品に比べ24%の軽量化に成功!操作性がアップし、より扱いやすくなっています。 ラベルにはより多くの方が視認しやすいよう、書体と色使いに配慮したユニバーサルデザインを採用。 名入れスペースを設けました。 継ぎ目のない一体成型の容器に、鮮やかなキャンディレッドの粉体クリア塗装を施しました。 あらゆるシーンにマッチする美しいフォルムとカラーです。 表面に施した粉体クリア塗装は耐食性、耐候性に優れています。また、底部のマジックホールは湿気を逃し、本体容器の経年劣化を防ぎます。
仕様 リサイクルシール付、ストップ付、消火能力単位/消火能力単位/A-3、B-7、C、充てん薬剤:モリタ宮田工業製消火器用粉末(ABC) 種別 蓄圧式 質量(kg) 約3.9 10型 種類 粉末ABC 使用温度範囲(℃) -30~40 全幅(mm) 200 エコマーク認定 認定 全高(mm) 440 胴径(Φmm) 127 型式承認番号 消第29~7号 放射時間 約14秒 放射距離 3~6m 薬剤量(kg) 3 設計標準使用期限 10年 エコマーク認定番号 14 127 002
1台
5,498 税込6,048
当日出荷

備えて安心、てんぷら火災などの初期火災を瞬時に消火するエアゾール式簡易消火具です。 小規模普通火災、てんぷら油火災、電気火災などの初期消火に備えられます。 消火器よりぐっとコンパクト、使い方も簡単。場所を取らず、キッチンやリビングなどに手軽に備えられます。
用途普通火災の初期消火に備える 適合 小規模普通火災、てんぷら油火災、電気火災 材質 消火薬剤:強化液 質量(g) 610 使用温度範囲(℃) 0~40 規格 自己表示制度規格適合品(総務省消防庁)、品質評価適合品(日本消防検定協会) 番号 届け出番号(型式番号):A021507101B 寸法(Φ×高さH)(mm) 胴66×227 ガスの種類 加圧:窒素(N2)ガス 使用期間(年) 標準:製造年月より3年 RoHS指令(10物質対応) 対応 放射時間 約28秒 放射距離 3~5m 薬剤量(g) 消火:480
1本
1,598 税込1,758
当日出荷

エンジン周辺火災・電気系統火災(通電中も可)に最適です。二酸化炭素は、電気を通さず不活性ガスの為、ガソリン車、ハイブリット車や電気自動車のバッテリー火災に有効です。消火後全く周囲を汚しません。火力発電所等から排出する二酸化炭素を使用しているので環境にやさしく、二酸化炭素の固定化になり地球温暖化防止に貢献します。食品添加物の二酸化炭素を利用しており、身体に安全です。(ビール・コーラ等炭酸飲料に使用と同じ)。車室内高温環境下でも充分に耐える構造設計(-30~105℃)となっており安全です。自動車メーカー純正用品に指定(いすゞ自動車・スバル・三菱自動車他)されていますので品質・信頼性は充分です。シートベルトカッター、ガラス粉砕器付。 国家規格(JIS)D5716 認証品(認証番号 JQ0318004) 総務省消防庁 届出番号: A115129102A
用途自動車内及びエンジンルーム・電機器具等の消火に 仕様 消火薬剤/二酸化炭素62g 付属品 車載用アタッチメント トラスコ品番 819-4071 質量(g) 約370 使用温度範囲(℃) (車室内)-30~105 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 195×60×45 放射時間 約8秒
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

災害時には身体を守る防災頭巾として使えます! アメリカでレスキュー隊で使われているものと同等品です。 また、消火器と違い粉末材や薬液を撒き散らさないので後始末を気にしないで使えます。 キッチン、事務所、作業場、病院での救援活動に素早く取り出し炎から身を守る、もしくは機械からの突然スパークや炎から守ります。 グラスファイバーで縫製した火に強い究極のブランケットです!
寸法(mm) 1200×1200(収納時:270×180×30) (パッケージ)赤、(ブランケット)白 質量(g) 700
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

炎に触れると自動で作動。対応火災:A火災(普通火災)、B火災(油火災)、C火災(電気火災)。有効消火範囲:半径1.5m
用途火災の危険がある場所に予め設置可能。火の中に投げたり転がして入れる。 作業範囲(m) 有効消火範囲:半径1.5
1個ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

●長期にわたり安全な蓄圧式。●圧力源は環境にやさしい窒素ガス。●温度変化に強く寒冷地でも安全。●弱い握力でも操作可能
種別 蓄圧式 タイプ 蓄圧式(業務用) 種類 薬剤/粉末ABC 全幅(mm) 約180
1本
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

炎に触れると自動で作動。対応火災:A火災(普通火災)、B火災(油火災)、C火災(電気火災)。有効消火範囲:半径1.0m
用途火災の危険がある場所に予め設置可能。火の中に投げたり転がして入れる。 作業範囲(m) 有効消火範囲:半径1.0
1個ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

火元をすっぽりと覆う広い布地。火に強い不燃性シリカ繊維で縫製。付属専用ケースで壁に設置可能。緊急時でもブランケットを簡単に引き出せるタグ。タグを持つことで安全に火元を覆うことが可能。消火器のように粉末剤や液体で汚れないため後処理が簡単。火災発生時の防火頭巾としても利用。【使用方法】。1)2本のタグをしっかりと握り、真下に引きます。2)火元を倒さないよう、布地の中央に来るように被せます。3)ガス・電気コンロが点いている場合は消します。4)火元から離れ、完全に消火するのを待ちます。
1組
9,998 税込10,998
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様 火元に投げ込むだけで初期消火。 消火剤名称…水(浸潤剤等入) 。薬剤容量…510cc(消火剤ボトル1本) 。消火能力…5本で消火能力単位が1単位 。対応火災…普通火災(初期消火用) 。サイズ…230(H)×110(W)×100(D)mm 。ショルダータイプ 品質保証期間…製造より5年
1個
6,698 税込7,368
当日出荷

1個
1,498 税込1,648
当日出荷

赤色に塗装をしているため、現場で目立ちます。
用途喫煙後の吸い殻の回収 材質 スチール 容量(L) 9 上径×下径×高さH(mm) 224×205×282
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

1個
1,298 税込1,428
当日出荷

原材料は岩を砕いた砂を使用。完全乾燥させた良質な砂です。園芸、芝生用の砂として最適です。
用途セメント、モルタル用骨材。園芸用。芝生の目土等の用途に使用できます。 仕様 珪砂6号 成分 珪砂6号 黄土色 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 220×270×30 適合作物 芝生
1袋(2kg)ほか
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

変形しても割れにくく、軽量なソフトタイプのバケツです。ハンドルはサビにくいステンレス製です。
容量(L) 14 寸法(外径×高さ)(mm) 320×275 質量(g) 670 トラスコ品番 432-9619 材質(本体) ポリエチレン(PE)+エチレン酢酸ビニルコポリマー(EVA) 材質(ハンドル) ステンレス(SUS201)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷