三鈴のおすすめ人気ランキング

2026/04/23更新
293件の「三鈴」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「イレクターパイプ ローラー」、「はしごローラー」、「コンベア ローラー 三機」などの商品も取り扱っております。
三鈴 スチールローラコンベヤ MS38A型 径38X1.2T 三鈴工機ランキング1位
機長(mm)2000ローラー径(Φmm)38.1材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管トラスコ品番465-8108材質フレーム:スチール。ローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)22.8ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)300肉厚(mm)1.2ローラー耐荷重(kg/本)70
1台
25,980税込28,578
翌々日出荷

ステンレス製固定脚 KGS型支持脚 三鈴工機ランキング2位
ローラコンベヤ用のステンレス脚です。軽荷重および中荷重用です。
用途樹脂、ステンレスコンベヤ用脚材質ステンレス製
1台
23,980税込26,378
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(105種類の商品があります)

三鈴 アルミローラコンベヤMA22型 径22.9X1.5T 三鈴工機ランキング3位
軽量で耐食性に優れているアルミ素材のローラーコンベヤです。小径ローラー使用のため、軽荷重小物搬送に適します。
機長(mm)2000ローラー幅(mm)300トラスコ品番465-7721材質フレーム:構造用アルミニウム合金。ローラー:構造用アルミニウム合金。ベアリング・シャフト・ボルト・連結金具:スチール質量(kg)15.5ピッチ(mm)25肉厚(mm)1.5材質(ローラー部)構造用アルミニウム合金ローラー径(Φmm)22.9ローラー耐荷重(kg/本)10
1台
59,980税込65,978
翌々日出荷

スチール製固定脚 KG型支持脚 三鈴工機ランキング4位
ローラコンベヤ用のスチール脚です。軽荷重および中荷重用です。
用途フリーローラコンベヤ用固定脚材質スチール製/メッキ
1台
4,598税込5,058
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(53種類の商品があります)

アルミローラコンベヤMA45A型 径45X1.5T 三鈴工機ランキング5位
軽量(スチール製品の1/3)のため、取り付け、取り外しが簡単です。軽量(スチール製品の1/3)のため、取り付け取り外しが簡単です。フレームとローラがアルミです。ベアリング・シャフト・ボルトナット・はスチールです。
用途タイプ:ストレートローラー径 45Φ:ローラ幅(W)245mm:ピッチ(P)50mm:機長(L)1000mm:フレーム許容荷重:160kgローラー径(Φmm)45.7材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:構造用アルミニウム合金肉厚(mm)1.52018年トラスコ掲載ページ8 1275
1台
16,980税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(45種類の商品があります)

超ミニホイールΦ9mm、千鳥ピッチ6.25mmの超小物搬送コンベヤです。アルミフレーム横アリ溝付です。コンベヤははめ込み構造です。ホイールユニットをコンベヤ内幅いっぱいに、すき間なくセットしています。
用途小物ソーターの振分シュート。小物品の組み立てやケース詰~検査ライン。落差のあるコンベヤ間のつなぎ用。機長(mm)1600ホイール直径(Φmm)9材質ホイール:POM白ジュラコン(R)、ホイールケース:POM緑ジュラコン(R)、フレーム:アルミ、ボルト・ナット・エンドカバー:スチールピッチ(mm)12.5(千鳥配列6.25)トラスコ品番465-7926質量(kg)8.1有効幅(mm)300機幅(mm)340ホイール幅(mm)10
1台
69,980税込76,978
翌々日出荷

スチール製ローラコンベヤローラはユニクロメッキフレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン 中荷重用として組み立てライン、梱包ラインなどに利用される標準タイプです。50mmピッチも標準化しています。
用途製品の入出荷ライン、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送ローラー径(Φmm)42材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管材質フレーム:スチール。ローラー:機械構造用炭素鋼管タイプストレートピッチ(mm)75肉厚(mm)1.4
1台
17,980税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

従来のアルミローラーに強度をもたせた中荷重コンベヤです。 ボルト・ナット・ジョイント結合材はスチール製です。
用途ダンボール箱、プラコン、オリコン、木箱などの搬送ローラー径(Φmm)57.2材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:構造用アルミニウム合金タイプストレート肉厚(mm)1.5
1台
26,980税込29,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(36種類の商品があります)

発音と消音の切り替えが、片手で引くだけの簡単操作でできる熊避けベル ベルが際立つシンプルかつモダンな外観デザイン 付属のカラビナでリュックなどに気軽に装着でき、しっかりアピール 登山、ハイキング、渓流釣りなど山間部での活動に最適
材質真鍮(ワン)、ナイロン(機構部)、ステンレス(丸カン)、アルミニウム(カラビナ)全長(mm)83
1個
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

注意喚起や防犯用の鈴です。 音で周囲に知らせる事ができます。 リング付きなので紐が通しやすいです。
用途注意喚起や防犯用として。防災用品として。ゴールド
1袋(10個)ほか
329税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

機長(mm)1000ローラー径(Φmm)38.1材質(ローラー部)スチールピッチ(mm)75肉厚(mm)1.2ローラ強度(kg)70/本
1台
14,980税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ステンレスで脱着式を実現しました。ローラー交換が簡単です。清掃が必要な場所でローラーを簡単に外し掃除が可能です。
用途水洗いが必要な場所。コンベヤを清潔に保ちたい場所。サビを嫌う場所。機長(mm)2000ローラー径(Φmm)38材質(ローラー部)ステンレストラスコ品番465-8779材質フレーム:ステンレス(SUS304)。ローラー:ステンレス(SUS304)質量(kg)20.7タイプストレートピッチ(mm)75シャフト径(Φmm)12ローラー幅(mm)400肉厚(mm)1ローラー耐荷重(kg/本)70
1台
89,980税込98,978
翌々日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]
可愛い音色の鈴です。材質:金属。サイズ:Φ20×14mm。セット内容:10個組
用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。材質金属寸法(mm)Φ20×14
1セット(10個)
364税込400
当日出荷

超ミニホイールΦ9mm、千鳥ピッチ6.25mmの超小物搬送コンベヤです。 アルミフレーム横アリ溝付です。 コンベヤははめ込み構造です。 ホイールユニットをコンベヤ内幅いっぱいに、すき間なくセットしています。
用途小物ソーターの振分シュート、小物品の組み立てやケース詰~検査ライン、落差のあるコンベヤ間のつなぎ用ホイール直径(Φmm)9材質ホイール:POM白ジュラコン[[(R)]]、ホイールケース:POM緑ジュラコン[[(R)]]、フレーム:アルミ製、ボルト・ナット・エンドカバーはスチール製です。ピッチ(mm)12.5(千鳥配列6.25)ホイール幅(mm)10
1台
7,998税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(75種類の商品があります)

樹脂ローラとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐蝕に優れたローラコンベヤです。 小径樹脂ローラを使用した、小物搬送用ローラコンベヤです。 ベアリングのボールはステンレス製です。 シャフトはアルミ製です。 ボルト・ナット・ジョイント金具・フレーム結合材はスチール製です。
用途サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間小物搬送ローラー径(Φmm)30材質ローラ:ABS樹脂(サイコラック)、フレーム:アルミ製、ベアリング:ケース:ジュラコン[[(R)]] ボールSUS、シャフト:アルミ丸棒、ボルトナット、ジョイント金具:スチール製タイプストレート
1台
34,980税込38,478
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(25種類の商品があります)

1袋(40個)ほか
999税込1,099
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(23種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]熊鈴(消音機能付)
便利な消音機能付きの熊鈴。熊など野生動物との遭遇を未然に防ぐ鈴です。磁石がついているので、ワンタッチで消音できます。軽量なので、持ち運びやすい。材質:鉄、PU。サイズ:35×25×140mm
用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。仕様1個梱包形態:ヘッダー付袋入りセット内容本体のみ材質鉄、PU寸法(mm)35×25×140
1個
500税込550
当日出荷

樹脂ローラ単品です。
用途交換用ローラローラー幅(mm)300ローラー径(Φmm)50材質(ローラー部)ABS樹脂ローラー耐荷重(kg/本)16
1本
2,998税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

中荷重コンベヤとして設置して使用に適しています。
用途ダンボール箱、プラコン、オリコン、木箱などの搬送。機長(mm)2000ローラー幅(mm)300トラスコ品番465-7799材質フレーム:アルミ。ローラー:アルミ。ベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチール質量(kg)14.7ピッチ(mm)100肉厚(mm)1.5材質(ローラー部)アルミローラー径(Φmm)57ローラー耐荷重(kg/本)70
1台
37,980税込41,778
翌々日出荷

日本紐釦貿易福鈴
神社などで使用されている大きな鈴です。 玄関先などの飾り付けなど、音が鳴るので防犯目的でも役立ちます。
1個
389税込428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)