- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 介護用品
- ベッド関連
- 上がりかまち 手すりのおすすめ人気ランキング
上がりかまち 手すりのおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新121件の「上がりかまち 手すり」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「段差 手すり」、「介護用手すり 玄関」、「たちあっぷ」などの商品も取り扱っております。
玄関に置くだけで補助手すりが構築でき、あがりかまちの昇降をサポートします。
材質
(手すり)イレクター、アルミ合金<ジョイント>、(ベース)ステンレス
質量(kg)
33.8
適合高さ(mm)
(あがりかまち)180~360
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
78×74×80~85
1個
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
手すり付きで安心!玄関での段差の昇り降りが楽々。
手すり付きのため玄関、ベランダ等の昇り降りがラクラクです。また天板下の空きスペースには、靴の収納も可能なので玄関スペースを有効活用でき見た目もスッキリします。
辛い段差の昇り降りの負担を緩和。
天板の表面には滑り止めの溝付き。手すり部分は握りやすい丸みを帯びたデザイン。
脚部にはガタつき防止のアジャスター付き。横倒れ防止の支え付き。
左右どちらの向きでも使えます。アジャスター付き。
収納目安:70cm幅/最大2-3足、100cm幅/最大3-4足(収納数は婦人靴を目安としております)
材質
本体:MDF(転写プリント)、手すり:天然木(ラバーウッド)、ラッカー塗装
※玄関の上り框の段差を軽減。足腰への負担を減らします。手すり付きで上り下りの際も安心。天板下には靴などを収納可能。
※義足や杖の固い部分で、1箇所に荷重がかかると地板を損傷してしまう恐れがあります。
材質
スチール、MDF(PVCシート貼り)、天然木
構造
組立式
耐荷重(kg)
約80
材質
スチール
質量(kg)
6.9
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
50×30×12・14・16・18
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
縁側、ベランダ等の段差を解消できるステップに取っ手が付いた取っ手付き2段踏み台。軽くて丈夫なアルミ製でさびに強く耐久性に優れる。アルミ製だからお手入れも簡単。腰やヒザが痛い方の負担を軽減。ご年配の方や小さなお子様も安心して昇り降りできる。取っ手は左右どちらでも取付け可能。脚部裏はアジャスタ仕様(プラス1.5cmまで調節可能)。使用環境に合わせて、個々のアジャスターを調節しガタツキのないように調節可能。別売りの製品、DX縁台(ARDE-90)、DX縁台(ARDE-180)に連結可能。木製下地壁に本製品を固定する固定金具、ネジ、アンカー付属。
用途縁側、ベランダ等の段差を解消できるステップ。手すり付きなので年配の方やお子様にも最適。
材質
踏み台=アルミ、取っ手=スチール、表面加工=ポリエステル塗装
質量(kg)
5
色
ダークブラウン
段数
2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
646(取っ手を含む815)×530×1180
天板高さ(m)
0.32
下段高さ(mm)
約165
上段高さ(mm)
約320
最大使用荷重(kg)
80
天板寸法(長さ×幅)(mm)
646×265
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
玄関の段差を減らして上り下りがラクになる手すり付き玄関台。1段追加されるので高い玄関の上り下りがラクになります。また、手すりも付いているので安心。台の横には横倒れ防止の支えが付いています。
台の下には靴を収納できるスペースがあるので、設置しても靴の置き場所に困りません。
向きを変えて設置できるので左右どちらでもOK。
用途玄関の段差が負担に感じる時に。手すりも付いているので靴の脱ぎ履きの際のサポートになります。
セット内容
踏み台、支え部品、手すり、ネジ、固定金具、脚部品(アジャスター)、レンチ
材質
ラバーウッド、PP樹脂、スチール
耐荷重(kg)
100
普段は"パタン"とたたんで邪魔になりません。
狭い場所でも、広く使えます。折りたたみ時は壁面から50mmで、使用時は150mmと3倍に変身。
使いやすく、普段はじゃまにならない折りたたみ手すりです。
手すりと壁面のスペースが広いと、掴んで立ち上がる時、大変楽です。
グリップにはぬくもりを感じる天然木を採用。
付属のネジが壁の内部の柱に止まるように取り付けるだけ。
材質
手すり/天然木、ブラケット/亜鉛ダイキャスト、カバー板/ABS樹脂、フィルム/PET
長さ(mm)
450
セット内容
手すり×1、受座固定ネジ(SUS304・M4×38)×8、コンクリートプラグ(7mm用)×8
耐荷重(kg)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合
1本
¥6,998
税込¥7,698
7日以内出荷
玄関先まで安心して歩行して頂ける、アプローチ手すり。転倒や動作の不安感がなくなり、お年寄りからお子様まで、握りやすい手すりです。後付けリフォームに最適です。
用途屋外用
材質
アルミ支柱/手すりステン樹脂パイプ
長さ(mm)
900
握り径(Φmm)
35
支柱径(Φmm)
45
仕様
厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品
支柱の高さ(mm)
800
手すり付きで玄関の段差の上り下りがラクラク♪手すり付き玄関台
アジャスター付で高さ調整ができるから、ガタツキにくい
表面は滑りにくくするために溝をつけています。
80cmタイプは両手すり付きだから、上り下りがさらに楽になりました。
用途ステップ
材質
天然木(ラバーウッド):ラッカー塗装
タイプ
両手摺
寸法(幅W×高さH)(mm)
手すり:300×600
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【全体】1000×350×780、【踏み台部分】800×350×175
1個
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
天然木の棒にディンプル加工を施し握りやすく、滑りにくい手すり棒に仕上げています。手すりの両端部を曲げ、裾のひっかかりを防止します。介護保険住宅改修対象商品です。
用途トイレや玄関の手すりに。
厚さ(mm)
35
耐荷重(kg)
80
セット内容
エンドブラケット2個、コーナーブラケット1個、ブラケットカバー3個、受け座固定ねじ9本、手すり固定ねじ4本
材質
天然木(ゴム集成材)
用途浴室に。トイレに。廊下に。玄関に。
材質/仕上
アルミ樹脂コーティング+樹脂・抗菌アルマイト+樹脂
色
アイボリ
寸法A(Φmm)
32
寸法B(Φmm)
80
寸法H(mm)
78
寸法H1(mm)
60
仕様
抗菌
玄関の段差による負担の軽減。天板には滑り止め用の溝有り。
用途玄関の上り間口の段差を低くし、足腰への負担を軽減。昇降運動にもお使い頂けます。天板下のスペースは靴などを収納可能。
最大使用荷重(kg)
80
材質(本体)
天然木(ラバーウッド)
材質
天然木(ラバーウッド)、ポリプロピレン
段数
1
設置寸法・奥行(mm)
300
天板寸法・奥行(mm)
300
縁側、ベランダ等の段差を解消できるステップに取っ手が付いた取っ手付き2段踏み台。軽くて丈夫な樹脂性で、持ち運びも楽々。腰やヒザが痛い方の負担を軽減。ご年配の方や小さなお子様も安心して昇り降りできる。ステップ幅約22cm。取っ手は左右どちらでも取付け可能。
用途縁側、ベランダ等の段差を解消できるステップ。手すり付きなので年配の方やお子様にも最適。
最大使用荷重(kg)
100
材質(本体)
フレーム:スチール/ポリエステル塗装、踏み台樹脂面:PE
材質
フレーム=スチール(ポリエステル塗装)、踏み台樹脂面=PE(ポリエチレン)
色
ダークブラウン
段数
2
設置寸法・奥行(mm)
535
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
535×535×945
下段高さ(mm)
約150
上段高さ(mm)
約260
取扱説明書
YMP-5502H 取扱説明書(0.59MB)
天板寸法・幅(mm)
220
天板寸法・奥行(mm)
405
1台
¥8,488
税込¥9,337
当日出荷
玄関先まで安心して歩行して頂ける、アプローチ手すり。転倒や動作の不安感がなくなり、お年寄りからお子様まで、握りやすい手すりです。後付けリフォームに最適です。
用途屋外用
材質
チーク支柱/手すりアイアンウッド
握り径(Φmm)
35
支柱径(Φmm)
45
仕様
厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品
長さ(mm)
900
支柱の高さ(mm)
800