- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- オフィス家具
- デスク・テーブル
- 上げ 台のおすすめ人気ランキング
上げ 台のおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新8,463件の「上げ 台」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「モニター台 ロータイプ」、「モニター台引き出し付き」、「かさ上げ台」などの商品も取り扱っております。
シンプルなデザインでどんなデスクにも合うモニター台です。
モニター台を使って目線を上げることで姿勢が改善され、首や肩、
腰への負担が軽減されます。
キーボードやマウスを収納し、作業スペースを広く使うことができます。
背板がないので、配線作業も簡単です。
材質
天板:プリント化粧紙パーティクルボード、脚部:スチール(エポキシ紛体塗装) ※キズ防止用のフェルトシート付
質量(kg)
3.1
耐荷重(kg)
20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1000×250×86
製品質量(g)
3110
コンセント
なし
引出し
なし
経済形EC用のパネルカット高さを60mmにカサ上げする台です。(カサ上げ高さ11mm)
シンプルなデザインでどんなデスクにも合うモニター台です。モニター台を使って目線を上げることで姿勢が改善され、首や肩、腰への負担が軽減されます。キーボードやマウスを収納し、作業スペースを広く使うことができます。背板がないので、配線作業も簡単です。シンプルなデザインなので、収納ラックやプリンター台としても使用できます。サビやキズに強く、頑丈なオールスチール製です。
付属品
キズ防止用のフェルトシール×4枚付
材質
スチール(エポキシ樹脂塗装)
質量(kg)
1.2
質量(g)
1200
間口(mm)
497
耐荷重(kg)
10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
497×203×80
コンセント
なし
引出し
なし
洗濯機の下に敷くことで、洗濯機の位置が6cmアップします。
洗濯機の振動を抑えます。
材質
ポリプロピレン
耐荷重(kg)
150(4個使用時)
商品タイプ
かさ上げ台
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
104×104×62/1個
1セット(4個)
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
自然に優しい『FSC認証杉』を100%使用した踏み台。踏み台としてはもちろん、昇降運動にも最適。
用途踏み台、ふみ台、ステップとして。
材質
杉
耐荷重(kg)
200
ほとんどのメーカーの洗濯機パンに取付可能。排水口周りの掃除が簡単にできます。ドラム式の洗濯機を置くことができます。洗濯機の振動音を軽減します。
仕様
かさ上げの高さ約50ミリ、両面テープ付き
材質
PP
耐荷重(kN)
1.96
アズワン品番
64-6503-06
商品タイプ
かさ上げ台
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
105×105×50
1パック(4個)
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
天板跳ね上げ式テーブルで並行スタッキング可能なテーブルで少ないスペースの収納に便利です。サイドにはカバン掛けがついているので塾などにもおすすめです。大きめのキャスターを採用しており移動も楽です。その他に、キャスターはストッパー付きで最大10mmの高さ調整機能がついております。
用途会議室・研修室・講義室に。
高さ(mm)
720
間口(mm)
1800
キャスター
ナイロン双輪キャスター(ストッパー付)アジャスタ機能付
天板厚さ(mm)
18
V溝は90°に仕上げされており、2個1組の同一加工で仕上がっております。
用途精密罫書の測定治具、嵩上げブロックとしてご利用頂けます。
平行度(mm)
0.05
直角度(mm)
±0.08(V溝)
種別
機械仕上
材質
FC250
型式
B型
ブロックの形をしたゴムです。
用途緩衝材、底上げに最適です。
材質
SBR
色
黒
硬度
60°±5
RoHS指令(10物質対応)
対応
シンプルなデザインでどんなデスクにも合うモニター台です。
棚板付きで、すぐに物を取り出せるので物の出し入れがスムーズに行えます。
モニター台を使って目線を上げることで姿勢が改善され、首や肩、腰への負担が軽減されます。
ケーブルホルダー付きで、ケーブルが散らからず、必要な時だけ手元に引っ張り使用できます。
裏面の両面テープで好きな場所に貼り付け可能です。
天板には耐水性・耐熱性に優れたパーティクルボードを使用、汚れてもさっと拭けるのでお手入れが簡単です。
キーボードやマウスを収納し、作業スペースを広く使うことができます。
背板がないので、配線作業も簡単です。
材質
プリント紙化粧パーティクルボード、ケーブルホルダー:EVA
幅(mm)
590
寸法(mm)
590×250×130
質量(kg)
3.5
質量(g)
3470
耐荷重(kg)
天板:1、固定棚板:0.1、全体:1.1
コンセント
なし
引出し
なし
テレビの下に設置することで目線を少し上げられるテレビ台スペーサー。収納スペースも増やせるすきまグッズ。テレビ薄型32インチまで対応。中央に補強柱があり、しっかりとした耐荷重20kg構造。配線のラクなオープンタイプ。片側は約44cm、もう一方は約22cmで、デッキやゲーム機の定位置確保をサポート。ポールをねじって棚板をとめるだけの簡単組立式。
用途スペーサー、テレビ台、モニター台、スペースラック、ローボード、スタンド、すきま収納、台として。
材質
棚:プリント紙化粧パーティクルボード、支柱:ポリプロピレン・ポリエチレン
質量(kg)
5.5
幅(cm)
80
耐荷重(kg)
20
適合サイズ
テレビ:(目安)薄型32インチまで
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
80×29×13
組立時間
約20-30分
内寸(cm)
柱間:幅(間口)70.5、奥行19.5
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
棚板(左):(手前)22×29×9、棚板(右):(手前)44.5×29×9
シンプルなデザインでどんなデスクにも合うモニター台です。
引き出し収納付きで、ケーブル類、文具類等の小物を机上範囲を圧迫せずにスッキリ収納!
モニター台を使って目線を上げることで姿勢が改善され、首や肩、腰への負担が軽減されます。
ケーブルホルダー付きで、ケーブルが散らからず、必要な時だけ手元に引っ張り使用できます。
裏面の両面テープで好きな場所に貼り付け可能です。
天板には耐水性・耐熱性に優れたパーティクルボードを使用、汚れてもさっと拭けるのでお手入れが簡単です。
材質
木製部分:プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板(MDF)。取手:スチール(エポキシ塗装)、ケーブルホルダー:EVA
幅(mm)
590
寸法(mm)
590×264×130
質量(kg)
4.7
質量(g)
4650
耐荷重(kg)
天板:1、引き出し・取手:各0.1、全体:1.2
コンセント
なし
引出し
あり
形状の仕様を変更。洗濯機の底上げに高さの調整ができるように2段重ができるように形状を変更。
防振パット(滑り止め)の改良。防振パットの改良により滑り止め効果向上。
色
アイボリー
高さ(mm)
50
耐荷重(kg)
(1ヶ当たり)100
1ヶ当たりの耐荷重(kg)
100
下部寸法(mm)
100
上部寸法(mm)
100
商品タイプ
かさ上げ台
1セット(4個)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
計測機器や精密機器の防振・除振ダンパーです。機器の脚に設置することで機器からの振動を除去、床からの振動も防止します。素材に方向性はなく、垂直方向・水平方向ともに同等の効果があります。23.8Hzと低い領域から防振効果を発揮します。機器の重さによって計8種類からお選びいただけます。
用途機械・測定機器の振動防止、コンプレッサー・モーターの除振など
材質
ポリウレタン
厚さ(mm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
シンプルなデザインでどんなデスクにも合うモニター台です。
引き出し収納付きで、ケーブル類、文具類等の小物を机上範囲を圧迫せずにスッキリ収納!
モニター台を使って目線を上げることで姿勢が改善され、首や肩、腰への負担が軽減されます。
ケーブルホルダー付きで、ケーブルが散らからず、必要な時だけ手元に引っ張り使用できます。
裏面の両面テープで好きな場所に貼り付け可能です。
天板には耐水性・耐熱性に優れたパーティクルボードを使用、汚れてもさっと拭けるのでお手入れが簡単です。
引き出しと棚板が付いているので、用途に応じて収納でき作業スペースを広く使うことができます。
材質
木製部分:プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板(MDF)。取手:スチール(エポキシ塗装)、ケーブルホルダー:EVA
幅(mm)
1000
寸法(mm)
1000×264×130
質量(kg)
6.8
質量(g)
6800
耐荷重(kg)
天板:2、引き出し・固定棚板(小)・取手:各0.1、全体:2.3
コンセント
なし
引出し
あり
天板をたたんでスタッキングができます。
天板跳ね上がり式で天板下に2ヶ所レバーが設置されており、どちらか一方の操作だけで、天板を折りたたむことができます。
省スペースの収納が可能です。(スタッキングピッチ:137mm)
仕様
下棚付
材質
天板:28mm厚メラミン化粧板(フラッシュ構造・エラストマエッジ)、支柱・脚部:25×50mmスチールパイプ(粉体塗装)、アジャスター機能付Φ50ナイロン双輪キャスター(ストッパー付)、棚部:Φ12.8mmスチールパイプ(粉体塗装)、幕板部:スチール鋼板(粉体塗装)
高さ(mm)
720
タイプ
パネルなし
間口(mm)
1800
組立不要の一体型シームレスフレームタイプの机上台です。
ディスプレイモニターの高さを上げ、目線を最適な位置にすることで作業姿勢や負担を改善に効果を発揮します。
マウス、電卓などの周辺機器や事務用品、フルキーボードサイズ(約46cm)の収納にも便利です。
用途ディスプレイモニターの高さ補助や、デスク作業のスペース確保に最適です。
材質
スチール
厚さ(mm)
12
質量(kg)
1.2
耐荷重(kg)
20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
500×200×80
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
495×200×60
材質(すべり止め)
シリコンパッド
厚みのあるゴム板をカットした物です。
用途緩衝材、底上げに最適です。
材質
天然ゴム
色
黒
硬度
60°±5
耐熱温度(℃)
70~100
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途トラック等の荷台扉のアオリ止めに。
RoHS指令(10物質対応)
対応
底面にも筋交いが入っており、安定感に優れています。
オールアルマイト仕上げです。
滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能なアルミ製作業用踏台です。
用途工場、倉庫内での作業に。
最大使用荷重(kg)
150
踏ざん踏面幅(mm)
200
材質(本体)
アルミ合金
仕様
組立式
段数
1
天板寸法・幅(mm)
400