上下 可動式 棚のおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
160件の「上下 可動式 棚」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「昇降式ラック」、「可動 棚 レール」、「昇降レール」などの商品も取り扱っております。
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコンを搭載した、リフトアシストソフトクローズ機能を持ったステーです。扉は手前に下がりながら開き、開ききるとキャビネットの開口部がすべて見えます(ユニット本体取付部を除く)。スプリングの力により、扉は軽く閉まります。キャビネット地板上部に取り付けるため、従来のステーよりも高さ方向のデッドスペースが少なく、棚を取り付ける際も邪魔になりません。
主材質 ABS樹脂/鋼 仕様 使用温度:5 ℃~35 ℃ 付属品 十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15(本体取付用)。十字穴付皿タッピンねじ3.5×20(ダンパー取付用)。十字穴付トラスタッピンねじ4.5×12(連動バー取付用) 幅(mm) (扉)600~900 グレー 高さ(mm) (扉)360~400 仕上 クロムめっき RoHS指令(10物質対応) 対応 開き方 垂直下開き 最大扉高さ(mm) 400 最大扉幅(mm) 900 最小扉高さ(mm) 360
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

15kgまで収納可能な昇降棚(昇降式キャビネット)です。スペースを無駄なく生かす「ダウンキャビネット」、キッチンワークをより快適にしてくれます。出し入れラクラク!収納ラックが目の前まで降りてきます。重い物や頻繁に使うものでも出し入れが取ってもスムーズです。最大15kgまで収納する事が可能な大収納力です。切替レバーでスムーズな昇降!収納重量に応じた切り替え可能のレバー採用で、軽い力で上下できます(例えば・・・15kg積載時約9kgの力で上げられます)。
材質 収納ラック(側板):ABS樹脂/収納ラック(背板・棚板):カラー鋼板/昇降ユニット:鋼板、鋼管(メラミン樹脂焼付塗装、クロムめっき) 高さ(mm) 取付条件:560以上(キャビネット内寸法) 奥行(mm) 取付条件:310以上(キャビネット内寸法) 最大積載量(kg) 15
1台
27,980 税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特殊ばねの力によって、負荷物を上下方向の任意の位置で停止が可能です。
用途モニター、操作パネル等の上下方向 位置調整 質量(g) 1340 本体寸法(mm)高さ 340 荷重設定範囲(kg) 2 耐久性 18000回ストローク(常温) 材質/処理 (支柱)SUS430/ヘアライン。(取付ブラケット・特殊ばねカバー・スペーサー)SUS430。(スライダー)ADC。(ガイド・ローラー)POM/黒色。(特殊ばね・十字穴付きなべ小ねじ・十字穴付きサラ小ねじ・十字穴付きなべ小ねじ)SUS。(シャフト)SUS303 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
9,598 税込10,558
当日出荷

見た目にやさしい木製薬品棚上段ダウンウォールは、調剤棚と天井の空間を有効活用できます。 アジャスター付。組み立て式(要工具)。
仕様 昇降ダウンウォール本体/プリント合板、天板/メラミン化粧合板、樹脂トレー/PS(ポリスチレン樹脂) 寸法(mm) 上段用/930×350×700 最大積載量(kg) 【上段ダウンウォール】10(3段切替えレバー付き) アズワン品番 7-4510-01
1台
81,900 税込90,090
当日出荷

垂直方向の移動に使用するリニアモーションベアリングやボールスクリューなどの替わりに使用できます。リテーナーとインナーメンバーがベルトを介して動くため、垂直方向の移動に使用しても動きにズレが生じません。インナーメンバーが常にリテーナーの中に収まってスライドするため、正確な往復運動が得られます。縦使いで使用しても、ランダムシンクロナイズドシステム(RS)が、ボールクリープを起こりにくくします。
用途コンピューターの周辺機器・複写機のペーパーエレベーター、原稿台固定形コピーマシンの光源移動、ATM、マイクロフィシュリーダ、製図機、OHP格納庫の上下移動など 材質/仕上 (アウターレール・インナーレール・マウンティングプレート・リテーナー)鋼/光沢クロメート処理(三価クロム)。(スチールボール)鋼/- 種類 リニア形 定格荷重(N) 222/ペア 推奨ねじ M4バインドまたはトラスねじ 材質(レール) 鋼(SPCC) RoHS指令(10物質対応) 対応 表面処理(レール) 光沢クロメート処理(三価)
1本
3,398 税込3,738
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

TMEHジャパン昇降ユニット
ハンドル操作で昇降可能な作業台用テーブルユニット。天板はオプションにてご用意できます。(静電対策仕様も対応可能です。)
ストローク(mm) 昇降:160 耐荷重(kg) 昇降時安全耐荷重:20 静止耐荷重(kg) 100
1セット
62,000 税込68,200
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高さがコンパクト吊戸棚にもピッタリなショートキャビネットタイプの昇降棚(昇降式キャビネット)です。高い吊戸棚の収納もラクラク!油圧とバネの力でソフトに上げ下ろしができます。収納物がよく見えて安定した姿勢で出し入れできます。踏み台なしで奥まで見える!収納ラックは下へ約42cm、手前へ約38cm引き出すことができ、高い吊戸棚の収納物も踏み台なしでラクラク出し入れできます。ソフトなスムーズ昇降!ダンパーとバネの力でソフトに降ろせ、軽く戻すことが出来ます(※油圧により下降の速さを抑える機構部品)。
付属品 トラスタッピングねじ4×14mm 材質 収納ラック(側板):ABS樹脂/収納ラック(背板・棚板):カラー鋼板/昇降ユニット:鋼板、鋼管(メラミン樹脂焼付塗装、クロムめっき) 高さ(mm) 取付条件:460以上(キャビネット内寸法) 奥行(mm) 取付条件:315以上(キャビネット内寸法) 最大積載量(kg) 10
1台
37,980 税込41,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。取付位置により、全開時の角度が80°、90°、100°になります。調整ねじで扉の閉じ速度が調整できます。
材質 亜鉛合金、鋼 左右区別 仕様 右用、扉閉時キャッチ機能付、扉開時保持機能 付属品 スタンダード座金 NSDX-SZ。十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15 質量(g) 181 仕上 ニッケルめっき トルク値N・m(kgf・cm) (軸トルク)1.96~6.86[20~70]/1本使い RoHS指令(10物質対応) 対応 取扱説明書 開き方 上開き 伸長(mm) 200.9
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

ラプコンを搭載した、リフトアシスト・ソフトクローズ機能を持ったステーです。扉は手前に約50~70 mm開くと、スプリングの力で軽く開きます。キャビネット天板下部に取り付けるため、従来のステーよりも高さ方向のデッドスペースが少なく、棚を取り付ける際も邪魔になりません。
主材質 ABS樹脂/鋼 仕様 使用温度:5 ℃~35 ℃ 付属品 十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15(本体取付用)。十字穴付皿タッピンねじ3.5×20(ダンパー取付用)。十字穴付トラスタッピンねじ4.5×12(連動バー取付ねじ) セット内容 左右各1本 幅(mm) (扉)600~900 グレー 高さ(mm) (扉)390~450 仕上 クロムめっき RoHS指令(10物質対応) 対応 開き方 垂直上開き 最大扉高さ(mm) 450 最大扉幅(mm) 900 最小扉高さ(mm) 390
1セット
16,980 税込18,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
79,980 税込87,978
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

収納時飛び出し防止機構付です。 良質のボールベアリングを使用しています。 スリムで軽量です。
仕様 2段式ロック付 材質 表面処理 クロメートめっき 外形寸法W(mm) 27 外形寸法H(mm) 9.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(2本)
4,688 税込5,157
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

収納時にはアームが本体内にスライド収納されるスマートタイプ。 その際に竿2本を挿していても最上部にまとめて収納されるため、足掛かりにならない安全設計です。 奥行きの狭いベランダに適した、前後幅の小さいデザインです。
種類 壁付型 仕様 竿が足掛りにならない安心収納方式 材質 (アーム・ポールキャップ)アルミダイカスト/焼付塗装、(ポール)アルミ押出材/アルマイト+塗装、(樹脂パーツ)耐候性ポリアセタール 長さ(mm) (アーム)600、(ケース+ポール)775~1300 許容荷重(kg) (目安)30
1セット(2本)ほか
36,980 税込40,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手の届きやすい高さに降ろせる標準タイプの昇降棚(昇降式キャビネット)です。高い吊戸棚の収納もラクラク!油圧とバネの力でソフトに上げ下ろしができます。収納物がよく見えて安定した姿勢で出し入れできます。踏み台なしで奥まで見える!収納ラックは下へ約42cm、手前へ約38cm引き出すことができ、高い吊戸棚の収納物も踏み台なしでラクラク出し入れできます。ソフトなスムーズ昇降!ダンパーとバネの力でソフトに降ろせ、軽く戻すことが出来ます(※油圧により下降の速さを抑える機構部品)。上の棚は可動棚ですので、入れたいものに合わせて高さを変えられます。
付属品 トラスタッピングねじ4×14mm 材質 収納ラック(側板):ABS樹脂/収納ラック(背板・棚板):カラー鋼板/昇降ユニット:鋼板、鋼管(メラミン樹脂焼付塗装、クロムめっき) 高さ(mm) 取付条件:560以上(キャビネット内寸法) 奥行(mm) 取付条件:315以上(キャビネット内寸法) 最大積載量(kg) 10
1台
31,980 税込35,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

お手入れし易さと美しさが魅力の、実用性の高いキッチンです
材質(キャビネット) 木製 取手 ABS樹脂/ウレタン塗装仕上げ(シルバー色)
1台
44,980 税込49,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

吊り戸棚からアイレベルまで下げて出し入れ出来る収納です。
用途キッチン 取付高(mm) 560以上 取付奥行(mm) 310以上 耐荷重(kg) 15 調整機能 機能:切り替えレバー(1 0-5 kg、2 5-10 kg、310-15 kg) 仕様 オイルダンパー + 渦巻きバネ + 引っ張りバネ、収納部ストローク:前約443mm、下約482mm
1個
39,980 税込43,978
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メーカー3万回開閉試験をクリアしています。オリジナルメカニズム《ラプコン》を搭載した、リフトアシストフリーストップソフトクローズ機能を持ったステーです。お使いの吊元蝶番に合わせて、扉の開き角度を簡単に調節できます。従来のラプコンステーにはない、画期的な座金の上下調節機能付きで、スピーディに取り付けできます。付属のテンプレートを使うと簡単に取り付けできます。
主材質 アルミニウム合金/ABS樹脂 仕様 使用温度:0 ℃~40 ℃ 付属品 取付座金。センターヒンジ。位置決め用テンプレート。十字穴付皿タッピンねじ 3.5×38(本体取付用)。十字穴付バインドタッピンねじ 3.5×15(センターヒンジ取付用)。十字穴付バインドタッピンねじ 3.5×27(座金取付用)。十字穴付トラスねじ M4×5(座金連結用) 幅(mm) (扉)1200以下 ライトグレー 高さ(mm) (扉)320~370 仕上 アルマイト処理 RoHS指令(10物質対応) 対応 開き方 水平折戸 最大扉高さ(mm) 370 最大扉幅(mm) 1200 最小扉高さ(mm) 320
1個
33,980 税込37,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)上下トビラ8S-Sキット
材質 板バネ部・取付部品:ステンレス、スライド部:樹脂、取付部品:SPCC、マグネット、フェライト ストローク(mm) 800 質量(kg) 1.5
1セット
18,590 税込20,449
9日以内出荷

使いやすいベーシックなデザインと飽きのこない色柄の長く付き合えるキッチン
材質(キャビネット) 木製 取手 ABS樹脂(グレー色)
1台
42,980 税込47,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、重い上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
用途2本使い用 材質 ABS樹脂/鋼 付属品 取付座金。十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15 仕上 ニッケルめっき 主要材質 ABS樹脂、鋼 RoHS指令(10物質対応) 対応 取扱説明書 開き方 上開き
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

シリンダー内部のオイル使用量が少なく、オイル漏れの心配がありません。 伸長時の速度が一定で作動がスムーズです。 使用角度に制限がありません。 反力に合わせてお選び下さい。 ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴を持っています。 小さなバネ定数が得られます。 広範囲なバネ特性が得られます。 大きなストロークが得られます。 小型(軽量)で大きな荷重が得られます。 用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。
用途車両、事務機器、各種扉開閉用 付属品 専用ブラケット×2個、M3.5皿木ネジ×6本 材質 [シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒S45C 仕上 [シリンダー]シルバー色塗装+[ロッド]ガス軟窒化 RoHS指令(10物質対応) 対応 ガス反力(N[kgf]) 最適最大長時:150[15.3]、最小長時:180[18.4]
1本
2,498 税込2,748
当日出荷