上下自在金具のおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
141件の「上下自在金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自在金具」、「ロープ 自在金具」、「スライド レール 部品」などの商品も取り扱っております。
1個
2,198 税込2,418
16日以内出荷


上下自在継ぎ手部におけるボンディングの省略ができます。(公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)に適合。)
用途上下方向へ自在に振れるノンボンドタイプの接続金具です。
1個
特価
869 税込956
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


上下自在継ぎ手部におけるボンディングの省略ができます。(公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)に適合。)
1個
1,798 税込1,978
翌日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ネグロス電工上下自在継ぎ金具
適合 ケーブルラック15AR 材質 アルミニウム合金 寸法L(mm) 320 寸法H(mm) 145 寸法L1(mm) 160 寸法L2(mm) 100 寸法H1(mm) 32.5
1個
4,798 税込5,278
16日以内出荷

仕様 なべM6×13・FRN/電気亜鉛めっき処理。座金/ステンレス鋼製 種別 メラミン樹脂焼付塗装
1セット(2組)
9,798 税込10,778
4日以内出荷

上下自在継ぎ手部におけるボンディングの省略ができます。(公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)に適合。)
適合 ケーブルラック15AR 材質 アルミニウム合金 寸法L(mm) 320 寸法H(mm) 145 寸法L1(mm) 160 寸法L2(mm) 100 寸法H1(mm) 32.5
1個
6,298 税込6,928
16日以内出荷


上下自在継ぎ手部におけるボンディングの省略ができます。(公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)に適合。)
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


上下自在継ぎ手部におけるボンディングの省略ができます。(公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)に適合。)
材質 ステンレス鋼
1個
2,998 税込3,298
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



1個
2,898 税込3,188
16日以内出荷

ダクトを切断する必要がありません。金具を取り付けるだけで現場に合わせた上下の角度調整が自在に行えます。(最大45°)
材質 溶融亜鉛めっき鋼板。ボルト、ナット:ダクロタイズド塗装 適合 DP10
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


上下自在継ぎ手部におけるボンディングの省略ができます。(公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)に適合。)
表面処理 塗装
1個
4,498 税込4,948
15日以内出荷


メンテナンスフリー コンパクト・軽量 高速低騒音 耐水性
材質(ローラー部) ポリアセタール樹脂 許容静荷重 Pa:120N。Pb:240N。Pc、Pd:100N 材質(レール) アルミ合金(アルマイト加工) 材質(スライダー) ステンレス鋼版(SUS304) 許容動荷重 Pa:40N。Pb:80N。Pc、Pd:30N クリアランス(mm) Pa、Pb:0.1以下。Pc、Pd:0.15以下 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
4,198 税込4,618
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)