- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- 蝶番・ヒンジ
- 上下開閉 扉のおすすめ人気ランキング
上下開閉 扉のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新171件の「上下開閉 扉」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「上下スライド」、「上下開閉」、「スライドレール 垂直」などの商品も取り扱っております。
ラプコンを搭載した、リフトアシスト・ソフトクローズ機能を持ったステーです。扉は手前に約50~70 mm開くと、スプリングの力で軽く開きます。キャビネット天板下部に取り付けるため、従来のステーよりも高さ方向のデッドスペースが少なく、棚を取り付ける際も邪魔になりません。
主材質
ABS樹脂/鋼
仕様
使用温度:5 ℃~35 ℃
付属品
十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15(本体取付用)。十字穴付皿タッピンねじ3.5×20(ダンパー取付用)。十字穴付トラスタッピンねじ4.5×12(連動バー取付ねじ)
セット内容
左右各1本
幅(mm)
(扉)600~900
色
グレー
高さ(mm)
(扉)390~450
仕上
クロムめっき
RoHS指令(10物質対応)
対応
開き方
垂直上開き
最大扉高さ(mm)
450
最大扉幅(mm)
900
最小扉高さ(mm)
390
特殊ばねの力によって、負荷物を上下方向の任意の位置で停止が可能です。
用途モニター、操作パネル等の上下方向
位置調整
質量(g)
1340
本体寸法(mm)高さ
340
荷重設定範囲(kg)
2
耐久性
18000回ストローク(常温)
材質/処理
(支柱)SUS430/ヘアライン。(取付ブラケット・特殊ばねカバー・スペーサー)SUS430。(スライダー)ADC。(ガイド・ローラー)POM/黒色。(特殊ばね・十字穴付きなべ小ねじ・十字穴付きサラ小ねじ・十字穴付きなべ小ねじ)SUS。(シャフト)SUS303
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
材質
板バネ部・取付部品:ステンレス、スライド部:樹脂、取付部品:SPCC、マグネット、フェライト
ストローク(mm)
800
質量(kg)
1.5
1セット
¥18,590
税込¥20,449
9日以内出荷
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、重い上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
用途2本使い用
材質
ABS樹脂/鋼
付属品
取付座金。十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15
仕上
ニッケルめっき
主要材質
ABS樹脂、鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
取扱説明書
開き方
上開き
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
材質
ABS樹脂/鋼
仕様
キャッチ付
付属品
マウンティングプレート SDS-A。十字穴付皿タッピンねじ3.5×14
質量(g)
165
仕上
ニッケルめっき
トルク値N・m(kgf・cm)
(軸トルク)3.92~6.86[40~70]/1本使い
推奨扉厚(mm)
(スライド丁番)標準20、(一軸丁番)最大20
RoHS指令(10物質対応)
対応
取扱説明書
蓋をあけるとストッパーの作動により蓋を固定します。閉める時は蓋を少し持ち上げるとストッパーが解除されます。
用途工作機械・制御装置等
許容荷重(N[kgf])
294[30]
RoHS指令(10物質対応)
対応
上下開閉扉のため、省スペースかつ高温になった扉裏面に接触するリスクを低減できます。4面ヒーターにより均一で短時間の加熱が可能で、900℃まで30分、1100℃まで70分で到達します(無負荷時)。
内寸法(mm)
195×310×135
温度制御方式
PID制御
最高使用温度(℃)
1100
外装
粉体塗装スチール
温度設定範囲(℃)
0~1110
アズワン品番
4-2210-11
最高温度到達時間
50分
有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
200×300×133
温度分布精度
±10℃(無負荷時)
温度設定単位
1℃
温調器精度(℃)
±1(無負荷時)
1台
¥319,000
税込¥350,900
翌々日出荷
扉を開状態で保持するステーです。開時保持位置から全開位置まで扉を持ち上げると解除します。L-195型と同寸法の簡易版で、コストパフォーマンスに優れています。
材質
(ケース)ステンレス鋼(SUS304)、(アーム)ステンレス鋼、(トップキャップ)ポリアセタール(POM)、(ブラインドリベット)アルミニウム合金、(ボトムブラケット)ステンレス鋼(SUS304)、(ボトム軸)ステンレス鋼、(トップブラケット)ステンレス鋼(SUS304)、(トップ軸)ステンレス鋼
ストローク(mm)
62
質量(g)
100
仕上
(ケース)バレル研磨、(トップキャップ)素地、(ボトムブラケット)バレル研磨、(ボトム軸)素地、(トップブラケット)バレル研磨、(トップ軸)素地
ストッパー
開時保持
適合扉高さ(mm)
250~350(参考概寸)
RoHS指令(10物質対応)
対応
圧縮荷重(N[kgf])
147(15)/1本
開き方
上開き|上蓋
圧縮荷重(N)
147
伸長(mm)
195
最大扉高さ(mm)
350
最小扉高さ(mm)
250
ステー種類
フラップステー
4段階(150mmずつ)の上下移動ができます。
用途壁面直付用角支柱貫通用
種類
壁付型
材質
アルミニウム
仕上
アルマイト処理クリア塗装
1本当りの質量
1.2kg
ステンレス製で耐食性に優れています。
薄型形状で薄口の扉に最適です。
スプリング内蔵ラッチで耐振動性に優れています。
レバーを起こすとラッチが作動し扉が開けられます。閉める時は、ワンタッチで閉まります。
板厚が1.5mmのためメーカーの他の平面ラッチに比べ頑強です。
確実な2ポイントロック機構
用途航空機・鉄道車両など各種振動機器
材質
冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)
505
適合板厚(mm)
1.6~2.5
表面仕上げ
ヘアライン仕上
タキゲンコード
23619
1個
¥7,422
税込¥8,164
4日以内出荷
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコンを搭載した、リフトアシスト・フリーストップ・ソフトクローズ機能を持ったステーです。どの位置にハンドルを取り付けても、スムーズに扉を開閉できます。キャビネット天板下部に取り付けるため、従来のステーよりも高さ方向のデッドスペースが少なく、棚を取り付ける際もステーが邪魔になりません。本体ユニットは簡単に取付位置が決まります。座金はワンタッチで本体ユニットに取り付けできるため、施工が簡単・スピーディーです。
仕様
使用温度:0 ℃~40 ℃
付属品
取付座金(2ヶ)。ガイドプレート(2ヶ)。十字穴付皿タッピンねじ3.5×38(6本)本体取付用。十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15(6本)座金取付用
RoHS指令(10物質対応)
対応
扉を開状態で保持するステーです。開時保持位置から全開位置まで扉を持ち上げると解除します。小型で薄いため、わずかなスペースに取り付けできます。
用途通信機器、各種表示盤などの小型扉
ステンレス製なのでさびにくく、耐久性に優れています。上下開閉式のフタと正面の扉でゴミの出し入れが容易です。鳥・犬・猫の侵入を防ぎ、ゴミを荒らされる心配がありません。
用途マンション・店舗・オフィスや工場でのゴミ一時保管庫。
色
シルバー
材質
ステンレス(SUS304)
高さ(mm)
1060
奥行(mm)
750
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコンを搭載した、リフトアシストソフトクローズ機能を持ったステーです。扉は手前に下がりながら開き、開ききるとキャビネットの開口部がすべて見えます(ユニット本体取付部を除く)。スプリングの力により、扉は軽く閉まります。キャビネット地板上部に取り付けるため、従来のステーよりも高さ方向のデッドスペースが少なく、棚を取り付ける際も邪魔になりません。
主材質
ABS樹脂/鋼
仕様
使用温度:5 ℃~35 ℃
付属品
十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15(本体取付用)。十字穴付皿タッピンねじ3.5×20(ダンパー取付用)。十字穴付トラスタッピンねじ4.5×12(連動バー取付用)
幅(mm)
(扉)600~900
色
グレー
高さ(mm)
(扉)360~400
仕上
クロムめっき
RoHS指令(10物質対応)
対応
開き方
垂直下開き
最大扉高さ(mm)
400
最大扉幅(mm)
900
最小扉高さ(mm)
360
垂直方向の移動に使用するリニアモーションベアリングやボールスクリューなどの替わりに使用できます。リテーナーとインナーメンバーがベルトを介して動くため、垂直方向の移動に使用しても動きにズレが生じません。インナーメンバーが常にリテーナーの中に収まってスライドするため、正確な往復運動が得られます。縦使いで使用しても、ランダムシンクロナイズドシステム(RS)が、ボールクリープを起こりにくくします。
用途コンピューターの周辺機器・複写機のペーパーエレベーター、原稿台固定形コピーマシンの光源移動、ATM、マイクロフィシュリーダ、製図機、OHP格納庫の上下移動など
材質/仕上
(アウターレール・インナーレール・マウンティングプレート・リテーナー)鋼/光沢クロメート処理(三価クロム)。(スチールボール)鋼/-
種類
リニア形
定格荷重(N)
222/ペア
推奨ねじ
M4バインドまたはトラスねじ
材質(レール)
鋼(SPCC)
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面処理(レール)
光沢クロメート処理(三価)
折りたたみ式棚受け金具は、不要な時にたためる棚受け金具です。「折りたためるから」 狭いスペースのキッチン周りの棚受けに最適!「折りたためるから」 便利な折りたたみテーブルも簡単に作れます
材質
鋼板
安全ロックの採用により、扉をガッチリと固定します。又、ロック解除はステー前面のストッパーをスライドさせるだけのワンタッチ方式を採用。スプリングの内蔵と相まってとてもスマートな外観になっています。
用途配電盤・分電盤・キュービクル他の大型扉・重量扉等
RoHS指令(10物質対応)
対応
堀込み加工の要らない面付けタイプです。
ドアの内側取付け、外開き用です。
用途一般住宅屋内用軽量ドア
付属品
(+)皿タッピングねじ4×25 2本、(+)なべタッピングねじ4×25 3本
種別
高受型
材質
ステンレス鋼
仕上
生地ヘアーライン
適合扉高さ(mm)
2300以下
適合扉厚(mm)
25~45
開き角度(度)
100°以内の範囲で任意に設定
適合扉幅(mm)
600~910
適合扉質量(kg)
25以下
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
金属板の摩擦力を利用してトルクを発生させるディスク構造が、薄型・省スペースを実現しました。筐体内の空間を有効に利用できます。
主材質
ステンレス鋼(SUS430)
質量(g)
40
仕上
光沢バレル研磨
トルク値N・m(kgf・cm)
1.5(15.3)
RoHS指令(10物質対応)
対応
開き方
上蓋|下開き|上開き|横開き
ステー種類
トルクステー