上吊り引戸のおすすめ人気ランキング

2025/12/15更新
89件の「上吊り引戸」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「引戸 上吊り 金物」、「室内 片引き戸」、「吊り戸 金具」などの商品も取り扱っております。
ソフトクローズ上部吊り車 FC-292 アトムリビンテックランキング1位
戸を吊ったままの状態で、戸の上下前後調整ができます。
仕様金属ベアリング付属品+なべタッピンねじ3.5×25 3本材質(本体)PA66、PBT、鋼、ステンレス鋼材質(車輪)POM、鋼材質(カップ部)亜鉛合金
1個
12,980税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)



HRシステム 上部吊車 アトムリビンテックランキング4位
30kg以下の上吊式引戸で使用できる従来タイプの吊り車です。 戸を吊ったままの状態で、戸の上下調整ができます。 製品出荷より下方向へ7mm調整できます。
用途間仕切引戸ベアリング樹脂ベアリング
1個
2,798税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

AFDシステム 上部吊車 アトムリビンテックランキング5位
戸を吊ったままの状態で、ドライバーで上下調整が出来ます。金属ベアリング入り。
付属品なべタッピンねじ 3.5×30 3本材質本体:PA66、鋼、カップ:亜鉛合金、車輪:POM、鋼ねじ(結合ねじ)皿小ねじ4×25 1本ベアリング金属ベアリング適合レールAFD-1500、AFD-1300適合扉質量(kg)30以下
1個
2,498税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)40吊引き戸 H2150 R-22 t5
質量(kg)20.7高さ(mm)2150材質(フレーム)A6063SS-T6パネルPETブラウンスモークt5/PETブラウンスモークt5
1個
51,980税込57,178
16日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

セット内容ドア本体・枠セット・敷居枠外幅(mm)1645枠外高さ(mm)2028木目
1セット
56,980税込62,678
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

アシストバネにより開扉力が軽減されています。左右兼用仕様です。引き込み装置はレール内蔵ですっきりとした納まりです。引き込み力が3段階で調整できます。戸袋納まり・標準納まり両方に使用できます。引戸が閉まりきる手前で引き込み機能が働き、最後まで手を添えなくてもゆっくりと確実に閉まります。
用途公共施設・一般家庭用。<br />上吊り式木製引戸用の引き込み装置。セット内容レールL2000:1本、戸先側吊車:1個、戸尻側吊車:1個、引き込み装置:1個、取付ビス材質アルミレール、ガイドレール:アルミ形材(シルバー)、吊車:スチール・樹脂、引き込み装置:樹脂・アルミ形材2018年トラスコ掲載ページ2 0833
1セット
8,698税込9,568
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

戸の重量40Kg以下の比較的重量用に適しているHRシリーズの間仕切用上部吊車。
用途間仕切引戸及び、間仕切折戸への対応が可能。付属品+なべタッピンねじ3.5×25 3本ベアリング金属ベアリング材質(本体)PA66、PBT、鋼、ステンレス鋼材質(車輪)POM、鋼材質(カップ部)亜鉛合金
1個
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

組み立て簡単、収納もスタッキング機構でピシット収納出来ます。
用途催事、展示会ブース設営、事務所の間仕切り等、簡易的に設営する事が出来ます。セット内容スライドドアパネル×1、開口パネル×1、スライドレール×1、ガイド付ベース×1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)2100×1800×450
1セット
179,800税込197,780
15日以内出荷

1本
2,698税込2,968
翌日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

付属品+トラスタッピンねじ 3.5×30(5本)材質(本体)POM、ステンレス鋼、(カップ)鋼、(車輪)POM、鋼仕上(カップ部)黒亜鉛めっき、(跳ね上がり抑制部)グレー
1個
9,998税込10,998
当日出荷

アクリル電着塗装仕上のため、取り付け後の仕上塗装が不要で経費が節約できます。
用途照明の移動に、トラックの開閉に、工場・倉庫の扉に、工場内の製品・半製品の移動に、温室や養鶏場の土砂,肥料等の運搬に
1本ほか
3,588税込3,947
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(22種類の商品があります)

樹脂製ベアリング入りで扉走行はスムーズ、音も静かです。 扉の吊込みはワンタッチで取付ける事が出来ます。
用途木製建具引戸耐荷重(kg)30まで(2個吊り当りの扉質量)付属品呼び径4×22皿タッピングビス2本トラスコ品番849-6932材質/仕上ポリアセタール、6ナイロン、SPCC/生地、メッキ吊車複車
1個
1,198税込1,318
当日出荷

戸が閉まる約50mm手前でソフトクローズが作動します。
用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません)付属品なべタッピンねじ 3.5×30 2本、トリガー(FC-310)、専用治具(FC-610)材質本体:POM、PA66複合材、鋼、ステンレス鋼、カップ:亜鉛合金、車輪:POM、鋼ねじ(結合ねじ)皿小ねじ4×15 1本ベアリング金属ベアリング適合レールAFD-1500H、AFD-1300H適合扉厚(mm)24以上適合扉質量(kg)30以下
1個
6,598税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

組み立て簡単、収納もスタッキング機構でピシット収納出来ます。
用途催事、展示会ブース設営、事務所の間仕切り等、簡易的に設営する事が出来ます。材質強化ガラス寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)900×437×5
1枚
13,980税込15,378
15日以内出荷

戸の重量30Kg以下の比較的重量用に適しているHRシリーズの上部吊車(薄い扉に適しております)。
用途収納用折戸(薄扉用)材質/仕上(本体)66ナイロン、PBT樹脂、鋼/DG色(カップ)PBT樹脂/-(車輪)ジュラコン(R)、鋼/-ベアリング樹脂ベアリング対応戸厚(mm)20~26
1個
2,898税込3,188
当日出荷

ステンレス部材と機密性の高いシール構造の採用で浴室などの高湿度環境下でも長期間安定して使用することが可能です。 エンドレスタイプの流体摩擦抵抗方式を採用しており、長寿命となっています。 簡単操作で左右兼用を実現しています。 ドライバーなどで簡単に施工・閉じ速度の調整ができます。
用途水平式浴室用軽量建具用
1個
41,980税込46,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

戸の重量が30Kgを超える重量用のシリーズSD重量タイプの吊車。
用途引戸及び、間仕切折戸への対応が可能。材質(車輪)ジュラコン(R)、鋼
1個
3,998税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿ねじ穴間隔(mm)300ねじ穴(Φmm)5.5(穴)、7.5(皿)材質アルミ押出し材
1本
4,298税込4,728
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)