- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- 上枠付き戸当たりのおすすめ人気ランキング
上枠付き戸当たりのおすすめ人気ランキング
2025/11/17更新105件の「上枠付き戸当たり」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トイレドアストッパー」、「ドアストッパー90度」、「上枠付戸当り」などの商品も取り扱っております。
用途室内開き扉に使用
付属品
SUS十字付皿木ネジ(3.1×25)×4本
質量(g)
72
扉の上枠に取り付けるタイプの戸当りです。扉が当たる部分には合成ゴムを使用しているため、衝撃を柔らげます。
材質
ステンレス鋼(SUS304)/合成ゴム
仕上
へアライン仕上/グレー
種類
戸当り
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS304)、合成ゴム/ヘアーライン、グレー
材質
ステンレス(SUS304)、樹脂
付属品
皿タッピングネジ(4.0×25):4本
高さ(mm)
115
色
ヘアライン
幅(mm)
40
長さ(mm)
105
質量(g)
80
左右開き兼用、取付けが容易な上枠付け戸当りです。
用途一般住宅屋内用木製ドア(浴室には使用できません。)
付属品
+皿タッピンねじ3.5×20(4本)
上枠に取り付けるタイプのため、足元に突出する物がなく、足元の安全が確保できます。
キャッチ付きタイプは、ドア開放保持のための煩しい掛金操作が不要です。
使用場所の状況に合わせて、ドアの開き角度は約130°以内の範囲で自由に設定可能です。
戸当りは右吊り・左吊り兼用となっています
用途一般住宅屋内用木製ドア
材質
キャッチ本体/亜鉛合金
材質(ローラー部)
POM
仕上
シルバー色塗装
材質(バンパー)
ポリエステルエラストマー
材質(アーム)
鋼
材質(スライダー)
PA66
適合扉厚(mm)
28以上
保持力N(kgf)
19.6(2)/ドア高さ1900mm×ドア幅650mm、ドア質量12kgの場合
邪魔にならない扉の上部につけるドアストッパー!
材質
SUS304ステンレス
上枠に取付ける為、つまずかずに安全です。
左右勝手はありません。
材質
SUS304
用途戸当たり
材質
スチール
扉の上部につけるタイプの戸当りです。
付属品
十字付皿木ネジ(M3×15mm)×3本
材質
SUS304+ゴム
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
材質(本体)
亜鉛合金
材質(バンパー)
エラストマー
付属品
+なべ小ねじ(M4×25)×3本(FKレール用)。+なべ小ねじ(M4×20)×3本(OSレール用)
1個
¥950
税込¥1,045
当日出荷
扉の衝撃防止に
用途戸当
仕様
10mmオールアンカー付(鉄・クロメート)
材質
亜鉛ダイカスト+黒ゴム
仕上
サチライトクローム
材質(本体)
SUS304
床や巾木に戸当りがつけられない場合などに使用します。
左右勝手がなく、ストップ角度も自在に決定することが出来ます。
材質
ステンレスSUS304
付属品
ビス付
用途玄関、間切り等扉のクッション
材質
SUS304・スチール・ゴム
仕上
ヘアーライン・電気亜鉛メッキ
室内ドアの三方枠の戸当り部分に取り付けるパッキンです。ドアを閉める際の衝撃が吸収されて静かに閉められます。また、隙間塞ぎや、風等によるガタつき防止としても有効です。
収納扉の防虫パッキンとしても使用できます。
両面テープ付きです。
用途一般住宅屋内用ドア
材質
ABS樹脂、ポリエステルエラストマー