上枠付け戸当りのおすすめ人気ランキング

2025/07/29更新
108件の「上枠付け戸当り」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「公団 戸 当り」、「上枠付き戸当たり」、「ダイヤル錠」などの商品も取り扱っております。
用途室内開き扉に使用 付属品 SUS十字付皿木ネジ(3.1×25)×4本 質量(g) 72
1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

上枠に取り付けるタイプのため、足元に突出する物がなく、足元の安全が確保できます。 キャッチ付きタイプは、ドア開放保持のための煩しい掛金操作が不要です。 使用場所の状況に合わせて、ドアの開き角度は約130°以内の範囲で自由に設定可能です。 戸当りは右吊り・左吊り兼用となっています
用途一般住宅屋内用木製ドア 材質 キャッチ本体/亜鉛合金 材質(ローラー部) POM 仕上 シルバー色塗装 材質(バンパー) ポリエステルエラストマー 材質(アーム) 材質(スライダー) PA66 適合扉厚(mm) 28以上 保持力N(kgf) 19.6(2)/ドア高さ1900mm×ドア幅650mm、ドア質量12kgの場合
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

左右開き兼用、取付けが容易な上枠付け戸当りです。
用途一般住宅屋内用木製ドア(浴室には使用できません。) 付属品 +皿タッピンねじ3.5×20(4本)
1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

扉の上枠に取り付けるタイプの戸当りです。扉が当たる部分には合成ゴムを使用しているため、衝撃を柔らげます。
材質 ステンレス鋼(SUS304)/合成ゴム 仕上 へアライン仕上/グレー 種類 戸当り 材質/仕上 ステンレス鋼(SUS304)、合成ゴム/ヘアーライン、グレー
1個
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

扉の上面に取り付け、笠木に当てることで扉の開放角度を規制します。
材質 ステンレス 仕上 バレル研磨 セットねじ 呼び4×30サラタッピンネジ(+)SUS 3本
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SYS(シブタニ)戸当
扉の上面に取り付けるタイプの戸当りです
材質 ステンレス 仕上 ホーニング セットねじ 呼び4×30トラスタッピンネジ(+)SUS 3本
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

邪魔にならない扉の上部につけるドアストッパー!
材質 SUS304ステンレス
1個
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

扉の上部につけるタイプの戸当りです。
付属品 十字付皿木ネジ(M3×15mm)×3本 材質 SUS304+ゴム 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


用途ラバトリーブース外開き 材質 ステンレス鋼 仕上 ホーニング 取付ねじ 皿タッピングネジ4×25mm
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 ステンレス(SUS304)、樹脂 付属品 皿タッピングネジ(4.0×25):4本 高さ(mm) 115 ヘアライン 幅(mm) 40 長さ(mm) 105 質量(g) 80
1個
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アトムリビンテック上部戸当り
材質(本体) 亜鉛合金 材質(バンパー) エラストマー 付属品 +なべ小ねじ(M4×25)×3本(FKレール用)。+なべ小ねじ(M4×20)×3本(OSレール用)
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LILIEL(リリエル)兼用戸当り
上枠に取付ける為、つまずかずに安全です。 左右勝手はありません。
材質 SUS304
1個
759 税込835
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MIZUKAMI(水上)上枠付戸当り
室内用の開きの扉に使用して下さい。
材質 ステンレスSUS304
1箱(10個)
5,298 税込5,828
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LILIEL(リリエル)上枠用戸当り
壁等がなくても扉を90°でストップできる戸当たりです。
材質 SUS304
1個
659 税込725
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

引戸をアウトセット施工する場合に使用する戸当りです。本体はゴムで覆われているので、安全面に優れ見た目にもすっきりと納まります。
用途主に屋内用。床付け 材質 (バンパー)エラストマー。(取付け座)鋼 付属品 (+)なべタッピンねじ4×25
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
950 税込1,045
当日出荷

ラバトリーブース用笠木戸当。右勝手用。スライドボルト、表示付ボルトとの関連は画像をご覧ください。
用途ラバトリーブース外開き 材質 本体:ステンレス鋼SUS304 ゴム:クロロプレンゴム(黒) 仕上 ホーニング 取付ねじ 皿タッピンネジ4×30mm 吊元 右勝手
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

材質 鉄、一部ステンレス 適合機種 ヨコ幅300mm以上のPL全機種 セット内容 金具、パッキン、取付ねじ RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
2,698 税込2,968
当日出荷