- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 縫製用品
- 裁縫用資材
- 上止め ファスナーのおすすめ人気ランキング
上止め ファスナーのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新143件の「上止め ファスナー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ファスナーペンチ」、「ファスナー止め金具」、「VELCRO」などの商品も取り扱っております。
3番のコイルファスナーの上止め金具です。
ファスナーのサイズ調整にいかがでしょうか。
3CF玉付ファスナーやフラットニットファスナーにご使用頂けます。
他にもコイルファスナーで番数が合えば使うことが可能です。
材質
ニッケル
寸法(mm)
約2~3(縦・横)
参考/旧型式
3CFPT-T-C5-50
1袋(50組)
¥209
税込¥230
当日出荷
5番のコイルファスナーの上止め金具です。
ファスナーのサイズ調整にいかがでしょうか。
当店で販売している5CNファスナーなどに適しています。
他にもコイルファスナーで番数が合えば使うことが可能です。
材質
ニッケル
寸法(mm)
約2~3(縦・横)
参考/旧型式
5CIPT-T-C5-50
1袋(50組)
¥209
税込¥230
当日出荷
3番のコイルファスナーの下止め金具です。
ファスナーのサイズ調整にいかがでしょうか。
フラットニットファスナーや、3CF玉付ファスナーにご使用頂けます。
他にもコイルファスナーで番数が合えば使うことが可能です。
あわせて、コイルファスナー下止め用ペンチはいかがでしょうか。
材質
金属
幅(mm)
約5
参考/旧型式
F2-226D
1袋(50個)
¥219
税込¥241
当日出荷
ミニポーチ、小銭入れからバッグ、洋裁のポケットなど幅広く利用できます。
サイズ、色も豊富。
材質
テープ部分:ポリエステル、チェーン部分:真鍮合金、スライダー部分:亜鉛合金
泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。
レバー1本で吐水止水温度調節流量調節の操作がスムースにできます。
本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホースクイックファスナーでラクラク施工。
ユニット上面から施工できるのでシンクの下に潜り込まずに立ったままでの簡単ラクラクな施工ができます。
適合場所
流し台
JIS規格
日本工業規格品
施工性
ブレードホース・クイックファスナー式、上施工タイプ
両面ハトメで表・裏が美しい仕上がり
仕様
抜き棒付
金属5Cコイルファスナー用の下止め金具です。
生地に差し込んでペンチなどで軽く曲げるだけでファスナーのサイズ調整ができます。
あわせて、コイルファスナー下止め用ペンチはいかがでしょうか?
材質
金属
幅(mm)
約7
参考/旧型式
5CIPB-B-C5-50
1袋(50個)
¥268
税込¥295
当日出荷
コイルの玉付両開きファスナーです。
スライダーが2個付いています。
チェーン部分は樹脂製なので、柔軟性があり軽いのが特徴です。
材質
テープ部分:ポリエステル、チェーン部分:樹脂
長さ(cm)
40
スタンダードな面ファスナーでとめるタイプのセイフティシューズです。
アッパー部にメッシュ加工を施しているので通気性も良く、デザイン重視で若干細めの作りになっています。
アッパー幅3Eサイズ仕様となっておりますが、幅広好みの方は1サイズ上をお奨めします。
ソールに合成ゴム素材を使用しており、耐油性があり、摩耗しにくく屋外作業でも使用できます。
先芯は樹脂製なので非常に軽量な仕上がりになっています。
用途軽作業用
色
ネイビー×シルバー
足幅
3E
材質
(アッパー)合成皮革+合成繊維、(ソール)合成底(EVA+合成ゴム)
形状
ローカット
種類
セーフティーシューズ
標準質量(g/片足)
約315
材質(先芯)
樹脂
甲被タイプ
マジックタイプ
靴タイプ
スニーカー
TIA/EIA 598規格を取得しており、本商品で結束することで規格に準じた識別が可能です。 。ファスナータイプなので、取り外しても再利用が可能です。柔軟性がありケーブルを優しく結束できます。お好みの長さに切って使用できるフリーカットタイプです。
用途ケーブルの結束、仮止め、識別など。
厚さ(mm)
1.35
長さ(m)
25
使用温度範囲(℃)
-20~100
TIA/EIA 598規格を取得しており、本商品で結束することで規格に準じた識別が可能です。 。ファスナータイプなので、取り外しても再利用が可能です。柔軟性がありケーブルを優しく結束できます。簡単に切り離して利用でき、持ち運びにも便利です。
用途ケーブルの結束、仮止め、識別など。
材質
ポリプロピレン(PP)
厚さ(mm)
1.35
使用温度範囲(℃)
-20~100
ベーシックカラーの樹脂エレメントファスナー。サコッシュやアウトドアバッグに。はさみでカットして長さの調整ができるソフトな樹脂製コイルエレメントのファスナーです。マットシルバーの金属製引手付き。ノンロックスライダーファスナーなので、バッグやリュックなどにおすすめです。
材質
テープ:ポリエステル 100% エレメント・上止め・下止め:ポリエステル スライダー・引手:亜鉛(ニッケルメッキ)
色
黒
長さ(cm)
30
1本
¥419
税込¥461
7日以内出荷
マットコートの樹脂ファスナー。サコッシュやアウトドアバッグに。テープ表面にマットなフィルム処理をし、閉じるとエレメントが隠れる機構の止水性を持たせた樹脂製コイルファスナーです(完全防水ではありません)。はさみでカットして長さの調整ができるファスナーです。ブラックの金属製引手付き。ノンロックスライダーファスナーなので、バッグやリュックポケットなどにおすすめです。
材質
テープ:ポリエステル 100%(表面コート:合成ゴム)、エレメント・上止め・下止め:ポリエステル、スライダー・引手:亜鉛(メッキの材料にニッケルを含む)
色
黒
長さ(cm)
30
1本
¥679
税込¥747
当日出荷
メタル調カラーの樹脂エレメントファスナー。バッグやポーチに。はさみでカットして長さの調整ができるソフトな樹脂製コイルエレメントのファスナーです。エレメントのカラーはアンティークなメタリック調です。アンティークゴールドの金属製引手付き。ノンロックスライダーファスナーなので、バッグやリュックポケットなどにおすすめです。
材質
テープ:ポリエステル 100% エレメント・上止め・下止め:ポリエステル スライダー・引手:亜鉛
長さ(cm)
30