- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- はかり
- 上皿てんびんのおすすめ人気ランキング
上皿てんびんのおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新104件の「上皿てんびん」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「天秤ばかり」、「天秤・はかり」、「てんびん」などの商品も取り扱っております。
遠沈管の重量調節用の簡易型天秤です。両皿天秤タイプで目視で確認できます。
アズワン品番
2-5750-01
仕様
適合遠沈管サイズ:Φ35mm以下。遠沈管差込部開口寸法:Φ36mm。遠沈管サポート部:Φ50×86mm。風袋バランス調節ネジ付
材質
天秤部/ステンレス(SUS304)、架台部/PVC(塩化ビニル樹脂)、遠沈管サポート部/PMMA(アクリル)
寸法(mm)
311×100×230
質量(g)
820
1個
¥19,900
税込¥21,890
当日出荷
バックライト付き大型液晶(文字高16mm)。ステンレス製トップ・プレート:耐薬品性に優れ、静電気の影響も軽減する304ステンレスを本体の上面に採用。RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)。WinCT使用可能。計量皿の材質:SUS304。g・個数・パーセント表示。コンパレータ表示。ACAI(計数精度自動向上機能)搭載
用途コンパクトで高分解能。使用環境に合わせた応答特性を選択可能
外形寸法D(mm)
218
外形寸法W(mm)
190
付属品
取扱説明書、ACアダプタ
仕様
バッテリ動作時間:約9時間 (バックライトオフ時)
電源
ACアダプタ(TB-266、TB-294またはTB-162A)、またはNi-MHバッテリパック(オプション)
最小表示
0.1%
表示
7セグメント液晶表示、バックライト付き(文字高16mm)
サンプル数(個)
5、10、25、50または100
動作温湿度範囲
-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)
感度ドリフト
±20ppm/℃(10℃~30℃)
表示書き換え間隔
約10回/秒
通信機能
RS 232C 9ピンオス標準装備
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)
材質(計量皿)
SUS304
板分銅g表示、小さい物質、細かい物質の重さを量る他、物の重さの基本的な量り方の学習に使用します。
材質
本体:金属製台、ひょう量皿:プラスチック製、組分銅:ステンレス製、プラスチックケ-ス入り
定量増おもりと錘を操作して計量物とつり合わせることによって質量を求めます。
増おもり付です。
表示形式
アナログ
計量皿形状
角皿
センサー
槓桿式
検定
国家検定品(新検則適合品)
ひょう量単位
kg
大きくて見やすい目盛です。
用途製造現場、農作業、水産加工での計量に。
材質
皿:ステンレス(SUS410) 目盛カバー:AS樹脂
種類
上皿はかり
色(本体)
青
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(0.4MB)
計量皿形状
角
ひょう量単位
kg
1/2000の高分解能で細かく軽量。持ち運びがしやすい構造(左右に便利な取手部付)。低い全高で上下の移動が少なく載せ降ろしが容易。大きな表示部(文字高25mmでクッキリ表示)。大きな軽量皿(230×190mm)。2電源式で使用場所を選ばず、持ち運び可能(ACアダプタ/乾電池は別売)
用途研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る汎用製品
電源
単1型乾電池(R20P/LR20)4個(別売)または、ACアダプタ(AX-TB294)(別売)
動作温湿度範囲
-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)
仕様
スパンドリフト:±0.015%/℃(5℃~35℃)
計量皿寸法W(mm)
230
計量皿寸法D(mm)
190
表示
7セグメントLCD、文字高25mm
表示方式
デジタル
外形寸法D(mm)
250
外形寸法W(mm)
265
外形寸法H(mm)
106
電池寿命
約2000時間(20℃、アルカリ乾電池使用時)
表示書き換え間隔
約10回/秒
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥64,980
税込¥71,478
11日以内出荷
防水性に優れたプロ仕様の卓上スケール。様々な施設でご利用いただいております。
仕様
取引証明以外用
付属品
単3乾電池4本
材質
PS、ステンレス
寸法(mm)
幅182×高さ74×奥行255(計量皿:約幅182×奥行182)
質量(kg)
約1.39
色
アイボリー
材質(本体)
PS、PET、シリコーンゴム、ステンレス
種類
卓上スケール
電源(V)
DC6(単3形乾電池×4)
電源
DC6V、単3乾電池4本
文字高(mm)
14
保護等級
IPX2
表示形式
デジタル
計量方式
静電容量式
最小目盛
1g
保証期間
1年
オートパワーオフ
約10分
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
幅182×高さ74×奥行255(計量皿:約幅182×奥行182)
計量皿形状
角皿
ひょう量単位
kg
板厚(mm)
0.4
材質
18-0ステンレス
形状
丸皿
食器の種類
給食用食器