- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- 蝶番・ヒンジ
- 上蓋用ステーのおすすめ人気ランキング
上蓋用ステーのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新120件の「上蓋用ステー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「天蓋用ステー」、「前蓋用ステー」、「ソフトダウンステー 上蓋用」などの商品も取り扱っております。
小型で取り付けスペースを取りません。
用途計測機器・通信機器等
材質/処理
(アーム・ブラケット)SPCC/Cr。(リベット)BSW/Sn-Co「Cr色」。(ワッシャー)PA/原色
RoHS指令(10物質対応)
対応
回転がスムーズな一般用のステートです。
用途キャビネット・ゲーム機等
材質/処理
(アーム・L形取付金具・円形取付金具)SPCC/Cr。(平セミチューブラリベット)BSW/Sn-Co「Cr色」。(平ワッシャー)PA/-
質量(g)
67
許容荷重(N[kgf])
98.1[10]
RoHS指令(10物質対応)
対応
金属板の摩擦力を利用してトルクを発生させるディスク構造が、薄型・省スペースを実現しました。筐体内の空間を有効に活用できます。
材質
ステンレス鋼(SUS430)
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS430)/光沢バレル研磨
開き方
上蓋|下開き|上開き|横開き
質量(g)
100
仕上
光沢バレル研磨
定格トルク(N・m[kgf・cm])
3±20%(30.6±20%)
ステー種類
トルクステー
蓋をあけるとストッパーの作動により蓋を固定します。閉める時は蓋を少し持ち上げるとストッパーが解除されます。
用途工作機械・制御装置等
許容荷重(N[kgf])
294[30]
RoHS指令(10物質対応)
対応
蓋をあけるとストッパーの作動により蓋を固定します。閉める時は蓋を少し持ち上げるとストッパーが解除されます。
左付専用です。
用途OA機器・事務機器・通信機器等
材質/処理
(アーム・ストッパー・L金具)SPCC/Cr。(ベース・カム)SPCC/Zn。(カバー・U金具)SPCC/塗装「茶色」。(リベットA)SUM/Zn。(リベットB)SUM/Cr。(ワッシャー)PA/-。(クッション)フェルト/白色。(リベットC)SWRM/Cr
RoHS指令(10物質対応)
対応
中央に簡易ストッパーがついています。
用途キャビネット・家具・オーディオ機器等
材質/処理
(丸型金具・L型金具・アーム)SPCC/Cr。(リベットA・C)BSW/Sn-Co「Cr色」。(リベットB)SWRM/Cr。(ナイロンワッシャー)PA/「原色」。(板バネ)SUP/Cr。(平座金)SPCC/Ni。(ボール)SUJ/-
質量(g)
122.5
許容荷重(N[kgf])
約39.2[4]
ロック解除力(N[kgf])
約32.4[3.3]
RoHS指令(10物質対応)
対応
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途家具等。
機器の筐体。
中央部に簡易ストッパーがついています。
用途キャビネット・家具等
材質/処理
(アーム・ブラケット)SPCC/Cr。(板バネ)SUS301/-。(リベット)BSW/Cr。(平座金)SPCC/Zn。(ワッシャー)PA/原色。(ボール)S/-
質量(g)
32.5
ロック解除力(N[kgf])
約34.3[3.5]
RoHS指令(10物質対応)
対応
金属板の摩擦力を利用してトルクを発生させるディスク構造が、薄型・省スペースを実現しました。筐体内の空間を有効に利用できます。
主材質
ステンレス鋼(SUS430)
質量(g)
40
仕上
光沢バレル研磨
トルク値N・m(kgf・cm)
1.5(15.3)
RoHS指令(10物質対応)
対応
開き方
上蓋|下開き|上開き|横開き
ステー種類
トルクステー
蓋を開けるとロータリーの作動により、保持状態になります。閉じる時は、蓋を少し持ち上げるとストッパーが解除されます。
用途計測機器・点検口等
材質/処理
(アーム・取付金具・ロータリー)SUS304/バレル研磨。(ロータリーバネ)SUS301/-。(軸)SUS303/-。(ナイロンワッシャー)PA/-(ワッシャー)SUS304/-
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付が簡単な構造です。
用途機器の筐体。
家具等。
立て看板等。
材質/仕上
冷間圧延鋼板(SPCC)/ニッケルメッキ
厚さ(mm)
2
穴数
4(平座)
穴径(mm)
3.2(平座)
スチールボールと板バネの作用でロックします。
材質
SPCC
質量(g)
31
寸法縦(mm)
17
寸法横(mm)
245
寸法(高さ)(mm)
53
扉を開状態で保持するステーです。開時保持位置から全開位置まで扉を持ち上げると解除します。小型で薄いため、わずかなスペースに取り付けできます。
用途通信機器、各種表示盤などの小型扉
安全性が向上したストップステーです。6mmステップの採用で扉・蓋のオープン角度を自由に設定できます。ステーロックはハンドルを90度回すだけです。又ロック及びロック解除が手軽な操作で行え、安全・確実に固定できます。UNLOCK状態では、約29.4N(3kgf)の力を加えなければ動きません。
用途大型点検口・天蓋・厨房機器・信号表示板・標識の角度調整等
材質/処理
(ブラケット・スライドIN、OUT・剛球・受け板)SUS304/-。(リベット・ボルト・ピン)SUS303/-。(カバー・ハンドル)PA/グレー。(スライドガイド・ロック・カム・ワッシャー)PA/-。(スプリング)SWP/Ni「無電解」。(補強板)SUS301CSP/-
質量(g)
170
許容荷重(N[kgf])
約29.4[3]
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
左右兼用で使用できます。
用途キャビネット・家具等
材質/処理
(L形金具・丸座金)SPCC/Cr。(鋲B)SWCH/Uc。(Nワッシャー)PA/-。(アーム)SWRM/Cr。(ストッパー)PA6/-。(座付ナット)S/Cr。(鋲A)BSW/Sn-Co「Cr色」
型式
左右兼用
質量(g)
52
許容荷重(N[kgf])
147[15]
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
ワイヤーの長さを変えることにより、扉開き角度を任意に設定できます。
取り付け後の長さ調整も工具不要です。
左右兼用型です。
用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム
その他
付属部品:M4皿小ネジ×2本、M4なべ小ネジ×4本
材質
真鍮(Bs)+ ステンレス鋼(SUS-304)+ 冷間圧延鋼板(SPCC)
仕上
ニッケルメッキ仕上+ 亜鉛メッキクロメート処理
メーカー1万回開閉試験をクリアしています。スプリングの反力により、重い上蓋を軽く持ち上げられます。上蓋を簡易的に保持できます(約10°~80°)。
材質
ステンレス鋼(SUS430)/ポリアセタール(POM)
仕様
側板付。背板付
付属品
側板ブラケット(側板付の場合に使用)。十字穴付トラス小ねじ M5×6(側板付の場合に本体ユニットとブラケットの固定に使用)
仕上
素地/ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
開き方
上蓋
ステー種類
パワーアシストステー
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
キャッチ機構付きの上蓋用ステーです。
材質
鋼(SPCC)
材質(ベース)
鋼
質量(g)
49
仕上
クロムめっき
RoHS指令(10物質対応)
対応
引張荷重(N[kgf])
309[31.5]
開き方
上蓋
伸長(mm)
122
ステー種類
その他ステー
キャッチ機構付きの上蓋用ステーです。
材質
鋼(SPCC)
材質(ベース)
鋼
質量(g)
122
仕上
クロムめっき
RoHS指令(10物質対応)
対応
引張荷重(N[kgf])
410[41.8]
開き方
上蓋
伸長(mm)
217
ステー種類
その他ステー
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。片羽根がストレート、片羽根がL字ブラケットのトルクヒンジです。
用途液晶モニターや監視カメラなど
種類
特殊形状
開き角度(度)
360
RoHS指令(10物質対応)
対応