上開き 冷凍庫のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
85件の「上開き 冷凍庫」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「冷凍庫100l」、「冷凍庫 200l」、「冷蔵庫 上開き」などの商品も取り扱っております。
-20℃以下でしっかり冷凍保管。冷凍能力調整ダイヤル付き。小分け整理に便利なカゴ1個付き(JCMC-41は無し)。鍵付きで安心保管(JCMC-41は無し))。4輪キャスター付きで移動もらくらく(JCMC-41は無し)。イソブタンガス(冷媒)使用で環境保全(JCMC-556-ORは除く)。シンクロペンタン(断熱材発泡剤)使用で環境保全。耐久性に優れた強カ扉ヒンジ。庫内排水栓があるので簡単清掃。どこでも使える100V使用。安心のフォースターマーク付き
電源(V) 単相100(50/60Hz) 冷媒 R-600a 庫内温度(℃) -20
1台
30,980 税込34,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

中身が取り出しやすい高さ61.5cmのロータイプでセカンド冷凍庫として最適。おかずの作り置きや、特売日の冷凍食品まとめ買いにも。容量66Lでたっぷり収納することが可能。 すっきり収納できるバスケット付きで、埋もれがちな小物をすっきり収納できます。 音が気になりにくい静音性29dB。食品の量に合わせて選べるモード選択。アジャスター付きでガタつき防止。水抜き栓付きでお手入れ後の排水も簡単。
用途冷凍ストッカー、セカンド冷凍庫として。上開き/家庭用冷凍庫/冷凍ストッカー/ストッカー/冷凍食品/冷凍保存/フリーザー/食品保存/おしゃれ/アイス/夏/保存/作り置き/ファミリー/直冷式/ふるさと納税/返礼品/ストック 質量(kg) 17 容量(L) 66 間口(mm) 545 定格電圧(V) 交流100 定格消費電力(W) 電動機:55 電源コード(m) 1.8 運転音(dB) 29 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 54.5×47.6×61.5 冷媒 R600a 年間消費電力量(kWh/年) 153(JIS C 9801-2015年) 省エネ基準達成率(%) 100
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

Haier(ハイアール)冷凍庫66L
ブロック肉や魚など、食材の出し入れも楽におこなえる上開き冷凍庫。 おいしさを逃さない急冷スイッチ。
用途ちょこっとフリージングにぴったり 定格内容積(L) 66 仕様 急冷スイッチ、水抜き栓、冷凍室性能・フォースター式 付属品 バスケット×1個 ホワイト 消費電力(W) (電動機)60 本体質量(kg) 28 電源電圧(V) 単相100(50Hz/60Hz共用) 冷却方式 直冷式 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 440×560×855 運転音(dB) 約25 冷媒 R600a 霜取方法 手動 年間消費電力量(kWh/年) 143 省エネ基準達成率(%) 143(2021年度目標)
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷

たくさん入る100L大容量の上開き型冷凍庫。上開き構造だから冷気が逃げにくく効率よく冷やします。 すっきり収納できるワイヤーバスケット付き。小物も埋もれず取り出しやすい。 キャスター付きで移動もらくらく。下部には排水キャップ付き。
用途冷凍ストッカー、冷凍庫として。上開き/家庭用/家庭用冷凍庫/冷凍ストッカー/ストッカー/冷凍食品/冷凍保存/フリーザー/食品保存/おしゃれ/アイス/夏/保存/作り置き/ファミリー/ふるさと納税/返礼品/ストック 仕様 冷凍室性能:フォースター 質量(kg) 28 容量(L) 100 間口(mm) 545 定格電圧(V) 交流100 定格周波数(Hz) 50/60共用 電源コード(m) 1.9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 54.5×55×84.5 定格消費電力(W)(50/60Hz) 電動機:95/100 冷媒 R600a 年間消費電力量(kWh/年) 194/194(50Hz/60Hz)(JIS C 9801-2015年)
1台
31,980 税込35,178
翌々日出荷

Panasonic(パナソニック)冷凍庫 463L
冷凍室の仕様:庫内灯つき、バスケットつき(2個)、急凍機能(急冷スイッチあり)。その他の特長:上開きタイプ、鍵つき、霜取り:手動、霜取り板つき、排水受け皿(仕切り板兼用)つき
用途まとめ買いが多いご家庭にぴったり。 大物も丸ごと入る、省エネ性が向上した冷凍ストッカー。 仕様 冷凍食品保存期間の目安:約3ヶ月 質量(kg) 64 ホワイト 奥行(mm) 据付必要奥行寸法:795 容量(L) 冷凍室:436 温度(℃) 冷凍負荷温度(食品温度):-18℃以下 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 1562×655×858 定格消費電力(W)(50/60Hz) 100/105 年間消費電力量(kWh/年) 623 省エネ基準達成率(%) 101 定格内容積(L) 436
1台
239,800 税込263,780
12日以内出荷

シャープ冷凍庫 200L
家計にやさしい省エネ設計 開閉ラクラク、グリップハンドル 暗い場所でも食材が探しやすいLED庫内灯つき パワフルに冷凍する5面冷却直冷式 旬の味を長時間キープする急速冷凍 小物類が整理しやすいバスケットつき
付属品 バスケット×1、霜取りヘラ×1、排水栓×1 質量(kg) 43 ホワイト系 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 956×715×829 定格消費電力(W)(50/60Hz) 電動機:65/60 ドア 1ドア 年間消費電力量(kWh/年) 300 省エネ基準達成率(%) 105 グリーン購入法 適合 定格内容積(L) 200 必要最小設置寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 1036×775×1520
1台
59,980 税込65,978
12日以内出荷

アビテラックス60L上開き冷凍庫
収納自在な上開き冷凍庫 60L Non-Flon ノンフロン R 600 α ガス使用 便利なアミカゴ式バスケット 省スペースな空間で調理をサポート 霜取り作業 はスムーズに後 面 より 水抜き キャスター ・ローラー (固定×4脚)付 属/組み付け済/本体を 前後 に移動可能! 左右 には動きません
付属品 霜取り用ヘラ・バスケット(アミカゴ) 高さ(mm) 825 奥行(mm) 575 間口(mm) 405 定格電圧(V) 100 (50/60Hz) コード長さ(m) 約 1.9 ビニルキャップタイヤ コード 定格消費電力(W) 電動機:65/70 本体質量(kg) 約23 運転音(dB) 24 冷媒 R 600a 35 g 年間消費電力量(kWh/年) JIS-C9801-3:2015:145/145 定格内容積(L) 60
1台
26,980 税込29,678
4日以内出荷

-20℃以下でしっかり冷凍保管 冷凍能力調整ダイヤル付き 小分け整理に便利なカゴ1個付き 鍵付きで安心保管 4輪キャスター付きで移動もらくらく イソブタンガス(冷媒)使用で環境保全 シンクロペンタン(断熱材発泡剤)使用で環境保全 耐久性に優れた強カ扉ヒンジ 庫内排水栓があるので簡単清掃 どこでも使える100V使用 安心のフォースターマーク付き 温度設定は-20℃以下(外気温30℃・無負荷平衝時直射日光受けず)
電源(V) 単相100 付属品 霜取へら1個、カゴ1個、鍵2個 仕様 【冷凍能力】-20℃以下(外気温30℃、無負荷平衡時直射日光受けず) RoHS指令(10物質対応) 対応
1台(97L)ほか
24,980 税込27,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アビテラックス142L上開き冷凍庫
スタンダードミドル 1ドア 上開き冷 凍 庫 14 2 L/ リットル タイプ 便利な脱着アミカゴ 式 バスケット ☆霜取り作業が簡単な前面水抜き R600aイソブタンガス冷媒 ノン フロン Non-Flon キャスター( 固定× 4脚)付 属/組み付け済/本体を左右 に移動可能!前後には動きません
付属品 霜取り用ヘラ・バスケット(アミカゴ)・キャスター(取り付け済)・空気抜き調整器 高さ(mm) 848 奥行(mm) 563 間口(mm) 775 定格電圧(V) 100 (50/60Hz) コード長さ(m) 約 2.3 ビニルキャップタイヤ コード 定格消費電力(W) 電動機:70/75 本体質量(kg) 約33 運転音(dB) 24 冷媒 R600a49g 年間消費電力量(kWh/年) JIS-C9801-3:2015:213/213 定格内容積(L) 142
1台
38,980 税込42,878
4日以内出荷

温度設定は5℃~-20℃ デジタルコントローラー搭載で温度制御管理向上 小分け整理に便利なカゴ1個付き 鍵付きで安心保管 4輪キャスター付きで移動もらくらく R600a(イソブタンガス)冷媒使用で環境保全 シクロペンタン(断熱材発泡剤)使用で環境保全 耐久性に優れた強カ扉ヒンジと庫内はカラー鋼板仕上げ 庫内排水栓があるので簡単清掃 どこでも使える100V仕様 安心のフォースターマーク付き
消費電力(W) 145/159(50/60Hz) 電源(V) 単相100 付属品 鍵2個・カゴ1個・霜取ヘラ・キャスター 仕様 【冷凍能力】-20~5℃(外気温30℃・無負荷平衝時直射日光受けず) RoHS指令(10物質対応) 対応
1台(302L)ほか
59,980 税込65,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスケイジャパン上開き冷凍庫
大きな食材や冷凍食品もまるごと収納が可能な冷凍庫。 シンプルで使いやすい上開きチェスト型冷凍庫! 冷気が逃げにくい上開きタイプ! 7段階の温度調節が可能! たっぷり入る内部の水平底部で使いやすい! 本体底部のローラー取り付けが可能! 便利な付属品付き!
付属品 霜取り×1、取扱説明書 性能 フリーザ:フォースター/-18℃ (日本工業規格:JIS C9607) ホワイト 定格電圧(V) AC100(50/60Hz) 電源コード(m) 約2.0 冷却方式 直冷式(※ファン式とは異なり、必ず霜が発生し、定期的な霜取り作業が必要です。) 操作方法 メカ式温度調節 冷媒 ノンフロン:R600a 出力切替 7段階
1台
47,980 税込52,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アビテラックス100L上開き冷凍庫
スタンダード スリム 1ドア 上開き冷 凍 庫 10 0 L/ リットル タイプ 便利な脱着アミカゴ 式 バスケット ☆霜取り作業が簡単な前面水抜き R600aイソブタン ガス冷媒 ノンフロン Non-Flon キャスター(固定×4脚)付 属/組み付け済/本体を左右 に移動可能!前後には動きません
高さ(mm) 848 奥行(mm) 563 間口(mm) 560 定格電圧(V) 100 (50/60Hz) コード長さ(m) 約 2.3 ビニルキャップタイヤ コード 定格消費電力(W) 電動機:65/65 本体質量(kg) 約30 運転音(dB) 24 冷媒 R 600a 37 g 年間消費電力量(kWh/年) JIS-C9801-3:2015: 165/165 定格内容積(L) 100
1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷

温度設定は-20℃以下(外気温30℃・無負荷平衝時直射日光受けず) 冷凍能力調整ダイヤル付き 小分け整理に便利なカゴ1個付き 鍵付きで安心保管 4輪キャスター付きで移動もらくらく 自然冷媒だからCO2の排出量を削減し省エネ 耐久性に優れた庫内銅仕様 ノンフロン製品で環境に優しい どこでも使える100V使用 安心のフォースターマーク付き
電源(V) 単相100 付属品 内カゴ2個、霜取ヘラ、鍵2個、キャスター 仕様 【冷凍能力】-20℃以下(外気温30℃、無負荷平衡時直射日光受けず) RoHS指令(10物質対応) 対応
1台(605L)ほか
109,800 税込120,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AQUAだけのファン式チェストタイプ(バスケット収納だから出し入れがしやすい!※2 国内家庭用ノンフロン冷凍庫において。2022年11月現在。メーカー調べ。庫内3段設計で、仕分け保存が簡単!。食材のサイズに合わせてバスケットや中仕切りを使い上手にフリージング。お掃除も簡単!。バスケットは簡単に取り外しができるので庫内の隅々までお掃除できます!。2モードセレクト 温度調節が可能(冷凍/冷蔵が選べる)。冷蔵室として使えば、野菜もペットボトルもたっぷり保存!。冷気で一気に急速冷凍。解凍時の旨味の流出を抑えます。※4。ドリップを抑える※4クイック冷凍。※3:「クイック冷凍」に設定時のみ。クイック冷凍運転中の約150分間においては、消費電力量が約15%程度(計算値)増加します。メーカー試験条件による。 ※4:牛肉サーロイン150gをラップ包装。通常冷凍とクイック冷凍との比較。外気温31℃、扉開閉なし。通常冷凍:ドリップ量3.1%、クイック冷凍:ドリップ量2.6%、メーカー調べ。お手入れしやすい!。ハイエンドガラストップテーブル
質量(kg) 2 スノーホワイト 奥行(mm) 据付必要寸法:600 外形寸法(mm) 幅545×高さ870×奥行500 冷却方式 直冷式 定格消費電力(W)(50/60Hz) 電動機:59/67 年間消費電力量(kWh/年) 185/185(50Hz/60Hz) グリーン購入法 適合 定格内容積(L) 100<87>
1台(100L)
48,980 税込53,878
7日以内出荷

-60℃の超低温冷凍だから食材ロスを軽減し長期保存が可能です。 -60℃から-40℃まで自在に温度調整ができます。 庫内にも内蓋があり保冷能力を高めムダな冷気も逃さず省エネ効果。 正面に排水口があるから庫内掃除後の排水も楽にできます。 高温・低温警報付きだから製品異常をいち早くキャッチできます。 デジタル温度表示だから庫内の温度がひと目で分かります。 4輪キャスター付き、小分け用内カゴ付き、鍵付きで安心保管です。
用途飲食店、セントラルキッチン、給食センター、海鮮や水産物の保管などに。 鮮魚、肉など変色のし易い食材の鮮度保持管理に。 キャスター数 4個 あり 電源(V) 単相100V(50/60Hz) RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
179,800 税込197,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

汚れが目立たないグレー色本体 鮮度が長持ちする超低温-50℃ 庫内が304ステンレスなので、錆びにくくへこみにくい
仕様 (フリーザー機能)フォースター、ノンフロン 付属品 ヘラ×1、キー×2 質量(kg) 50 グレー ガスの種類 R600aとR170の混合 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 940×565×880 電源コード(m) 1.9 電源電圧(V) 単相100(50/60Hz共用) 冷却方式 直冷式 運転音(dB) 45 扉開閉方式 チェスト方式 電気代の目安 10300/10300、(-50℃時)31100/28400 定格消費電力(W)(50/60Hz) (電動機)450/500 ドア 1ドア 霜取方法 手動 年間消費電力量(kWh/年) 380/380、(-50℃時)1150/1050 定格内容積(L) 150
1台
199,800 税込219,780
4日以内出荷

冷凍・冷蔵切替タイプ。小型冷凍庫 1ドア。省スペースで使いやすい31L冷凍庫。冷蔵モードに切り替えれば寝室や来客用のドリンククーラーとして使える。トレーは取り外して使用可能。付属の霜取り用ヘラでお手入れ簡単。
用途冷凍庫、冷蔵庫、ドリンククーラーとして。事務所、オフィス、工場、現場、休憩所、ホテル、旅館などに。小型 コンパクト 冷凍食品 冷凍保存 アイス 氷 セカンド冷蔵庫 仕様 冷蔵・冷凍切替、直冷式 付属品 霜取り用へら×1 質量(kg) 16 ホワイト 電源(V) AC100(50/60Hz) 幅(cm) 47.4 定格消費電力(W) 電動機:60 電源コード(m) 1.8 保証期間 1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 47.4×45×49.6 冷媒 R600a 年間消費電力量(kWh/年) 111 定格内容積(L) 31
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

-20℃以下でしっかり冷凍保管 冷凍能力調整ダイヤル付き イソブタンガス(冷媒)使用で環境保全 シンクロペンタン(断熱材発泡剤)使用で環境保全 庫内排水栓があるので簡単清掃 どこでも使える100V使用 安心のフォースターマーク付き 温度設定は-20℃以下(外気温30℃・無負荷平衝時直射日光受けず)
電源(V) 単相100 仕様 【冷凍能力】-20℃以下(外気温30℃、無負荷平衡時直射日光受けず) RoHS指令(10物質対応) 対応
1台(41L)ほか
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新鮮さや栄養はそのままに高品質で経済的に長期保存。-25℃ 冷気が逃げにくい上扉チェストタイプで経済的。 食品の出し入れに便利な収納バスケット付。 冷凍ムラをなくす連続運転機能。
仕様 ノンフロン 電源(V) AC100(50/60Hz)
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

収容能力:冷凍食品約199kg 冷凍室の性能:5面冷却方式
内容積(L) 有効:362 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 1262×695×858、(有効庫内)1160×500×688 付属品 バスケット2個、霜取用ヘラ1個、盗難防止用カギ 質量(kg) 55 電源(V) 単相100(50/60Hz) 消費電力(W) 98/100(50/60Hz) TKG品番 9-0728-0201 TKG品番(2017) 6-0645-0801
1個
349,800 税込384,780
5日以内出荷