下地 磁石のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
132件の「下地 磁石」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「メタルキャッチャー」、「強力永久磁石」、「ネオジウム磁石」などの商品も取り扱っております。
マグネットの反応で簡単に探知出来ます。360°回転機構で、どの方向にも反応します。
用途壁裏の金属下地、釘、ネジの頭探しに使用する下地探し 測定範囲(mm) 壁厚15以内 材質 本体:ABS・PmmA樹脂・磁石 寸法(mm) 30×30×31.5 質量(g) 13
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。 材質/仕上 ネオジム磁石
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)マグネット壁裏名人(ローラー式)
超強力磁石で壁裏(中空壁)等の隙間の電線を索引 超強力磁石で壁裏 ( 中空壁 ) 等の金属の下地材(間柱、柱、パイプ等)の位置確認もできる
セット内容 本体、先端金具、ロープ、取手付プラケース 材質 本体:ABS、ネオジム磁石、先端金具:SUM、ネオジム磁石、ロープ:ポリエステル 質量(g) 1090 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 325×200×155
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷

ネオジウム磁石は磁束密度が高く、非常に強い磁力を持っています。
用途渦電流の実験等の様々な磁石実験 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 12×4 磁束密度 300mT
1個ほか
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁裏にある金属や木材の位置を探知できます
用途内装材用-壁材の厚さや密度が一定のもの 探知深さ スタッドモード/14mm以下(木製柱30×30mm)。金属モード/25mm以下(鉄パイプ20Φmm)。交流電線モード/50mm(50~60Hz・90~250V) 付属品 取扱説明書、動作確認用モニター9V形電池×1個 寸法(mm) 163×74×26 質量(g) 140 電源 9V形電池×1個(※購入時に付属している電池はモニター用です。お手数ですが作業時は新品の電池に交換してご使用ください) 材質(カバー) ABS 取扱説明書
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

針曲がりを防止して真っ直ぐ刺せる、ステンレスガイド内蔵です。 手にぴったりフィットする形状、滑りにくいエラストマーグリップです。 伸縮式インナーパイプで針曲がりを防止します。 ナスカンなどが取り付けられる大型フック穴付です。
用途壁裏の間柱を簡単・確実に探せる下地探し 付属品 替針2本(グリップ内部に収納)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ネオジム磁石仕様で小型でも強力な能力を発揮します。汎用性が高く様々な用途で使用できます。
用途治工具への埋め込みや様々な吸着目的に。 材質 マグネット:ネオジム磁石、キャップ:スチール 表面処理 ニッケルメッキ(ケース) 最高使用温度(℃) 80
1個
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ネオジム磁石を使用した強力タイプのマグネットフックです。取り付け面を傷つけない保護シート付です。
用途壁面吊り下げ用。 シルバー 材質 ネオジム磁石、スチール、クロムメッキ 2018年トラスコ掲載ページ 10 0654
1個
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。 材質(磁石) ネオジム磁石
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

マグネット付なので、金属の下地を探せます。使いやすい形状なのでしっかり握れて、腰袋にラクラク入るサイズです。大型ロックスイッチで、片手で簡単にロック切り替えができるので、スムーズに作業が行えます。
用途壁裏の間柱を簡単・確実に探せる下地探し 検知壁厚(mm) 【針】35、【磁石】13、天井厚:12 材質(本体) ABS樹脂 材質(レバー部) ポリカーボネート樹脂、ABS樹脂、ステンレス、黄銅、ネオジム磁石 材質(針) ステンレス
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

エビス(水平器)ファインダーレベル
金属下地を一発探知。ネオジ磁石の振り子でクロス、壁を傷めずに壁裏の金属下地、クギ等を見つけます。ラインガイド付きでポイントを見つけた所で垂直線が引けます。蓄光付きで数分間暗い所で発光します。
寸法(mm) 40×34×92 質量(g) 37 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

ネオ磁石を使用した、小さいけれど超強力で高級感のある、スチール製ピンタイプマグネットです。
用途ホワイトボード、スチール掲示版、スチールキャビネットなどへ紙類を挟む用途に。 特性 超強力 メタリック 材質 本体:スチール、磁石:ネオ磁石 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm) 12×16 保持枚数 約15枚
1パック(5個)
369 税込406
当日出荷

ネオジム磁石仕様で小型でも強力な能力を発揮します。 汎用性が高く様々な用途で使用できます。
用途治工具への埋め込みや様々な吸着目的に。 表面処理 ニッケルメッキ(ケース) 材質(キャップ) スチール 最高使用温度(℃) 80 マグネット ネオジム磁石
1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ネオジム磁石で強力な吸着力を発揮し様々な用途で吸着、保持できます 背部のねじ穴により、冶具や各種型に組み込むことができ、広範囲に応用することができます
用途様々な吸着、保持にご使用ください。 最高使用温度(℃) 80 材質(磁石) ネオジム磁石 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

簡単マーキング用鉛筆穴(本体に鉛筆を仮保持できますマーキング時は鉛筆を軽く押すだけ) 壁うらの木材、プラスチック、金属の位置を簡単に検知できます
探知能力 「木材深」木材約13~約25mm/プラスチック約13mmまで。「木材浅」木材約13mmまで。「金属専用」金属約50mmまで。※数値は壁表面から探知部材までの深さ(距離)です。探知能力はあくまで目安であり、壁材や探知部材の種類、測定環境により変化します。※木材とプラスチックは識別できません。※外装材には使用出来ません 仕様 探知モード切替スイッチ(3モード)。活線警告ランプ。電池容量表示ランプ トラスコ品番 419-8395 質量(g) 140g(乾電池含まず) タイプ 電池式 電源 乾電池式、単3形乾電池×2本(別売り) 寸法(全長×全高×全幅W)(mm) 66×161×36
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

ホルソーの穴あけポイント(磁石)をマーキングする為の磁石探知器です。 (磁石付スライドボックス又はポイントアッターを取り付けたスライドボックスの穴あけポイント(磁石)の探知に 使用します。) 器具の取り付けに便利な水平器付です。
適合 穴あけポイント探知用磁石 本体寸法(mm) 92×46
1個
899 税込989
当日出荷

3分スタット付ボックス発見用の磁石です。 (マグネットアッター BUT-SPで簡単に探知できます。)
適合 3分スタット付ボックス グレー
1セット(10個)
529 税込582
翌々日出荷

吸着力が大きく様々な保持作業に適しています。
用途スケールの保持や留め金の代わりとして。 マグネットハンガーとして。 材質 本体:亜鉛合金、ハンドル:鉄 タイプ 異方性磁石 材質(磁石) フェライト磁石
1台
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)