- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測量用品(土木/建設)
- 探知器
- 下地探し針のおすすめ人気ランキング
下地探し針のおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新91件の「下地探し針」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「石膏ボード 針」、「筋交い探し」、「下地探し」などの商品も取り扱っております。
壁に刺すだけで簡単に下地材の位置が確認できます。強くて細いフッ素樹脂加工針の為、壁の傷を最小限に抑えます。回して刺すキャップレス機構の為、未使用時は針が本体に収納され安全です(スパイラルロック機構)。壁の厚さがわかる目盛付(探知可能壁厚:PW-SC25/25M:25ミリ、PW-SC35:35mm)。交換針2本内蔵(本体付属を含め3本)。腰袋や工具袋のポケットにスッキリ納まる便利なペン形状。棚、タオルハンガー、壁掛けヒーター、家具転倒防止金具などの取り付けにも便利です。強力マグネット付で、壁の下地材(軽天)やビス・釘を感知できます。(※PW-SC25Mのみ)
用途針式下地確認具
材質(本体)
ABS樹脂
針径(Φmm)
0.7
材質(針)
ステンレス
マグネット付なので、金属の下地を探せます。使いやすい形状なのでしっかり握れて、腰袋にラクラク入るサイズです。大型ロックスイッチで、片手で簡単にロック切り替えができるので、スムーズに作業が行えます。
用途壁裏の間柱を簡単・確実に探せる下地探し
検知壁厚(mm)
【針】35、【磁石】13、天井厚:12
材質(本体)
ABS樹脂
材質(レバー部)
ポリカーボネート樹脂、ABS樹脂、ステンレス、黄銅、ネオジム磁石
材質(針)
ステンレス
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
用途下地探し どこ太Pro、下地探し どこ太Basic、下地探し どこ太Smart用の替針です。
材質
ステンレス
針曲がりを防止して真っ直ぐ刺せる、ステンレスガイド内蔵です。
手にぴったりフィットする形状、滑りにくいエラストマーグリップです。
伸縮式インナーパイプで針曲がりを防止します。
ナスカンなどが取り付けられる大型フック穴付です。
用途壁裏の間柱を簡単・確実に探せる下地探し
付属品
替針2本(グリップ内部に収納)
使いやすい形状なのでしっかり握れて、腰袋にラクラク入るサイズです。大型ロックスイッチで、片手で簡単にロック切り替えができるので、スムーズに作業が行えます。
用途壁裏の間柱を簡単・確実に探せる下地探し
材質(本体)
ABS樹脂
材質(レバー部)
ポリカーボネート樹脂、ABS樹脂、ステンレス、黄銅
材質(針)
ステンレス
強くて細いフッ素樹脂加工針の為、壁の傷を最小限に抑えます。
用途下地検知器用針
仕様
5本入り
本体質量(g)
0.16
針径(Φmm)
0.7
材質(針)
ステンレス
壁裏にある金属や木材の位置を探知できます
用途内装材用-壁材の厚さや密度が一定のもの
探知深さ
スタッドモード/14mm以下(木製柱30×30mm)。金属モード/25mm以下(鉄パイプ20Φmm)。交流電線モード/50mm(50~60Hz・90~250V)
付属品
取扱説明書、動作確認用モニター9V形電池×1個
寸法(mm)
163×74×26
質量(g)
140
電源
9V形電池×1個(※購入時に付属している電池はモニター用です。お手数ですが作業時は新品の電池に交換してご使用ください)
材質(カバー)
ABS
取扱説明書
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
壁面の下地探しが簡単!
石膏ボード裏の、かくれた下地材探しに!
壁材の厚さが一目でわかるメモリーリング搭載。
フッ素コーティング針。
針の曲がりを防止する先端安定板。
金属下地や壁紙下の釘位置もわかるネイルキャッチ付。
不意な針の飛び出し防止のロック付。
探知深さ
最大35mm
付属品
替針2本
全長(mm)
160
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
針先のトゲ状突起で塗装面に付着したゴミ、ホコリ、小さい虫などを簡単に取り除く便利器具。
人間工学に基づいた握りやすいハンドル、針先に引っかけ易いトゲ状突起(ミクロの技術)を形成
材質
18-8ステンレスバネ鋼
柄径(Φmm)
5
全長(mm)
73
1セット(6本)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
簡単マーキング用鉛筆穴(本体に鉛筆を仮保持できますマーキング時は鉛筆を軽く押すだけ)
壁うらの木材、プラスチック、金属の位置を簡単に検知できます
探知能力
「木材深」木材約13~約25mm/プラスチック約13mmまで。「木材浅」木材約13mmまで。「金属専用」金属約50mmまで。※数値は壁表面から探知部材までの深さ(距離)です。探知能力はあくまで目安であり、壁材や探知部材の種類、測定環境により変化します。※木材とプラスチックは識別できません。※外装材には使用出来ません
仕様
探知モード切替スイッチ(3モード)。活線警告ランプ。電池容量表示ランプ
トラスコ品番
419-8395
質量(g)
140g(乾電池含まず)
タイプ
電池式
電源
乾電池式、単3形乾電池×2本(別売り)
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)
66×161×36
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
石膏ボードの裏の隠れた下地さがしに!石膏ボード2枚貼りにも対応。
強力マグネット機能。壁材の厚さが一目でわかるメモリーリング搭載。
検知張りはフッ素コーティング仕様で摩擦を軽減。
探知深さ
最大35mm
付属品
替針×2本、安定板貼付用保護シール
材質
本体:樹脂、ネオジマグネット、針:ピアノ線材
質量(g)
38
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
22×160
1本
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
マグネットの反応で簡単に探知出来ます。360°回転機構で、どの方向にも反応します。
用途壁裏の金属下地、釘、ネジの頭探しに使用する下地探し
測定範囲(mm)
壁厚15以内
材質
本体:ABS・PmmA樹脂・磁石
寸法(mm)
30×30×31.5
質量(g)
13
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
合板、石膏ボード裏の間柱を簡単に探知。安全なスライドキャップ付です。P-10は打診機能&ヒートン回し機能付。
用途フック、カーテンレール、棚板等の取り付け時に。
材質(本体)
ABS樹脂
探知深さ
壁厚/最大15mm
全長(mm)
180
厚さ(mm)
25
矢印型ライトとブザー音で壁裏の見えない間柱をお知らせします。
材質
本体:ABS樹脂
電源
9Vアルカリ乾電池 1個 (付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)
本体寸法(mm)
136×54×35
製品質量(g)
99(電池含)
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
壁材がベニヤや石膏ボードの時に木材と金属を探知可能(木材と金属の判別はできません)
探知物検出深度(mm)
約19
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
矢印型ライト、液晶表示、ブザー音で壁裏の見えない間柱をお知らせします。
電線警告マークで見えない電線をお知らせします。
深部モード搭載で壁厚が約35mm下の間柱を探知できます。
用途壁裏の下地探しに。
仕様
電線探知深度:約30mm
材質
ABS樹脂
電源
9Vアルカリ乾電池×1本
製品質量(g)
180
本体サイズ(mm)
172×72×42
RoHS指令(10物質対応)
対応
探知物検出深度(mm)
通常モード:約19、深部モード:約35
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
読みやすい階段状目盛です。
防火構造壁に対応する最大探知深さ 35mmです。
メモリーリングが、針を壁から抜いた後も、壁材の厚さを記憶します。
厚さが一目でわかるため、打ち込む釘の選択が容易です。
磨耗を軽減するフッ素コーティング、針の抜き差しがスムーズ、サビによる仕上げ材へのサビ移りを防ぎます。
先端の安定板が針と壁面を直角に保ち、針の曲がりを防止します。
用途に応じて、付属の保護シールを貼り付ければ壁面を保護します。
ヒートンが簡単に回せるヒートン回し付です。
用途ヒートン、金具などを取り付ける際の下地探しに
厚さ(mm)
探知可能壁:最大35
コーティング
フッ素コーティング
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
矢印型ライト、液晶表示、ブザー音で壁裏の見えない間柱をお知らせします。
金属モード搭載で壁裏の見えない金属を探知できます。
電線警告マークで見えない電線をお知らせします。
深部モード搭載で壁厚が約35mm下の間柱を探知できます。
間柱の中心を一発探知できます。バックライト付きです。
用途壁裏の下地探しに。
仕様
電線探知深度:約30mm
材質
ABS樹脂、エラストマー樹脂
電源
9Vアルカリ乾電池×1本
製品質量(g)
320
本体サイズ(mm)
206×92×48
RoHS指令(10物質対応)
対応
探知物検出深度(mm)
通常モード:約19、深部モード:約35、金属モード:鉄:約75、鉄以外の金属:約35(壁材がベニヤ、強化石膏ボード、石膏ボードの場合)、鉄:約40、鉄以外の金属:約20(壁材がALC板、コンクリート、モルタルの場合)
1個
¥9,298
税込¥10,228
当日出荷
壁・天井の下地探しに!。取付けたいところの壁の中に、柱があるかないかを探るためにご使用下さい。使用方法。コインやハンマーで壁にピンをさします。※ハンマーで作業する時は、軽くコンコンとたたいて下さい。
材質
キャップ:ABS樹脂、ピン:鉄・ユニクロメッキ
1個
¥229
税込¥252
翌々日出荷
糸通し・穴あけに最適です。糸通し・縫い付け・穴あけに使えます。使用糸:直径約3.5mmまで。
用途タタミ用。
高さ(mm)
150
幅(mm)
3
質量(g)
20
奥行(mm)
3
材質(針)
炭素工具鋼
1本
¥479
税込¥527
当日出荷
見えない壁裏の対象物を検知!
質量(g)
33
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷