下方押え型トグルクランプのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
99件の「下方押え型トグルクランプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「下方圧え型トグルクランプ」、「押さえる 金具」、「工具 押さえる」などの商品も取り扱っております。
締圧力(kN[kgf]) 0.5[50] 材質(本体) SS400(ユニクローム) 質量(g) 60 タイプ 下方押さえ型 最高高さ(mm) 74.4 材質(ハンドル) PVC スピンドル スピンドルM5×37 P=0.8 ベース フランジ 最大長(mm) 92.6 クランプアーム移動角度(°) 100 ハンドル操作角度(°) 56
1個
659 税込725
当日出荷


下方圧え型トグルクランプです。 先端部のボルトとナットで押し位置の調整が可能です。
用途金属や木材など様々な固定や仮押さえに。 材質(本体) SS400(ユニクローム) タイプ 下方圧え型 材質(ハンドル) PVC ベース フランジ
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

汎用性が高い下方押え型トグルクランプ。
用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。 木工やDIYでも活用可能。
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)


締圧力(kN[kgf]) 2.8[280] 材質(本体) SS400(ユニクローム) 質量(g) 435 タイプ 下方押さえ型 最高高さ(mm) 193.8 材質(ハンドル) PVC スピンドル スピンドルM8×65 P=1.25 ベース フランジ 最大長(mm) 260.3 クランプアーム移動角度(°) 79 ハンドル操作角度(°) 87
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

締圧力(kN[kgf]) 5[500] 材質(本体) SS400(ユニクローム) 質量(g) 743 タイプ 下方押さえ型 最高高さ(mm) 201.8 材質(ハンドル) PVC スピンドル スピンドルM10×65 P=1.5 ベース フランジ 最大長(mm) 270 クランプアーム移動角度(°) 66 ハンドル操作角度(°) 83
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

汎用性が高い下方押え型トグルクランプ。
用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。 木工やDIYでも活用可能。
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)


1個
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型の下方押え型トグルクランプ。
用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。 木工やDIYでも活用可能。 取付け方法 フランジベース 材質 ステンレス RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

締圧力(kN[kgf]) 2.0[200] 付属品 スピンドル (M8×50 P=1.25) 材質(本体) SS400(ユニクローム) 質量(g) 370 タイプ 下方圧型 最高高さ(mm) 140 材質(ハンドル) PVC スピンドル スピンドル (M8×50 P=1.25) ベース フランジ 最大長(mm) 173.3 クランプアーム移動角度(°) 94 ハンドル操作角度(°) 54
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

小型の下方押え型トグルクランプ。
用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。 木工やDIYでも活用可能。 材質 スチール RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワークピースのサイズに合わせて自動的に締付を調節するオートアジャスト機能
仕様 水平レバー型・下方押え型 エスコ品番 EA639WA-1 材質 スチール(ニッケルメッキ) 寸法(mm) 42×45 全長(mm) 167 締付け能力 204 クランプ ポリエチレンキャップ
1個
7,000 税込7,700
翌日出荷

材質(本体) SPCC 材質(グリップ) ポリ塩化ビニル 材質(ボルト) SUM41 材質(ナット) SPCC 材質(パッド) クロロプレンゴム(CR)
1個
669 税込736
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

模型や工作などの細かい作業に役立つお求めやすい商品です。
用途模型や工作などの細かい保持作業に。 最大口開き(mm) 10 アゴの深さ(mm) 10 材質 鋼板
1セット(4個)
569 税込626
当日出荷

垂直ハンドル式の下方圧え型トグルクランプです。 先端部のボルトとナットで押し位置の調整が可能です。
用途金属や木材など様々な固定や仮押さえに。 ベース フランジ 材質(本体) SUS304 タイプ 下方圧え型 材質(ハンドル) PVC
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

締圧力(kN[kgf]) 1.0[100] 付属品 スピンドル (M6×40 P=1.0) 材質(本体) SS400(ユニクローム) 質量(g) 200 タイプ 下方圧型 最高高さ(mm) 111 材質(ハンドル) PVC スピンドル スピンドル (M6×40 P=1.0) ベース フランジ 最大長(mm) 134.7 クランプアーム移動角度(°) 120 ハンドル操作角度(°) 72
1個
789 税込868
当日出荷


締圧力(kN[kgf]) 0.91[91] 材質(本体) SS400(ユニクローム) 質量(g) 159 タイプ 下方押さえ型 最高高さ(mm) 104 材質(ハンドル) PVC スピンドル スピンドルM6×44 P=1.0 ベース フランジ 最大長(mm) 119.7 クランプアーム移動角度(°) 95 ハンドル操作角度(°) 60
1個
769 税込846
当日出荷