下駄箱取っ手のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
178件の「下駄箱取っ手」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「扉 つまみ 取っ手」、「下駄箱取手」、「クローゼット ドアノブ」などの商品も取り扱っております。
家具に取り付けるつまみ。壊れた際の補修はもちろん、自分だけのオリジナル家具作りにも最適です。
用途家具に取り付けるつまみ。 材質 アルミ 付属品 取付ねじM4 25 1本・35 1本 クローム 種類 つまみ
1個
468 税込515
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロングセラーで、シンプルなデザインのつまみです。ブラックが新しく加わりました。
ねじの呼び M4 材質(本体) アルミ合金 材質(取付部) アルミ合金 取付長(mm) 12 取付部 めねじ 付属品 十字穴付トラス小ねじM4×25 材質 アルミニウム合金 種類 丸形 ねじピッチ 0.7 仕上 (本体)ステンレス調アルマイト処理 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ツマミを押すと飛び出します。通常時は、ツマミが引っ込んでおり、フラットな状態になります。掘り込み穴径が小さくても高さがあってつまみやすいタイプです。
材質 亜鉛合金、ABS(チョコ色) 付属品 +皿M3×0.5×20 1本、+皿M3×0.5×30 1本、スペーサー×1ヶ 高さ(mm) 17 種類 つまみ 適合扉厚(mm) 23~45 つまみ径(Φmm) 20.7
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

家具に取り付けるつまみ。壊れた際の補修はもちろん、自分だけのオリジナル家具作りにも最適です。
用途家具に取り付けるつまみ。 付属品 取付ねじM4 25 1本・35 1本 サテンニッケル 種類 つまみ
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
459 税込505
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ロングセラーの、シンプルなデザインのつまみ等です。
取付部 めねじ 種類 特殊形
1個
379 税込417
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

アトムリビンテックステンレスCツマミ
付属品 +なべ小ねじ(M4×0.7×35(ステンレス鋼))×1本 材質 ステンレス鋼 種類 つまみ 仕上 生地HL 有効ねじ深さ(mm) 10
1個
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

未使用時、ツマミを収納できます。 扉に貫通穴をあけるだけの簡単施工。
付属品 取付用ネジ エスコ品番 EA951CA-101 高さ(mm) 10(ツマミ出っ張り時) 材質(本体) 亜鉛ダイカスト/ポリカーボネイト 種類 丸形 穴径(Φmm) (掘り込み)21 表面処理(本体) WB(ホワイトブロンズ)メッキ 適合扉厚(mm) 18~41 つまみ径(Φmm) 22 台座径(Φmm) 30
1個
1,540 税込1,694
当日出荷

つまみを押し込むとフラットな外観になり、突起物がなく安全です。つまみ用キャップの使用で、扉厚15~35 mm(15~25 mm:Φ28貫通穴、26~35 mm:Φ28穴、Φ40ざぐり)、別売の厚扉用キャップ PK04VBの使用で扉厚29~39 mm(Φ28貫通穴)に取り付けできます。
材質(本体) 亜鉛合金 取付部 その他 付属品 十字穴付トラス小ねじM3×20 材質 (つまみケース・キャップ)ABS樹脂 質量(g) 76 種類 丸形
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)真鍮つまみ KHE102型
付属品 十字穴付トラス小ねじM4×30 材質 黄銅 材質/仕上 黄銅(真鍮)/鏡面研磨、クリアー仕上 種類 つまみ 仕上 鏡面研磨、クリアー仕上
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

家具に取り付ける取っ手。壊れた際の補修はもちろん、自分だけのオリジナル家具作りにも最適です。ヨーロッパで広く普及し日本でも広まっているシステム32を採用。
用途家具に取り付ける取手。 付属品 取付ねじM4 25 2本・35 2本 取手 取手
1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
特価
649 税込714
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

未使用時、ツマミを収納できます。 扉に貫通穴をあけるだけの簡単施工。
付属品 取付用ネジ エスコ品番 EA951CA-102 高さ(mm) 10(ツマミ出っ張り時) 材質(本体) 亜鉛ダイカスト/ポリカーボネイト 種類 丸形 穴径(Φmm) (掘り込み)26 表面処理(本体) WB(ホワイトブロンズ)メッキ 適合扉厚(mm) 20~43 つまみ径(Φmm) 26 台座径(Φmm) 35
1個
1,630 税込1,793
当日出荷

インテリアに合わせてお使い下さい。 家具等の扉に使用します。
用途屋内の家具や建具のつまみに 付属品 ネジ:ISOトラスM4×35 材質 亜鉛合金
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


耐塩・絶縁性に優れています。
用途各種機器、設備等。 材質 PC、ABSアロイ(UL94 V-0相当) ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応 使用荷重(N) 245
1個
94 税込103
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタンダードなステンレス鋼製丸棒ハンドルです。非常ボタン等の誤押下防止にもお使いいただけます。別売で化粧座金をご用意しています。
適合 H42-Z型
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

おねじタイプのステンレス鋼製丸棒ハンドルです。化粧座金付きです。非常ボタン等の押下防止にもお使いいただけます。
材質/仕上 ハンドル:ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨。座金H42-Z型:ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨。スプリングワッシャ:ステンレス鋼/素地。六角ナット:ステンレス鋼/素地
1個
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質 亜鉛合金 仕上 サテンニッケルメッキ 推奨ねじ +-兼用トラスM4×L(付属していません)
1個
739 税込813
当日出荷