- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- 下駄箱用蝶番のおすすめ人気ランキング
下駄箱用蝶番のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新109件の「下駄箱用蝶番」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「開き戸 蝶番」、「水屋蝶番」、「食器棚 扉金具」などの商品も取り扱っております。
掘り込み型。木製家具の扉に。
用途家具蝶番
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
仕様
キャッチ付
材質
鉄ニッケルメッキ
種類
スライド蝶番
メーカー20万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。
材質
鋼
色
シルバー
仕上
ニッケルめっき
最大扉厚(mm)
20
かぶせ量分類(mm)
15~19
最小扉厚(mm)
15
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
材質
スチール/亜鉛合金
サイズ(mm)
35
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
色
GB
呼び寸法
12×19
メーカー10万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。
材質
鋼
シリーズ
ランプ印 36 0シリーズ
仕上
ニッケルめっき
最大扉厚(mm)
30
かぶせ量分類(mm)
22~26
最小扉厚(mm)
18
仕様
全カブセ、カット量:3~6mm、カップ掘り込み深さ:10.5mm、キャッチ付、取付ねじ無し
エスコ品番
EA951CZ-351
材質
鉄(ニッケルメッキ)
カップ径(Φmm)
35
開き角度(度)
100
取付ねじサイズ
(カップ側)Φ3.5、(座金)4×10.2(楕円形)
入数
2個
1セット(2個)
¥905
税込¥996
当日出荷
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
材質
鉄ニッケルメッキ
種類
スライド蝶番
サイズ(mm)
35
ムラコシ精工のワンタッチタイプのスライド蝶番です。本体と座金のセット品です。【取付け方】本体を座金にカチっと音がするまで押し込みます。【取外し方】本体後部の黒いレバーを押しながら外します。
用途キャビネットや本棚などの扉の取り付け、交換に。
カップ径(Φmm)
35
開き角度(度)
105
DT90°はカップ部が亜鉛ダイカスト製で、掘込み径Φ40mm・掘込み深さ16mmです。
カップ径Φ40mmのため、厚い扉、広いかぶせ代に使用できます。
リンクキャッチは外部に露出しているタイプです。
セット内容
本体、座金
仕上
ニッケルメッキ
開き角度(度)
90
カップサイズ
Φ40×16mm
らくちん微調整、ピタッとキャッチ付
材質
スチール/ニッケルメッキ仕上
深さ(mm)
(カップ)10
カップ径(Φmm)
26
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。カブセ扉用です。扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。
取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
用途各種キャビネット等
材質
ステンレス鋼板(SUS-304)
コード
1035351300
推奨ねじ
M4皿小ネジ
RoHS指令(10物質対応)
対応
自重(g)
57
分野
設備・機械
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
メーカー20万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。オープンタイプ仕様は、プッシュラッチと併用で、プッシュオープン仕様となります。
シリーズ
ランプ印 360シリーズ
木製家具の扉に。動きの悪くなったスライド丁番の交換に。
床面にガイドは不要です。
材質
鋼
材質/仕上
鋼/ニッケルめっき
厚さ(mm)
0(標準厚)
種別
スライド丁番
色
シルバー
タイプ
システム32タイプ
種類
ワンタッチスライドヒンジ
シリーズ
ランプ印 230シリーズ
仕上
ニッケルめっき
取付ねじ
丸皿ねじ3.5×15(別売り)
寸法H
インセット仕様時、扉厚+17mm
カップ径(Φmm)
35
掘込深さ(mm)
11
開き角度(度)
105
適合かぶせ量(mm)
15~19(カット量5mmの場合)
推奨扉厚(mm)
15~20
最大扉厚(mm)
20
かぶせ量分類(mm)
5~9
最小扉厚(mm)
15
カップ径Φ40mmのため、厚い扉、広いかぶせ代に使用できます。
扉の吊込みは、フレームと座金を工具なしでワンタッチでジョイントできます。取外しは、本体フレーム後端のレバーによりロック解除するだけでできます。
フレームと座金を平行に着脱できますので、丁番を3個以上使用した扉の吊込みが容易です。
材質
亜鉛合金
仕上
ニッケルメッキ
開き角度(度)
105
カップサイズ
Φ40×15mm
木製家具の扉に使う丁番です。
動きが悪くなったり、壊れたスライド丁番を交換する事ができます。
用途家具、クローゼット、キャビネット、下駄箱、洗面ユニット、システムキッチンなどの丁番
カップ径(Φmm)
35
材質
鉄
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。カブセ扉用です。扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。扉が0°と90°の状態で保持します。
取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
用途各種キャビネット等
材質
ステンレス鋼板(SUS-304)
コード
1035353300
推奨ねじ
M4皿小ネジ
RoHS指令(10物質対応)
対応
自重(g)
59
分野
設備・機械
1個
¥629
税込¥692
当日出荷