- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- シール/バネ部品
- 不二ラテックス ソフトアブソーバのおすすめ人気ランキング
不二ラテックス ソフトアブソーバのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新110件の「不二ラテックス ソフトアブソーバ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ダンパー ショックアブソーバー」、「ソフトアブソーバ」、「ミニダンパー」などの商品も取り扱っております。
取付ねじサイズ
M20×1.5
最大吸収エネルギー(J)
29.4
ストローク(mm)
16
構造
調整式
固定式の特殊多孔オリフィス構造にて使用条件が変化した場合でも、最適な衝撃吸収が可能です。(FK-0404、FK-0604シリーズが溝オリフィス構造となります。)
使用速度に応じて3タイプを準備しました。(低速用:L、中速用:M、高速用:H)
使用温度範囲(℃)
-5~70
取付ねじサイズ
M12×1
ストローク(mm)
10
構造
調整式
ストローク(mm)
30
構造
調整式
最大吸収エネルギー(J)
49
取付ねじサイズ
M25×1.5
固定式の特殊多孔オリフィス構造にて使用条件が変化した場合でも、最適な衝撃吸収が可能です。
本体をストッパーとして使用可能です。(外部ストッパー不要)
使用速度に応じて3タイプを準備しました。(低速用:L、中速用:M、高速用:H)
使用温度範囲(℃)
-5~70
小型で安価な非常用ソフトアブソーバです。
本体材質はアルミ製にて軽量です。
非常用ということで耐久性は100回程度となります。
固定式の特殊多孔オリフィス構造にて使用条件が変化して条件が変化した場合でも、最適な衝撃吸収が可能。
本体をストッパーとして使用可能です。(外部ストッパー不要、FK-3625□を除く)
使用速度に応じて3タイプを準備しました。(低速用:L、中速用:M、高速用:H)
使用温度範囲(℃)
-5~70
構造
固定式
オリフィス方式
単孔オリフィス式
最大衝突速度(m/s)
1
最小衝突速度(m/s)
0.3
ストローク(mm)
12
最大吸収エネルギー(J)
9.8
構造
調整式
取付ねじサイズ
M16×1.5
材質(本体)
樹脂
使用温度範囲(℃)
5~40
速度範囲(m/s)
0.5以下
ピストンロッド復帰力(N)
3以下
ストローク(mm)
10
構造
調整式
取付ねじサイズ
M14×1.5
調整式の多孔オリフィス構造にて使用条件が変化した場合でも、調整により最適な衝撃吸収が可能です。
高速(3m/2)での衝突に対応したロングストロークタイプです。
性能
高速用
使用温度範囲(℃)
-5~70
衝突速度範囲(m/sec)
0.3~3
最大使用サイクル(cycle/min)
60
材質
POM
使用温度範囲(℃)
-10~60(90%RH)
回転速度(min-1[r.p.m])
30
最大使用サイクル(cycle/min)
13
構造
固定式
オリフィス方式
テーパーオリフィス
最小衝突速度(m/s)
0.1
ストローク(mm)
16
最大吸収エネルギー(J)
29.4
ストローク(mm)
25
最大吸収エネルギー(J)
79.3
・左右どちらからでも衝撃を受けることが可能な両ロッドタイプのアブソーバーです。・多孔オリフィス構造なのでスムースな衝撃吸収が可能です。・省スペースに最適です。
最大使用サイクル(cycle/min)
60
ストローク(mm)
25
構造
調整式
最大吸収エネルギー(J)
79.3
取付ねじサイズ
M27×1.5