- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 塗装・養生・内装用品
- ブルーシート・UVシート類
- 不燃 クロスのおすすめ人気ランキング
不燃 クロスのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新288件の「不燃 クロス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「不燃 壁紙」、「不燃 カバー」、「不燃ペーパー」などの商品も取り扱っております。
不燃認定品です。樹脂コーティングを施しているため、反射を嫌う場所での使用が可能です。
用途高温炉の輻射熱対策のカーテン、間仕切りとして。延焼防止対策シート、カバーとして。ケーブルなどの火災予防対策として。溶接・溶断時のノロ、火花除けシートとして。
色
シルバー/黒
仕様
片面樹脂コーティング、厚み0.7mm、JIS A 1323 A種合格品、ハトメなし
材質
シリカクロス、片面樹脂コーティング
ハトメ数
なし
幅(m)
1.1
2018年トラスコ掲載ページ
6 1626
今、貼ってあるカベ紙の上に直接貼れる!
肩幅サイズで貼りやすい!
材質には貼付後の目開きが少ないフリースを使用しています。
裏紙をはがすだけの粘着タイプ。
防カビ剤入り。
建築基準法対応カベ紙F☆☆☆☆(建築基準法で定めたホルムアルデヒドの発散量が最も少ない区分で、居室内に無制限に使えることを表します。)
用途ビニールカベ紙、紙カベ紙、ベニヤ板、しっくい壁、ツヤ消し塗装面、ツヤあり塗装面、化粧合板。
RoHS指令(10物質対応)
対応
外材にシリカクロスと内材にセラミックブランケットを使用、高温域の断熱材としてもご利用いただけます。
外材のシリカクロスは無機繊維のため、繊維自体燃え上がることはありません。
繊維製品の為、柔軟な作業、持ち運びができます。
自動車板金のボディーのたたき出しの際に、コード、ホース、プラスチック部品を取り外すことなく作業できます。
用途配管ロウ付けの作業に。壁板、壁紙の焦げ事故の防止に。
塩ビ管の取り付け、細工に。Pタイル、塩ビ製の幅木の保護に。
連続耐熱温度(℃)
1000
瞬間耐熱温度(℃)
1650
目ずれを起こさず、短繊維の飛散も少ないです。断熱性・柔軟性・耐候性・接着性に優れています。FTPコードに基づく不燃試験に合格しています。
材質
極細ガラス繊維
幅(mm)
1000
最高使用温度(℃)
550
不燃認定品です。
用途養生用シートとして。
色
白色半透明
厚さ(mm)
0.18mm
仕様
ガラス基布 両面塩ビコーティング、ハトメなし
材質
ガラス基布、両面塩ビコーティング
ハトメ数
なし
幅(m)
2.04
2018年トラスコ掲載ページ
6 1626
リアル感の徹底追及と圧倒的なカラーバリエーション。
温かみのある空間のデザインを演出します。
ライトからダークまで色柄豊富に取り揃えたシリーズ
材質
PVC
幅(mm)
1220
厚さ(mm)
0.2
色
WG-1064、WG-707、WG-664、WG-1147、WG-7024、WG-1141、WG-7022、WG-156、WG-1043、WG-696、WG-854、WG-697、WG-695、WG-256、WG-2049、WG-624、WG-245、WG-244、WG-699、WG-246、WG-865、WG-878、WG-855、WG-841、WG-243、WG-250、WG-247、WG-657
JIS A 1323 A種適合品です。
耐炎繊維の両面シリコンコーティング品です。
アスベストのような有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。
用途溶接火花養生シート、防火シート、耐炎カバー類
材質
耐炎繊維+両面シリコンコーティング
JIS規格
JIS A 1323 A種適合品
暮らしを快適にする機能性が充実したSL PLUS。
機能別、スタイル別に理想のライフシーンをご提供します。
耐クラック&軽量:下地のズレや歪みで生じる軽微なひび割れをカバーします。
抗 菌:壁紙表面に付着した特定の細菌の増殖を抑制します。
撥 水:水汚れを弾いて拭き取りやすくキレイ長持ち。
タフタイプ:一般ビニル壁紙に比べてひっかき傷に強い壁紙です。
不燃タイプ:防火規制の厳しい用途に適しています。
用途住宅・コントラクト・商業・各種施設向け
仕様
カタログ:SLPLUS 2023-2025
材質
塩化ビニル樹脂系壁紙
品番
SLP-295,SLP-296,SLP-297,SLP-298,SLP-299
長さ(m)
1~50
幅(cm)
92、92.5
機能
防かび、抗菌
関連資料
(0.54MB)
防火種別
1-4
サービス分類
オーダー・加工
片面シリコンコーティング加工品。軽くて作業性に優れます。
用途溶接・溶断時の火花養生シート、火花養生衝立、防火カーテン
JIS規格
JIS A 1323 C種適合品
材質
耐炎化繊維(シリコン系樹脂片面コーティング)
厚さ(mm)
0.7
ハトメピッチ(mm)
約450
ハトメ内径(mm)
12
化学物質安全性参考資料
(0.2MB)
燃えにくく、燃え広がりを抑制する自己消火性機能を有したシートです。
用途建築、建設などの壁面養生材や橋梁工事などの床面養生、放火対策野積カバーなど。
色
グレー
形状
ロールタイプ
特性
難燃
仕上り寸法(m)
1.8×100
シート厚さ(mm)
0.12
トラスコ品番
354-7647
タイプ
継ぎ目無し
規格
1.81m×100m
材質(シート)
ポリエチレン
伸度(%)
縦21×横14
質量(g/m2)
94
引裂強度(N)
縦135×横78
引張強度(N/50mm)
縦450×横275
1本
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
建築基準法の内装制限に適合する防火材料で、広い汎用性をもちペイント塗装、クロス張り仕上の下地として使われています。
JIS規格
JIS A 6901
防火性能
不燃NM-8619
燃えにくく、燃え広がりを抑制する自己消火機能を有したシートです。
素材の持つ軽さで、作業性に優れています。
用途資材や建材のカバー。
室内養生シートとして。
形状
折りたたみタイプ
材質(シート)
ポリエチレン
材質(ハトメ)
アルミ
ハトメ内径(Φmm)
12
好きなサイズでカットして使えるロールタイプです。
防炎・防水効果に優れ、工事現場・資材の養生に最適です。
工場・建築・土木・農業・水産などあらゆる野積み用カバーに適しています。防炎シートは小さな火源に接しても容易に燃え上がらず、もし着火しても際限なく燃え広がりません。
ハトメはついておりません。
用途建設工事、塗装工事用。
野積みカバー、目隠しシート。
色
白
形状
ロールタイプ
シート厚さ(mm)
約0.25
種別
ハトメなし
材質(シート)
ポリエステル基布に塩ビコーティング加工
質量(g/m2)
約280
認定番号
AFE-23-0435
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
断熱効果があり、不燃材料です。
表面にアルミガラスクロス箔を張りつけています。
必要寸法にカット後使用して下さい。
全長(mm)
1000
幅(mm)
1000
厚さ(mm)
25
使用温度(℃)
250以下
1枚
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
不燃認定品です。耐寒-70℃~耐熱200℃の広い範囲で使用可能です。両面シリコンコーティングで、耐熱性・耐候性に優れています。
用途間仕切り用としてや、養生用、防炎用として。
色
白色半透明
厚さ(mm)
0.24mm
仕様
ガラス基布 両面シリコンコーティング、JIS A 1323 C種合格品、ハトメなし
材質
ガラス基布、両面シリコンコーティング
ハトメ数
なし
2018年トラスコ掲載ページ
6 1626
ロールタイプの防炎シートです。
壁紙施工・床施工等の際の養生に適しています。
折りシワがなくて使いやすいロールタイプです。
厚さ(mm)
約0.28
材質
ポリエステル+PVC加工
形状
ロールタイプ
リアル感の徹底追及と圧倒的なカラーバリエーション。
温かみのある空間のデザインを演出します。
木の導管まで表現してリアルさを追求したシリーズ
材質
PVC
幅(mm)
1220
厚さ(mm)
0.2
色
FW-330、FW-651、FW-338、FW-1113、FW-332、FW-233、FW-7006、FW-510、FW-1022、FW-1121H、FW-1023、FW-1122、FW-1123、FW-607H、FW-7015、FW-1124、FW-522、FW-887、FW-886、FW-677、FW-888、FW-627、FW-625、FW-236、FW-1129、FW-7017、FW-1138、FW-336、FW-640、FW-7011
関連資料
色見本
サービス分類
オーダー・加工
配管に巻きつけるだけの簡単施工です!
メッシュ付はスライドできるので、配 管が固定されていても施工できます。
中空壁の場合、開口補強が不要です。
床貫通の場合は、施 工が床上から可能です。
シートだけのシンプル部材!
壁・床のどちらにも使用できる万能な防火部材です。
軽量なので持ち運びにも便利です。
施工がシンプルなので仕上がりが安定しています!
シート状の為、規定量を確実に施工できます。
2倍以上に膨らみ、延焼を防止!
300℃以上の熱を受けると、2 倍以上に膨らみ延焼を防止します。
加工が少なく、廃材、ホ コリもほとんど出ません!
寸法L(mm)
184
適合配管径(Φmm)
52以下
スパッタフェルト生地は従来の織物品に比べ、軽く、安いです。
織り目がないのでノロが入りにくく、付着したノロが取れやすいです。
カット面がほつれません。
用途ノロ受け作業用に。(水を撒きますと、一層効果的です)
仕様
A種合格品
幅(mm)
1000
混率(%)
耐炎繊維100
防炎・防水効果に優れ、工事現場・資材の養生に最適です。
工場・建築・土木・農業・水産などあらゆる野積み用カバーに適しています。防炎シートは小さな火源に接しても容易に燃え上がらず、もし着火しても際限なく燃え広がりません。
用途建設工事、塗装工事用。
野積みカバー、目隠しシート。
色
白
形状
折りたたみタイプ
シート厚さ(mm)
約0.25
材質(シート)
ポリエステル基布に塩ビコーティング加工
質量(g/m2)
約280
材質(ハトメ)
アルミニウム
ハトメ内径(mm)
12
認定番号
AFE-23-0435
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
ハトメ
アルミハトメ