不燃 ゴムのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
144件の「不燃 ゴム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「耐火 ゴム」、「不燃 パッキン」、「不燃樹脂」などの商品も取り扱っております。
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 材質(CR+NBRゴムシート、EPTゴムシート、NRゴムシート(黒)、NRゴムシート(白)、ウレタンゴム 50°、ウレタンゴム 70°、ウレタンゴム 90°、エコマット(コインマット)、エチレンプロピレンゴム(EPT)50°、エチレンプロピレンゴム(EPT)70°、エチレンプロピレンゴム(EPT)90°、クロロプレンゴム(CR)45°、クロロプレンゴム(CR)65°、クロロプレンゴム(CR)90°、シリコンゴム 70°、ニトリルゴム(NBR)50°、ニトリルゴム(NBR)70°、ニトリルゴム(NBR)90°、ノンアスベストジョイントシート、フッ素ゴム 80°、異方性マグネット、通路用筋入りマット)から選べます。 6色(黄透明, 灰, 黒, 茶, 茶褐色, 白)から選べます。
形状 平板・平プレート 穴数 0 サービス分類 オーダー・加工
1個
80 税込88
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。 材質(CR+NBRゴムシート、EPTゴムシート、NRゴムシート(黒)、NRゴムシート(白)、ウレタンゴム 50°、ウレタンゴム 70°、ウレタンゴム 90°、エコマット(コインマット)、エチレンプロピレンゴム(EPT)50°、エチレンプロピレンゴム(EPT)70°、エチレンプロピレンゴム(EPT)90°、クロロプレンゴム(CR)45°、クロロプレンゴム(CR)65°、クロロプレンゴム(CR)90°、シリコンゴム 70°、ニトリルゴム(NBR)50°、ニトリルゴム(NBR)70°、ニトリルゴム(NBR)90°、ノンアスベストジョイントシート、フッ素ゴム 80°、異方性マグネット、通路用筋入りマット)から選べます。 6色(黄透明, 灰, 黒, 茶, 茶褐色, 白)から選べます。
形状 平板・平プレート 穴数 1 サービス分類 オーダー・加工
1個
270 税込297
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。 材質(CR+NBRゴムシート、EPTゴムシート、NRゴムシート(黒)、NRゴムシート(白)、ウレタンゴム 50°、ウレタンゴム 70°、ウレタンゴム 90°、エコマット(コインマット)、エチレンプロピレンゴム(EPT)50°、エチレンプロピレンゴム(EPT)70°、エチレンプロピレンゴム(EPT)90°、クロロプレンゴム(CR)45°、クロロプレンゴム(CR)65°、クロロプレンゴム(CR)90°、シリコンゴム 70°、ニトリルゴム(NBR)50°、ニトリルゴム(NBR)70°、ニトリルゴム(NBR)90°、ノンアスベストジョイントシート、フッ素ゴム 80°、異方性マグネット、通路用筋入りマット)から選べます。 6色(黄透明, 灰, 黒, 茶, 茶褐色, 白)から選べます。
形状 平板・平プレート 穴数 2 サービス分類 オーダー・加工
1個
377 税込415
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。 材質(CR+NBRゴムシート、EPTゴムシート、NRゴムシート(黒)、NRゴムシート(白)、ウレタンゴム 50°、ウレタンゴム 70°、ウレタンゴム 90°、エコマット(コインマット)、エチレンプロピレンゴム(EPT)50°、エチレンプロピレンゴム(EPT)70°、エチレンプロピレンゴム(EPT)90°、クロロプレンゴム(CR)45°、クロロプレンゴム(CR)65°、クロロプレンゴム(CR)90°、シリコンゴム 70°、ニトリルゴム(NBR)50°、ニトリルゴム(NBR)70°、ニトリルゴム(NBR)90°、ノンアスベストジョイントシート、フッ素ゴム 80°、異方性マグネット、通路用筋入りマット)から選べます。 6色(黄透明, 灰, 黒, 茶, 茶褐色, 白)から選べます。
形状 平板・平プレート 穴数 6 サービス分類 オーダー・加工
1個
806 税込887
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。 材質(CR+NBRゴムシート、EPTゴムシート、NRゴムシート(黒)、NRゴムシート(白)、ウレタンゴム 50°、ウレタンゴム 70°、ウレタンゴム 90°、エコマット(コインマット)、エチレンプロピレンゴム(EPT)50°、エチレンプロピレンゴム(EPT)70°、エチレンプロピレンゴム(EPT)90°、クロロプレンゴム(CR)45°、クロロプレンゴム(CR)65°、クロロプレンゴム(CR)90°、シリコンゴム 70°、ニトリルゴム(NBR)50°、ニトリルゴム(NBR)70°、ニトリルゴム(NBR)90°、ノンアスベストジョイントシート、フッ素ゴム 80°、異方性マグネット、通路用筋入りマット)から選べます。 6色(黄透明, 灰, 黒, 茶, 茶褐色, 白)から選べます。
形状 平板・平プレート 穴数 4 サービス分類 オーダー・加工
1個
591 税込650
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

材質 難燃性ゴム 厚さ(mm) 1 JIS規格 JIS K 6380 該当番号BCC6362 伸び(%) 450 難燃性 UL94V-0 引張強度(MPa) 9.3 硬さ(デュロメータA) 60
1個
1,690 税込1,859
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

篠田ゴムB山ゴム
日本防炎協会の認定品です。
用途エレベーター、通路等に。 材質 合成ゴム RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外材にシリカクロスと内材にセラミックブランケットを使用、高温域の断熱材としてもご利用いただけます。 外材のシリカクロスは無機繊維のため、繊維自体燃え上がることはありません。 繊維製品の為、柔軟な作業、持ち運びができます。 自動車板金のボディーのたたき出しの際に、コード、ホース、プラスチック部品を取り外すことなく作業できます。
用途配管ロウ付けの作業に。壁板、壁紙の焦げ事故の防止に。 塩ビ管の取り付け、細工に。Pタイル、塩ビ製の幅木の保護に。 連続耐熱温度(℃) 1000 瞬間耐熱温度(℃) 1650
1枚
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 難燃性ゴム 厚さ(mm) 5 JIS規格 JIS K 6380 該当番号BCC6362 伸び(%) 450 難燃性 UL94V-0 引張強度(MPa) 9.3 硬さ(デュロメータA) 60
1個
4,420 税込4,862
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

不燃認定品です。樹脂コーティングを施しているため、反射を嫌う場所での使用が可能です。
用途高温炉の輻射熱対策のカーテン、間仕切りとして。延焼防止対策シート、カバーとして。ケーブルなどの火災予防対策として。溶接・溶断時のノロ、火花除けシートとして。 シルバー/黒 仕様 片面樹脂コーティング、厚み0.7mm、JIS A 1323 A種合格品、ハトメなし 材質 シリカクロス、片面樹脂コーティング ハトメ数 なし 幅(m) 1.1 2018年トラスコ掲載ページ 6 1626
1枚ほか
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

優れた耐熱性、耐油性、耐薬品性、耐候性により、幅広く使用されています。また、難燃性も持ち合わせています。
厚さ(mm) 5 材質 フッ素ゴム 硬度 80(タイプA) 耐熱温度(℃) 250 厚さ公差(mm) ±0.4 耐油性(%) 10 耐寒温度(℃) -25
1枚
4,298 税込4,728
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

外材にスパッタシートゴールドアルファー(JISA1323A種に合格)と内材にセラミックブランケットを使用、高温域の断熱材としてもご利用いただけます。外材のスパッタシートゴールドアルファーの生地であるシリカ繊維(高耐熱ガラス繊維)は無機質のため、製品自体燃え上がることはありません。
用途配管ロウ付けの作業に最適。自動車板金のボディのたたき出しの際に、コード、ホース、プラスチック部品を取り外すことなく作業できます。壁板、壁紙の焦げ事故を防止。塩ビ管の取り付け、細工に最適。Pタイル、塩ビ製の巾木を守ります。スパッタシートとの併用で一層効果的な作業ができます。 材質/仕上 外材:スパッタシートゴールドアルファー(シリカ繊維)。内材:セラミックブランケット 連続耐熱温度(℃) 1000 瞬間耐熱温度(℃) 1650
1枚
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スパッタフェルト生地は従来の織物品に比べ、軽く、安いです。 織り目がないのでノロが入りにくく、付着したノロが取れやすいです。 カット面がほつれません。
用途ノロ受け作業用に。(水を撒きますと、一層効果的です) 仕様 A種合格品 幅(mm) 1000 混率(%) 耐炎繊維100
1枚ほか
4,398 税込4,838
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

優れた耐熱性、耐油性、耐薬品性、耐候性により、幅広く使用されています。また、難燃性も持ち合わせています。
厚さ(mm) 1 材質 フッ素ゴム 硬度 80(タイプA) 耐熱温度(℃) 250 厚さ公差(mm) ±0.2 耐油性(%) 10 耐寒温度(℃) -25
1枚
749 税込824
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

耐摩耗性に優れています。
用途柱や壁・アングルの保護や緩衝材に。 材質 EPDM 長さ(mm) 330 取付け方法 貼付タイプ(両面テープ付属) 形状 D型
1本
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質 難燃性ゴム 厚さ(mm) 3 JIS規格 JIS K 6380 該当番号BCC6362 伸び(%) 450 難燃性 UL94V-0 引張強度(MPa) 9.3 硬さ(デュロメータA) 60
1個
2,880 税込3,168
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。
用途防振マット、パッキンの材料に。 材質 天然ゴム タイプ ゴムシート ゴム硬度 64 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書 (0.2MB) 化学物質安全性参考資料
1巻
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

CRとNBRが一つになった画期的な新素材。 耐候性、耐熱性、絶縁性、耐薬品性、耐油性などの5つの特性を持っており、多様なジャンルで幅広く活用いただけるシートです。
JIS規格 JIS-K6380(BFH65353) 硬さ(デュロメータA) 65 材質 CNRゴム タイプ ゴムシート 耐熱性 100℃×70h時。硬さ変化(タイプAデュロメータ):+10。引張強さ変化率(%):+15。切断伸変化率(%):-30 比重 1.5 引張強度(MPa) 7.1 切断時伸(%) 260 圧縮永久ひずみ(%) 40(100℃×22H) 耐油性(%) +8(100℃×70h) RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
329 税込362
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (233種類の商品があります)

1個
399 税込439
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

材質 難燃性ゴム 厚さ(mm) 2 JIS規格 JIS K 6380 該当番号BCC6362 伸び(%) 450 難燃性 UL94V-0 引張強度(MPa) 9.3 硬さ(デュロメータA) 60
1個
2,210 税込2,431
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)