不燃 壁紙のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
258件の「不燃 壁紙」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防炎壁紙」、「サンゲツ 壁紙 不燃」、「ロール 壁紙」などの商品も取り扱っております。
暮らしを快適にする機能性が充実したSL PLUS。 機能別、スタイル別に理想のライフシーンをご提供します。 耐クラック&軽量:下地のズレや歪みで生じる軽微なひび割れをカバーします。 抗 菌:壁紙表面に付着した特定の細菌の増殖を抑制します。 撥 水:水汚れを弾いて拭き取りやすくキレイ長持ち。 タフタイプ:一般ビニル壁紙に比べてひっかき傷に強い壁紙です。 不燃タイプ:防火規制の厳しい用途に適しています。
用途住宅・コントラクト・商業・各種施設向け 仕様 カタログ:SLPLUS 2023-2025 材質 塩化ビニル樹脂系壁紙 品番 SLP-295,SLP-296,SLP-297,SLP-298,SLP-299 長さ(m) 1~50 幅(cm) 92、92.5 機能 防かび、抗菌 関連資料 (0.54MB) 防火種別 1-4 サービス分類 オーダー・加工
1枚
269 税込296
5日以内出荷

今、貼ってあるカベ紙の上に直接貼れる! 肩幅サイズで貼りやすい! 材質には貼付後の目開きが少ないフリースを使用しています。 裏紙をはがすだけの粘着タイプ。 防カビ剤入り。 建築基準法対応カベ紙F☆☆☆☆(建築基準法で定めたホルムアルデヒドの発散量が最も少ない区分で、居室内に無制限に使えることを表します。)
用途ビニールカベ紙、紙カベ紙、ベニヤ板、しっくい壁、ツヤ消し塗装面、ツヤあり塗装面、化粧合板。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

リアル感の徹底追及と圧倒的なカラーバリエーション。 温かみのある空間のデザインを演出します。 ライトからダークまで色柄豊富に取り揃えたシリーズ
材質 PVC 幅(mm) 1220 厚さ(mm) 0.2 WG-1064、WG-707、WG-664、WG-1147、WG-7024、WG-1141、WG-7022、WG-156、WG-1043、WG-696、WG-854、WG-697、WG-695、WG-256、WG-2049、WG-624、WG-245、WG-244、WG-699、WG-246、WG-865、WG-878、WG-855、WG-841、WG-243、WG-250、WG-247、WG-657
1巻
49,980 税込54,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

KLASS(クラス/極東産機)防炎シート50m巻
ロールタイプの防炎シートです。 壁紙施工・床施工等の際の養生に適しています。 折りシワがなくて使いやすいロールタイプです。
厚さ(mm) 約0.28 材質 ポリエステル+PVC加工 形状 ロールタイプ
1巻(50m)
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アサヒペン補修用カベ紙
ちょっとした補修に。カベ紙の上に貼るだけで簡単です。
用途ビニルカベ紙の補修用に。 材質 塩化ビニル樹脂/紙/アクリル樹脂(粘着剤) 長さ(cm) 60 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
419 税込461
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

好きなサイズでカットして使えるロールタイプです。 防炎・防水効果に優れ、工事現場・資材の養生に最適です。 工場・建築・土木・農業・水産などあらゆる野積み用カバーに適しています。防炎シートは小さな火源に接しても容易に燃え上がらず、もし着火しても際限なく燃え広がりません。 ハトメはついておりません。
用途建設工事、塗装工事用。 野積みカバー、目隠しシート。 形状 ロールタイプ シート厚さ(mm) 約0.25 種別 ハトメなし 材質(シート) ポリエステル基布に塩ビコーティング加工 質量(g/m2) 約280 認定番号 AFE-23-0435 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
8,798 税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リアル感の徹底追及と圧倒的なカラーバリエーション。 温かみのある空間のデザインを演出します。 木の導管まで表現してリアルさを追求したシリーズ
材質 PVC 幅(mm) 1220 厚さ(mm) 0.2 FW-330、FW-651、FW-338、FW-1113、FW-332、FW-233、FW-7006、FW-510、FW-1022、FW-1121H、FW-1023、FW-1122、FW-1123、FW-607H、FW-7015、FW-1124、FW-522、FW-887、FW-886、FW-677、FW-888、FW-627、FW-625、FW-236、FW-1129、FW-7017、FW-1138、FW-336、FW-640、FW-7011 関連資料 色見本 サービス分類 オーダー・加工
1巻
8,798 税込9,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

接着の悪い下地面に、すぐれた接着効果があります。 うすめずにそのまま使用できます。 古いカベ紙の面や接着性の悪いせんい壁・砂壁などの凹凸のある下地面や化粧合板・ツヤあり塗装面などに、すぐれた接着効果を発揮します。 カビドメ剤入りですので、カビの発生を防ぎます。 裏面に水をつけて貼る再湿カベ紙に使用すると、接着効果がさらに高まります。 のりが乾くまでの間、柄合わせや位置合わせの修正ができます。
用途ビニルカベ紙・紙カベ紙・布カベ紙の壁面に。 せんい壁・砂壁などの凹凸面、化粧合板、ツヤあり塗装面の壁面に。 カベ紙の破れ・はがれの補修に。 成分 変性でん粉、合成樹脂、カビドメ剤 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応 主なワーク パーツ
1袋(400g)ほか
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質 塩化ビニル樹脂系壁紙 品番 LB-9531,LB-9532,LB-9533,LB-9534,LB-9535,LB-9536,LB-9537,LB-9538,LB-9539,LB-9540,LB-9541,LB-9542,LB-9543,LB-9544,LB-9545,LB-9546,LB-9547,LB-9548,LB-9549,LB-9550 備考 メーカーカタログ名:BASE 2024-2026 長さ(m) 1~50 幅(cm) 92 防火種別 2-3 防火性能 準不燃 サービス分類 オーダー・加工
1枚
289 税込318
3日以内出荷

裏紙をはがすだけで簡単に貼れます。 今、貼ってあるカベ紙の上に、直接貼ることができます。 カベ紙の基材に寸法安定性の良いPETシートを使用しているので、ジョイント部分の目開きがほとんどありません。 特殊粘着剤が古いカベ紙の凹凸面にもしっかりと密着します。 つきつけ貼りや重ね貼りのような手軽な貼り方もできます。
用途カベ紙貼り用 適合 ビニルカベ紙、紙カベ紙、ベニヤ板、化粧合板、シックイ壁、ツヤあり塗装面、ツヤ消し塗装面 材質 基材:塩化ビニル、PET、粘着剤:アクリル樹脂、裏紙:紙 幅(cm) 92 使用の目安 【貼れる面積(必要な長さ)】一般的なトイレ:幅92cm×約15m、4.5畳:幅92cm×約25m、6畳:幅92cm×約30m、8畳:幅92cm×約35m RoHS指令(10物質対応) 対応 不適合 布カベ紙、砂壁、せんい壁、天井、浴室内などの水のかかる場所、レンジまわりなどの火気のある壁面、屋外
1本
3,398 税込3,738
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

形状 ロールタイプ 特性 耐火 材質 シリカ繊維織物・耐熱樹脂コーティング
1枚(1m)ほか
9,698 税込10,668
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポリエステル糸に塩ビコーティングを施した防炎シートです。 消防法施行令の防炎テスト基準に合格しています。 ハトメは付いておりません。
用途建築現場、野積み、目隠しシート等。 ホワイト 厚さ(mm) 0.25 種別 ハトメなし 材質 ポリエステル(PVCコーティング) 形状 ロールタイプ タイプ 2類 引張強度(N) 縦309N/5cm。横203N/5cm 特性 防炎
1本
11,980 税込13,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

貼るだけで簡単に天井の穴や傷。シミ、汚れを隠すことができます。 天井の柄に合わせてデザインを選べます。 角が丸くてはがれにくく、貼っても目立ちません。 剥離紙にスリットが入っているので、貼り付け作業が簡単です。 PP合成紙を使用、耐水性もございます。
用途リフォームや居抜き店舗の改装等の際、前のレイアウトで空いていた穴隠しに。 学校やオフィスで空いてしまった穴の簡易補修に。 材質 PP合成紙
1枚ほか
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

断熱層には熱に強い硬質発泡ウレタンを採用、結露しにくい設計になっています。 表面はUV(紫外線硬化)塗装仕上げとし、硬くて傷がつきにくく、滑らかで汚れにくく、腐蝕もありません。
用途物件用、天井材、壁材 本体寸法(mm) 300×2000 長さ(mm) (廻り縁)2000 仕様 抗菌、UV塗装 材質 耐硫化樹脂製
1セット
27,980 税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

裏面のフィルムをはがして貼るだけの簡単施工で、貼ってはがしても床面にあとが残りません。はさみで簡単にカットできます。表面が防水で、水回りに最適です。
用途キズ・汚れ防止のシートに。表面が防水で、水回りに最適。キズ・汚れ防止のシートに。表面が防水で、水回りに最適。キズ・汚れ防止のシートに。 材質 表面:塩化ビニル樹脂、中間層:ガラス基材・塩化ビニル樹脂、裏面:アクリル樹脂、離型フィルム:ポリエチレン 幅(mm) 900 厚さ(mm) 0.3mm 2018年トラスコ掲載ページ 9 0596
1本ほか
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

現在貼ってある壁紙の破れや汚れの補修を行える補修用の壁紙です。シールタイプなので上から貼るだけの簡単補修。
材質(表面) 塩化ビニル 粘着剤 アクリル系樹脂
1ケース(6枚×10本)ほか
3,598 税込3,958
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

キズのつきにくい木目シート(粘着性タイプ) ドア・引出しの取手回りから、化粧箱、テーブルの天板に貼る、とにかく強い木目シート キズに強く印刷がとれない!特殊印刷だから本格的質感がある!
耐熱温度(℃) 60
1セット(2枚)ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

貼ってはがせる室内用ドア装飾シート
用途※ご使用のパソコンモニターにより色目が現物と異なることがあります。 材質(表面) (表)塩化ビニル樹脂、(中)ポリエステル、(粘着剤)アクリル系樹脂、(離型フィルム)ポリエステル 幅×丈(mm) 880×2100
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

粘着剤付きですので、裏紙をはがすだけで手軽に貼れ、お部屋の模様替えができます。 裏紙に目盛りが入っていますので、カットの際、容易に必要な長さを切ることができます。 豊富な色、柄で様々なものに使えます。 貼りやすい厚手タイプのシートです。
用途収納家具:タンス・収納ユニット・茶棚・食器棚など、ボックス・ファニチャー・ダストボックス・フラワーボックス・ティッシュケースなど、電化製品:冷蔵庫・スピーカーボックスなど、建具:ドア・ふすまなどに 仕様 【貼れる面】平らな面。【貼れない面】ザラザラした面、凹凸の激しい面、布製品、天井、砂壁、浴室、屋外、床面 材質 シート:塩化ビニル、粘着剤:アクリル樹脂、裏紙:紙 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
869 税込956
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

はがして貼るだけ!キレイに貼れる簡単施工!。裏面をはがして貼るステッカータイプ、貼り直し可能なはがせる粘着材を使用!。特殊なフィルムコーティング壁紙なので、汚れが落としやすく、キズつきにくい!。「F☆☆☆☆」適合品
用途ペットのひっかき傷や、子供のいたずら書き対策に!。壁面全体でのご使用やお部屋のワンポイント(部分貼り)としてのご使用にもお奨めです!。貼ることができる箇所:ビニル壁紙、化粧合板、石膏ボード、ビニル壁紙施工用に処理された面 材質 表面:パルプ・ポリエステル・塩化ビニル樹脂・特殊防汚フィルム、粘着材:アクリル系樹脂、りけい紙:PET
1巻
2,798 税込3,078
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)