- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
- 金属素材
- 不燃アルミ複合板のおすすめ人気ランキング
不燃アルミ複合板のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新102件の「不燃アルミ複合板」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アルミ複合板」、「アルミ合板パネル」、「アルミ複合板 白」などの商品も取り扱っております。
エスコ品番
EA440HA-43
1個
¥17,600
税込¥19,360
当日出荷
軽量・剛性・加工性に優れ幅広い用途に使用可です。 ポリエチレン樹脂を表面塗装したアルミシートでサンドイッチしたものです。
用途看板、内壁、店舗装飾、間仕切り、框ドア、などに。 工場内「安全標語」「5S運動」「無災害記録表」などを自社で作成プリントアウトし看板枠と組み合わせれば簡単に安くきれいにできます。
質量(kg)
6
アルミニウム+ポリエチレン樹脂+アルミニウムのサンドイッチ構造
加工性、軽量性、耐久性、耐熱性、遮音性に優れています。
塗装/商品に光沢はありません(つやなしタイプです)
データーで管理しているのでリピート注文も簡単です。
屋外用看板として最もポピューラーな素材。耐候性に優れ、固定はネジ止めで簡単。
アルミ複合板は、屋外展示もできる看板素材。素材への直接印刷することにより、メリハリのある鮮やかな表示面。遠くからの視認性にも優れます。
用途屋内・屋外両方使用可能
材質
アルミ複合板
厚さ(mm)
3
寸法(幅W×高さH)(mm)
910×1820
印刷
片面
インク
UV紫外線硬化
耐候性
1~2年
サービス分類
オーダー・加工
1枚
¥15,980
税込¥17,578
60日以内出荷
軽量のアルミシートと発泡ポリエチレンの積層構造で比重が0.7以下と軽く、加工、施工の簡略化と後期の短縮化が図れます。
面材のアルミシートに高耐候性樹脂焼付塗装を施していますので、耐久性、耐候性、耐食性、耐汚染性、耐摩耗性に優れています。
両面アルミニウム張りのため、線膨張係数はアルミ材とほぼ同じです。温度変化に対する寸法安定性が優れています。
構成素材の加工性を活かしていますので、切断、切削、折曲げ、R曲げ、穴加工などの加工性に優れています。
芯材に独立発泡樹脂を使用しているため、合板芯材とは異なり、耐水性に優れています。
用途框ドア腰パネル、ドア面材、エクステリア材。バルコニー目隠しパネル(低層、戸建て)。天井材、パーテンション、内壁材。看板、標識板。
シリーズ
ハイエースバン
長さ(mm)
2000
幅(mm)
1000
質量(kg/m2)
2.04
パネル厚(mm)
3
セラールは、メラミン樹脂含侵の化粧層と特殊不燃コアを高温・高圧でプレス成形。美しい鏡面仕上の表面からは考えられない硬度と強度、耐熱性、耐久性に優れた不燃化粧材です。
熱や湿気に強い。
衛生的で安心(抗菌)。
硬度・強度に優れ「ひび」「割れ」「欠け」など、運搬中のトラブルも減少します。
木工用超硬刃で、簡単かつキレイにカット。乾式工法で工期短縮を実現します。
用途キッチン壁※1、サニタリー壁※2、トイレ壁※2、エントランス壁、室内壁、通路壁
※1 コンロ廻りのご注意がございます。詳しくは施工ガイドを確認ください。
※2 浴室を除く。ホース等で水を直接かける場所を除く。
厚さ(mm)
3
認定番号
(不燃認定番号)国土交通大臣認定 NM-2183
用途特に防火性を求められるガソリンスタンド看板、広告。地下街、地下鉄などの誘導サイン、広告下地。建築躯体に伴い内層制限箇所のサイン、広告下地。
質量(kg/m2)
5.60
塗装
片面白ツヤあり、片面ツヤ消し
パネル厚(mm)
3
軽量のアルミシートと発泡ポリエチレンの積層構造で比重が0.7以下と軽く、加工、施工の簡略化と後期の短縮化が図れます。
面材のアルミシートに高耐候性樹脂焼付塗装を施していますので、耐久性、耐候性、耐食性、耐汚染性、耐摩耗性に優れています。
両面アルミニウム張りのため、線膨張係数はアルミ材とほぼ同じです。温度変化に対する寸法安定性が優れています。
構成素材の加工性を活かしていますので、切断、切削、折曲げ、R曲げ、穴加工などの加工性に優れています。
芯材に独立発泡樹脂を使用しているため、合板芯材とは異なり、耐水性に優れています。
用途框ドア腰パネル、ドア面材、エクステリア材。バルコニー目隠しパネル(低層、戸建て)。天井材、パーテンション、内壁材。看板、標識板。
長さ(mm)
1820
幅(mm)
910
質量(kg/m2)
2.04
パネル厚(mm)
3
石膏ボードと硬質ウレタンフォームの複合パネルです。マンション等の居室一般壁部分に接着工法,GL工法で施工することができる断熱結露防止用パネルです。
用途内装仕上げ下地
長さ(mm)
1820
幅(mm)
910
工法
接着工法、GL工法、釘(ビス)留め工法等
認定番号
準不燃材料(QM-0455、QM-0762)
関連資料
特長
軽量設計です。両面塗装品で、美しく丈夫で平滑性に富んでいます。加工も木工用工具を使用することにより簡単にできます。切断は、ノコ、カッター、丸ノコで可能です。切削は、カンナ、ハンドトリマーで可能です。穴あけは、ハンドドリル、ホールソーで可能です。接合は、アルミ、ステンレス製のボルト・ビスなどが利用可能です。
用途看板・仕切板、各種産業資材に。
材質
アルミ樹脂複合板
長さ(mm)
2000
幅(mm)
1000
厚さ(mm)
3
エスコ品番
EA440HA-32
1個
¥5,430
税込¥5,973
当日出荷
ホビーや工作などに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
軽量・加工性に優れたアルミ板です
小物ケース・仕切り・ネームプレート・工作・インテリアなどに最適です
タイプ
平板
衝撃強度はアクリルの約40倍、硬質塩ビの約20倍を有し、耐熱耐寒性(-40~+120℃)・透明性・電気絶縁性に優れています。
用途建材・産業用途や土木・農水産用資材など幅広い分野で使用されています
厚さ(mm)
3
材質
ポリカーボネート
色
透明
比重
1.2
表面抵抗
>15(10×Ω/□)
荷重たわみ温度(℃)
139(1.80MPa)
全光線透過率(%)
89
曲げ弾性率(MPa)
2300
ロックウェル硬度
67Mスケール
吸水率(%)
0.24
切断方法
丸のこ切断
切断公差
0~+1
引張弾性率(MPa)
2250
体積抵抗率(10×Ω・cm)
>13
比熱(J/g・k)
1.3
熱膨張率(×105・K-1)
6.5
サービス分類
オーダー・加工
衛生的!反りにくい! ささくれない!プラスチックとアルミの複合ボード。雑菌が繁殖しずらく衛生的です。アルミ層を挟み込むことにより反りにくく、これまでの 取り板の弱点を克服。ささくれにくく、食品への異物混入の可能性を低減します。
材質
ポリプロピレン、アルミ(中間層に発泡PP)
耐熱温度(℃)
-30~100
質量(kg)
0.93
縦×横×高さH(mm)
600×400×6.3
TKG品番
9-1157-1501
TKG品番(2017)
6-1035-1801
1個
¥5,498
税込¥6,048
3日以内出荷
用途看板、内壁、店舗装飾、間仕切り、框ドア、などに。 工場内「安全標語」「5S運動」「無災害記録表」などを自社で作成プリントアウトしメーカー看板枠と組み合わせれば簡単に安くきれいにできます。
質量(kg)
7.2
ポリエチレン樹脂を表面塗装したアルミシートではさんだものです。
軽量、剛性、加工性に優れ幅広い用途に使用可です。
用途看板、内壁、店舗装飾、間仕切り、框ドアなど
仕様
パンチング加工仕様/45°千鳥フチナシ
種別
45度千鳥フチナシ
アルミ合金の中で最も多方面に使われている中強度のAl-Mg系合金です。特に耐海水性に優れ、耐食性、成形加工性、溶接性なども良好です。引張強度のわりに疲労強度が高いので多方面に応用されています。この合金は冷間加工のままでは強さが低下し伸びが増加するという経年変化を示すため、薄板(1~3mm)には安定化処理が行われます。
成分
[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.25以下、Fe(鉄)/0.40以下、Cu(銅)/0.10以下、Mn(マンガン)/0.10以下、Mg(マグネシウム)/2.2~2.8、Cr(クロム)/0.15~0.35、Zn(亜鉛)/0.10以下、比重:2.68
サービス分類
オーダー・加工
一般的なステンレス鋼。
磁性あり。
用途遮蔽板、ネームプレート、インテリア、工作、レンジ周りなど
タイプ
平板
粘着剤
なし
比重
約7.70
溶融点(℃)
1427~1510