不織布 大きいのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
138件の「不織布 大きい」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「不織布 ロール 厚手」、「不織布ロール」、「ポリプロピレン 布」などの商品も取り扱っております。
軽くて作業がしやすく、低価格。 ポリプロピレン繊維不織布なので耐久性、耐候性に優れているので、長持ちします。
用途防霜、防寒、防鳥、防虫、雪害、保温に。色々使える農業用不織布。 使用目的 防霜、防寒、防鳥、防虫、雪害、保温、農業用不織布 目付(g/m2) 20 透光率(%) 約58
1枚
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途製造工場の汚れ拭き、食品加工場の消毒作業、検査器具メンテナンスに。 ホワイト 材質 不織布 幅(mm) 230 長さ(m) 50 外径(Φmm) 140 シートサイズ(mm) 230×200
1巻ほか
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

有機栽培・無農薬栽培・家庭菜園に最適な20m巻です。 ウネに合わせて3サイズあります。
用途家庭菜園、霜よけ、保温、防虫、防鳥、無農薬、有機栽培用。 使用目的 保温、家庭菜園、有機栽培、無農薬、防虫、防鳥、霜よけ 透光率(%) 90
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量で通気性に優れ、繊維の毛羽立ちが少ない不織布です。お好みのサイズにカットして使用できます。熱加工性に優れています。
用途使い捨て前掛けやフェイスカバーの素材として。包装資材、工業資材に。 厚さ(mm) 0.25mm(参考値) トラスコ品番 855-0559 材質 ポリプロピレン不織布 形状 ロールタイプ 質量(kg) 1.9 長さ(m) 50 呼び寸法(縦×横)(m) 1×50 目付(g/m2) 30 幅(m) 1 2018年トラスコ掲載ページ 6 1646
1本
6,798 税込7,478
当日出荷

MKVアドバンス(旧三菱ケミカルアグリドリーム)不織布 パオパオ90
光線透過率が約90%と高く、光量不足による黄変や徒長を 抑えることができます。 通気性の良い不織布のため蒸れや焼けを防ぎ、良好な生育環境を保ちます。 保温・保湿効果で、発芽および生育促進・品質・収量増につながります。 大型害虫や鳥、強風などから作物を守ります。
1本
13,980 税込15,378
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

保温・防霜・発芽促進に効果があります。 自重が軽いため作物にそのままかける「べたがげ」での使用も可能です。 通気性、通水性があります。 大変経済的でお気軽にご利用いただけるべたがけ栽培用不織布。 軽いだけではなく、園芸用不織布に必要な機能を抑えた家庭菜園専用設計です。
用途対象作物に直接かぶせる「べたがけ栽培」がおすすめ。 使用目的 べたがけ栽培、直接かぶせる 透光率(%) 約90
1枚ほか
659 税込725
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

イノベックス(ダイオ化成)ダイオ不織布
国産の農園芸専用、べたがけ用不織布。透光率、通気性、保温性などのバランスのよい不織布です。
用途露地栽培 べたがけ栽培 保温 育苗 霜よけなどに。 使用目的 べたがけ栽培、保温、育苗、霜よけ、露地栽培 透光率(%) 約90
1枚ほか
1,098 税込1,208
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

様々な用途に使用できる換気口・給気口フィルター。お得な長尺タイプでとても経済的。フィルターは難燃自己消火性の特殊加工を施してあります。
用途業務用のエアコンや換気扇、家庭のレンジフードや換気扇に 材質 ポリエステル(難燃性不織布)
1枚ほか
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

豊富な幅・目合いと軽くて丈夫なネットは、減農薬、無農薬栽培に最適で安全な野菜が育ちます。
織り方 からみ織
1巻
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

セフティー3耐候性不織布
これ1枚で、保温効果、害虫、霜をシャットアウトします。水を通し、土表面の乾燥を防ぎます。透光率約90パーセントなので作物が豊かに育ちます。超軽量なので、べたがけ使用はもちろん、野菜等のトンネル栽培にも最適です。簡単、覆うだけでグングン育ちます。
用途家庭菜園の保温・防虫・防霜
1個ほか
659 税込725
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

霜よけ、保温、防虫、防鳥、水分保持、適度な遮光用途の不織布です。超軽量で、トンネル栽培はもちろん、べたがけ栽培にも最適です。
用途べたかけやトンネル栽培に。光を透し、作物の霜よけ保温・防虫防鳥に幅広く活躍 仕様 紙管巻 使用目的 べたかけやトンネル栽培、保温、防虫、防鳥、霜よけ 質量(g/m2) 約15 透光率(%) 約90
1本
2,831 税込3,114
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ブルーシートの白色タイプで壁紙などに色移りしない養生シートです。
材質 ポリエチレン 寸法(幅Wmm×長さLm) 915×100
1巻(100m)
5,498 税込6,048
当日出荷

家庭菜園向け、保温・防虫・防霜に最適です。 水を通し、透光率約90パーセントなので作物が豊かに育ちます。 土表面の乾燥を防ぎます。 超軽量なので、べたがけ使用はもちろん、野菜等のトンネル栽培にも最適です。 簡単、覆うだけでグングン育ちます。
用途保温・防虫・防霜用。 使用目的 保温、防虫、防霜 光線透過率(%) 90
1巻
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般研究室またはクリーンルームなど各種幅広いワイピング・メンテナンス作業に適しています。
用途各種清掃、ふき取り作業に クラス なし 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(100枚)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

遮光率は約5%なので、ほうれん草や小松菜の軟弱野菜での使用の他、蛾などの防虫と保温や通気性を必要とする作物に好評です。
用途防虫・保温。 長さ(m) 100 遮光率(%) 約5
1巻ほか
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
455 税込501
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

厚手の生地でコシがありますので固定がしやすく、長時間の使用が可能です。 オイルミスト・粉じんから機器を守ります。 ホルダにはマグネットが付いているため、簡単に取り付けることができます。 ミシン目がついており、汚れたフィルターを切り離すことで簡単に交換が可能です。 詰替用フィルターを交換することで経済的に使用できます。
材質 難燃ポリエステル 厚さ(mm) 0.4 長さ(m) 10 巻数 50 風速(m/s) (ろ過)2.5 耐熱温度(℃) 140 捕集効率(%) 33.3 圧力損失 (初期)26Pa ミシン目(mm) (ピッチ)200 残留粒子(μ) 70
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

軽量で通気性に優れ、繊維の毛羽立ちが少ない不織布です。 お好みのサイズにカットして使用できます。 熱加工性に優れています。
用途使い捨て前掛けやフェイスカバーの素材として。包装資材、工業資材に。 トラスコ品番 207-5257 形状 ロールタイプ 厚さ(mm) 0.38(参考値) 材質/仕上 ポリプロピレン不織布 質量(kg) 2.8 長さ(m) 50 呼び寸法(縦×横)(m) 1×50 目付(g/m2) 50 幅(m) 1 アズワン品番 64-8631-39
1本
11,980 税込13,178
当日出荷

水洗い、スプレー洗浄等により簡単に再生が出来ます。 優れた難燃加工を施してあります。
用途一般産業空調用。 一般ビル空調用。 幅(m) 1.6 材質 ポリエステル 使用温度(℃) 60以下 使用湿度(%RH) 95以下
1台
57,980 税込63,778
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

繊維を接着剤や熱融着で結合させたシート状(不織布)で多孔質構造のため、塵埃保持量が多く、空気抵抗が少ない高効率浄化フィルターです。 品質管理と作業能率の向上、外部からの汚染防止、快適性の増大と最適な空気環境を作り出します。
種別 水洗いによる再利用不可 材質 ポリエステル 厚さ(mm) 20 長さ(m) 20 風速(m/s) 2.5(ろ過) 耐熱温度(℃) 100 坪量(g/m2) 350 難燃性 有り 設置場所 給排気、1次・2次 幅(m) 1.6 RoHS指令(10物質対応) 対応 除塵率(%) 84 作動時圧損(Pa) (初期)58、(最大)390 給塵量(g/m2) 900 粗塵区分
1本(20m)
48,980 税込53,878
翌々日出荷