- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 吊・支持金具
- 両サドルバンドのおすすめ人気ランキング
両サドルバンドのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新84件の「両サドルバンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「サドル ネジ」、「両サドル」、「サドルバンド」などの商品も取り扱っております。
用途パイプ配管の壁面への押さえ用
材質
ステンレス(SUS304)
パイプに棚板などを固定するためのパーツです。
寸法(mm)
20×65
タイプ
25.4用
種類
丸サドル(両サドル)
1個
¥73
税込¥80
当日出荷
SGCC溶融亜鉛めっき鋼板
用途小口径SGP管用サドルバンドです。
種類
丸サドル
小型・軽量・コンパクトで高剛性、各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用でき、ガーデニング(テラス金具)&生活用品の連結金具としても幅広く活用出来ます。突起部分をかわして連結する事が可能で、大工作業の補強金具としても重宝します。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。
材質
鉄(クローム)
板厚(mm)
2.3
穴数
2
1100角のパレットサイズに合わせたコンテナシリーズです。
材質
ポリプロピレン(PP)
フタ
なし
コンテナ種類
ベタ目
チャック袋仕様。
用途パイプ配管の壁面への押えとして使用します。
材質
ZAM(Zn-A-Mg合金めっき鋼板)
適合パイプ
スペーシアパイプシステム用標準パイプ
質量(g/セット)
106.4
仕様
パイプ固定用
トラスコ品番
256-5323
質量(g)
106.4
質量(g/個)
6
1セット(4個)
¥229
税込¥252
当日出荷
サドル内側の突起がサヤ管の谷部にくい込み、管がズレにくい構造になっています。
適合
サヤフレキ2用、ガードフレキ用、遮熱管用、ミラペックス・被覆5mm厚用、ミラペックス・被覆10mm用
ステンレス鋼管用のサドルバンド
材質
SUS304
種類
丸サドル
単管パイプΦ48.6mm用。屋外専用金具。屋外専用シリーズ。
材質
鉄
寸法(mm)
140×38×52
質量(g)
270
適合パイプ径(Φmm)
48.6
ねじ穴(Φmm)
20×12
1個
¥670
税込¥737
当日出荷
灌水管及び配管用支持金具。
穴径(Φmm)
5
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
材質/仕上
鉄/ユニクロ
種類
丸サドル
材質
SUS430
種類
丸サドル
寸法(Φmm)
4
用途パイプ配管の壁面へ押さえ用
材質
鋼
パイプが部品で留めることができない場合便利です。
用途パイプ固定金具
フタをした状態でも外しても積み重ねが可能です。軽量のため、持ち運びが容易です。全面ベタ目の多目的通箱として、あらゆるシーンで汎用的に使用できます。
用途小物の整理や保管に最適です。事務所や物置の整理に。
材質
ポリプロピレン(PP)
コンテナ種類
ベタ目
小型・軽量・コンパクトで高剛性、各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用でき、ガーデニング(テラス金具)&生活用品の連結金具としても幅広く活用できます。
突起部分をかわして連結することが可能で、大工作業の補強金具としても重宝します。
手軽で多彩な組み合わせができる部材です。
用途連結金具。自動車部品取り付け金具。
形状
24型PB
材質
スチール
表面処理
黒塗装仕上げ
板厚(mm)
2.3
穴数
2