両タケノコのおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
113件の「両タケノコ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「両端 タケノコ」、「エアーホース タケノコ」、「タケノコ」などの商品も取り扱っております。
配管用・水道・スプリンクラーなど。鉄製 両タケノコホースニップルです。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど 材質 鉄製
1個
71 税込78
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

材質 C3604BD 形状 ストレート 種類 ホース継手 最高使用圧力(MPa) 3.45 使用温度(℃) -50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 3.45[35] 使用流体 水、空気、油
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

エアー配管用中間継ぎ手です。
用途エアー配管、回路中や末端のコネクト 使用流体 圧縮空気 材質 ステンレス 形状 ステンレスホース継手
1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途ホースと機器の接続 種類 ホース継手 形状 ストレート 使用流体 水、空気、油 材質/仕上 黄銅(C3604)+クロームメッキ製 使用圧力(MPa) 3.45 仕上 クロムメッキ仕上げ 流体温度(℃) -50~150 最高使用圧力(MPa) 3.45
1パック(5個)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

送水用等のホース同士をジョイントするI型の金具です。
用途ポンプ部品、交換や補修 おもにサニーホースなどの中間接手として使用 ローリーホース等の接扁用継手 材質 SS(メッキ付)
1個
159 税込175
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ホースとホースとを接続するニップルです。 ホースバンドと併せて利用します。
用途水用 材質 鉄製亜鉛メッキ 形状 ホースニップル 材質/仕上 鉄製亜鉛メッキ 耐圧(MPa) 0.98
1個
450 税込495
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

用途ホースの継手に 材質 真鍮 形状 ストレート 使用温度範囲(℃) -40~70 使用圧力(MPa) 6.89 最高使用圧力(MPa) 6.89 使用流体 水、空気、油
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

エアー配管用ホース継手です。ゴム・ウレタンホース同士の接続に適した両口ホース継手です。サビに強いステンレス製継手です。
用途エアー配管継手(両口ホース継手)。 材質 ステンレスSUS304 最高使用圧力(MPa) 1.5 常用圧力(MPa) 1 適合流体 空気
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安全なツバ付
用途コンプレッサーエアーなど 材質 スチール亜鉛メッキ 形状 ホースニップル 耐圧(MPa) 1
1個
970 税込1,067
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


近畿製作所ホース継手 NO.13
エアー配管用中間継ぎ手です。
用途エアー配管、回路中や末端のコネクト 使用流体 圧縮空気 材質 真鍮 形状 ホース継手
1個
449 税込494
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ホースと異型ホースの接続の際に使用。 ホースバンドを使用してホースに接続します。
用途ポンプパーツ 材質 亜鉛ダイカスト
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ホースを接続するホース継手(両口ストレート)となります。耐食性に優れております。RoHS指令相当品です。
材質 SUS304 形状 ホース継手 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷

エアー配管用ホース継手です。ゴム・ウレタンホース同士の接続に適した両口ホース継手です。
用途エアー配管継手(両口ホース継手)。 材質 真鍮 最高使用圧力(MPa) 1.5 表面処理 クロームメッキ 常用圧力(MPa) 1 適合流体 空気
1個
479 税込527
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


形状 ホースニップル 種類 ホース継手 最高使用圧力(MPa) 3.45 使用温度(℃) -50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 3.45[35] 使用流体 水、空気、油
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)