- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- 両側サムターンのおすすめ人気ランキング
両側サムターンのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新110件の「両側サムターン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「両面サムターン」、「引き戸 両面サムターン」、「室内 ドア 後付け 鍵」などの商品も取り扱っております。
簡易タイプの両面サムターン錠セットです。
仕様
片面サムターン+片面サムターン
材質
亜鉛合金
仕様1
フロント・ストライク形状:角
適合扉厚(mm)
28~40
バックセット(mm)
B/S51
材質
亜鉛合金
仕上
ニッケル
適合扉厚(mm)
28~40
バックセット
51mm
1セット
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
ステンレス鋼製で堅牢な構造により、耐久性抜群です。表裏ともにサムターン式で、両側から施錠できます。幼児などが安易に扉を開閉することを防ぎます。取り付けが簡単でスリムなデザインにより、さまざまな場所でご使用いただけます。
用途引戸
付属品
十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)
材質
(フロントプレート)ステンレス鋼(SUS304)、(本体)鋼、(サムターン本体)ステンレス鋼(SUS304)、(つまみ)亜鉛合金
仕上
(フロントプレート)ヘアライン仕上、(本体)クロメート処理、(サムターン本体)サテン仕上、(つまみ)クロムめっき
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
(室外側)-/(室内側)サムターン
本体は極めてコンパクト。
良好な操作性と優れた耐久性。
用途テラス出口など
シリーズ
1502,1503シリーズ
動作
内側からサムターンで施解錠。 外側から施解錠不可能。
適合厚さ(mm)
28~38
掘込み加工が容易なチューブラ錠です。
掘込み径Φ21mmの細型です。
誤って鎌を出したまま戸を閉めた場合でも、鎌は枠等に当たると自動的に本体内に収納されます。
枠の損傷や錠の故障に繋がりにくく、安全です。
戸と枠の間の隙間をドライバー1本で調整できます。
用途一般住宅屋内用木製引戸
セット内容
チューブラ鎌錠本体 TKS専用ストライク エスカッション一式(操作部) 角芯(戸厚:28mm~36mm用) 取り付けねじ一式
材質
エスカッション:アルミ合金 サムターン:亜鉛合金
材質
亜鉛合金
種類
両面丸座サムターン錠
適合扉厚(mm)
28~36
(室外側)シリンダー/(室内側)サムターン
本体は極めてコンパクト。
良好な操作性と優れた耐久性。
用途ノブ不要の扉、点検口、ワンドアー・ツーロック用の補助錠など
シリーズ
1502,1503シリーズ
動作
外側からキーで、内側からサムターンで施解錠。
シリンダー
6本ピンシリンダー
適合厚さ(mm)
28~38
単体で取り付けられる屋内用のシリンダー+サムターン錠前です。ラッチはサムターン専用チューブララッチを採用しております。ディンプルキー仕様で鍵違い500通り。使い勝手の良い左右兼用タイプです。鍵は3本付きです。
仕様
シリンダー・サムターン錠、(ラッチ部)サムターン専用ラッチ、(フロントプレート)角
適合扉厚(mm)
28~40
キー
ディンプルキー(リバーシブル仕様)
極めてコンパクトで、円筒錠と同様に取り付けが簡単。
用途ノブ不要の扉、点検口、ワンドアー・ツーロック用の補助錠など。
シリンダー
SP5本ピン
適合扉厚(mm)
27~45
キー
黄銅製(Niメッキ)、3本付
ステンレス鋼製で堅牢な構造により、耐久性抜群です。どなたにも操作しやすいよう、バリアフリーを意識した大型のレバーを採用しています。取り付けが簡単でスリムなデザインにより、さまざまな場所にご使用いただけます。便利な左右兼用タイプです。使用できる引戸の厚みは、26 mm~38 mmです。緊急時に室外から解錠できる機能が付いています。
用途引戸
材質/仕上
本体・掛止部・レバー部・受座:ステンレス鋼(SUS304)、回転軸:黄銅(真鍮)/本体・受座:サテン、掛止部・レバー部:バレル研摩、回転軸:クロームめっき
付属品
十字穴付皿木ねじ3.8×20(ステンレス鋼)。十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)
トラスコ品番
440-3835
質量(g)
120
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
材質
亜鉛合金
適合扉厚(mm)
28~40
玄関ドアの防犯補助鍵に
材質
本体/ステンレス
備考
ビスピッチ47.5mm
適合扉厚(mm)
30~45
仕様
表示錠+サムターン
材質
亜鉛合金
色
艶消しブラック
適合扉厚(mm)
28~40
本体とストライクプレートの幅が細く、コンパクトでスリムなデザインにより、さまざまな場所で使用できるカマ錠です。ステンレス鋼製のうえに堅牢な構造により、耐久性抜群です。操作は、つまみを上下するだけです。つまみを回すタイプと違い、指の不自由な方でも簡単に操作できます。室内側表示付きです。施錠状況を確認しやすくなっています。便利な左右兼用タイプです。
用途引戸
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS304)/サテン
付属品
十字穴付丸皿タッピンねじ3×16(ステンレス鋼)。十字穴付皿タッピンねじ3×16(ステンレス鋼)
トラスコ品番
440-3797
質量(g)
41
仕上
サテン仕上
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
1個
¥2,650
税込¥2,915
当日出荷