両口ホースジョイントのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
107件の「両口ホースジョイント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアーホース タケノコ」、「フューエルホースジョイント」、「15mm ホースジョイント」などの商品も取り扱っております。
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質 C3604BD 形状 ストレート 種類 ホース継手 最高使用圧力(MPa) 3.45 使用温度(℃) -50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 3.45[35] 使用流体 水、空気、油
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

安全なツバ付
用途コンプレッサーエアーなど 材質 スチール亜鉛メッキ 形状 ホースニップル 耐圧(MPa) 1
1個
970 税込1,067
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エアー配管用中間継ぎ手です。
用途エアー配管、回路中や末端のコネクト 使用流体 圧縮空気 材質 ステンレス 形状 ステンレスホース継手
1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)



用途ホースの継手に 材質 真鍮 形状 ストレート 使用温度範囲(℃) -40~70 使用圧力(MPa) 6.89 最高使用圧力(MPa) 6.89 使用流体 水、空気、油
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

エアー配管用ホース継手です。ゴム・ウレタンホース同士の接続に適した両口ホース継手です。サビに強いステンレス製継手です。
用途エアー配管継手(両口ホース継手)。 材質 ステンレスSUS304 最高使用圧力(MPa) 1.5 常用圧力(MPa) 1 適合流体 空気
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途ホースと機器の接続 種類 ホース継手 形状 ストレート 使用流体 水、空気、油 材質/仕上 黄銅(C3604)+クロームメッキ製 使用圧力(MPa) 3.45 仕上 クロムメッキ仕上げ 流体温度(℃) -50~150 最高使用圧力(MPa) 3.45
1パック(5個)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。
用途産業用水・油・ガソリンの使用に 種類 ホース継手 形状 ストレート 使用流体 飲料水・産業用水・油・ガソリン 材質 ポリアセタール(白色) 耐熱温度(℃) -10~+100 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
44 税込48
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

一般配管用超小型継手 真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適 小型機器、省スペースの配管に最適
用途チューブとチューブの接続 形状 違径ニップル 使用流体 空気 材質/仕上 黄銅/ニッケルメッキ 最高使用圧力(MPa) 0.5、真空用チューブ(UD)使用時:0.4 使用温度範囲(℃) 0~50(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa) -100 タイプ バーブタイプ
1個ほか
80 税込88
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

配管用・水道・スプリンクラーなど。鉄製 両タケノコホースニップルです。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど 材質 鉄製
1個
71 税込78
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷

近畿製作所ホース継手 NO.13
エアー配管用中間継ぎ手です。
用途エアー配管、回路中や末端のコネクト 使用流体 圧縮空気 材質 真鍮 形状 ホース継手
1個
449 税込494
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


ホースとホースとを接続するニップルです。 ホースバンドと併せて利用します。
用途水用 材質 鉄製亜鉛メッキ 形状 ホースニップル 材質/仕上 鉄製亜鉛メッキ 耐圧(MPa) 0.98
1個
450 税込495
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

形状 ホースニップル 種類 ホース継手 最高使用圧力(MPa) 3.45 使用温度(℃) -50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 3.45[35] 使用流体 水、空気、油
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

ホースとホースの連結に。ホースバンドを使用してホースに接続します。
用途ポンプパーツ 材質 亜鉛ダイカスト
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

形状 違径ニップル トラスコ品番 442-6592 材質 本体:黄銅+無電解ニッケルメッキ 質量(g) 0.6 有効断面積(mm2) 0.9 オリフィス径(Φmm) 1.2 寸法E(mm) 6 寸法B(mm) 14 適合チューブ(ホース)内外径(Φmm) 3×2/4×2.5 寸法P(Φmm) 5
1個
79 税込87
当日出荷