両締めバイスのおすすめ人気ランキング

2025/07/30更新
107件の「両締めバイス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「センタリングバイス」、「バイス」、「角度調整バイス」などの商品も取り扱っております。
木彫のみなどを使った荒彫り用の万力。切断(鋸)接着作業がラクラク。木台付なのですぐ使用出来ます。
用途木彫、仏像彫刻、能面、木工 材質 本体:鋳物、台:杉の木 深さ(mm) 最大:40 口幅(mm) 125 開き幅(mm) 最小:0~最大:300 寸法(全長L×奥行D×高さH)(mm) 640(ハンドル含む)×150×190 総質量(kg) 15
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

様々な用途にご使用いただけるセンタリングバイスです。
種類 リードバイス RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
36,980 税込40,678
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類 精密バイス 最大口開き(mm) 103 口幅(mm) 100 材質(本体) 鋳鉄 エスコ品番 EA525AJ
1個
141,000 税込155,100
翌日出荷

出荷時はダブルクランプタイプです。 2個のワークを同時に素早くクランプできます。 2個のサイズの異なるワークも同時にクランプ可能です。 ロックタイト浮上防止機能により、締付時のワークの浮上がりを抑えます。 標準付属の部品の組替えにより、両締めバイスとなります 本体はダクタイル鋳鉄(FCD600)製で、摺動面に火炎焼入(HRC45)が施してあります。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
299,800 税込329,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロックタイト浮上り防止機構。半球セグメントにより、可動体に斜め下方向45度の力を加えることでワークの浮上りを防止できます。 口金交換式。2種類の口金を標準付属し、加工条件に最適な口金を使用できます。 ワークは常にバイス中心位置でクランプでき、プログラムの手間が省けます。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1台ほか
229,800 税込252,780
3日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

本体、可動体及びスクリューヘッドは強靱鋳鉄FC250、ガイド及びスクリューは鋼鉄SS400が使用してあり、堅牢です。全部品は互換性があり取替可能です。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

前後、左右と直角に交差するスライド式バイスです。 ボール盤に取り付ければ、簡単に加工位置を移動できます。
1台
25,980 税込28,578
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
319,800 税込351,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

5軸マシニングセンタでの荒加工に最適。 最大20kNの締付力。 ※トルクレンチ、レンチ用ソケットを別途お求めください。 最小3.5mmの掴み代で素材底部を把握し5面加工。 低床ボデイで広い加工範囲と良好な刃物の寄り付きを提供。 焼き入れボディが高い耐久性を実現。 1台で荒加工と仕上げ加工が可能。 ※オプションのコンビネーションジョー使用時。 ±0.01mmの繰り返し精度。 ※オプションのコンビネーションジョーの仕上用面でパラレルプレートを使用せずに締付時。
幅(mm) ジョー:75 高さ(mm) ボデー:42 最大締付力(kN) 20 最大許容トルク(N・m) 100
1台
189,800 税込208,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
149,800 税込164,780
3日以内出荷

本体・可動体は強靱鋳鉄FC250を使用してあり、堅牢です。 スクリューは、鋼鉄S35Cが使用してあり強力締付が可能です。 ハンドルの止め玉は一体鍛造でぬけ落ちません。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

加工物を両サイドから強力に締めます。 バイスで挟めない大きなワークを強力にクランプします。
用途ワークの固定に トラスコ品番 758-4369 材質 本体:ダクタイル鋳鉄(FCD45)、口金:スチール(S45C)、口金処理:焼き入れ(HRC32~36) 長さ(mm) 126 幅(mm) 70 質量(kg) 5.3 高さ(mm) 70 適合ボルト径 M12、M14 口金寸法(mm) 60×70
1セット
109,800 税込120,780
翌々日出荷

超小型の精密バイスです。 小さいながら精度は抜群です。
用途極小部品を保持・固定し、穴あけ・ヤスリ掛け・半田付け・検査・電子工作等に 種類 アングルバイス 最大口開き(mm) 17 口幅(mm) 16 口深(mm) 8 主な用途 精密加工作業 トラスコ品番 809-6212 セット内容 本体、ツマミ、丸爪着脱用L字スパナ 幅(mm) 20 全長(mm) 30 材質/仕上 鉄/ニッケルメッキ仕上 高さ(mm) 20 質量(g) 130 クランプ最大口開き(mm) 17
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

グリップ爪で強力にワークをクランプします。 口金の向きを変えて口開きを大きくすることができます。 ワークは常にバイス中心位置でクランプでき、高精度加工と段取り時間を短縮できます。(繰り返し位置決め精度:±0.02) 摺動面及び口金は焼入(HRC50以上)により、耐摩耗性に優れています。 機械テーブルとの位置決めは5AU75-Pはノックピン、5AU75-GBはガイドブロックになります。
1個ほか
149,800 税込164,780
4日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

種類 精密バイス 最大口開き(mm) 100 口幅(mm) 100 材質(本体) 鋳鉄 エスコ品番 EA525AL-4
1個
222,400 税込244,640
翌々日出荷

超精密加工がスピーディーにできます。四面を精密研磨しているので、縦・横どちらでもご使用になれます。抜群の直角度、平行度により超精密加工を実現します。
用途電磁チャックに固定し、精密加工時に。 材質 SK-2 材質/仕上 本体:炭素工具鋼(SKS-93)(硬度HRC56 - 60) 直角度(±mm以内) 0.005/100mm 硬度HRC 56~58 平行度(±mm以内) 0.005/100mm
1台
46,980 税込51,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボール盤での穴あけ作業に最適です。 ボール盤にセットして加工物の固定が出来ます。 強力締め付けが可能です。
用途加工物の締付け・固定作業に。 材質 FC250
1台
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

細かい加工物の保持・固定に便利 V溝付なので丸物の固定も可能
用途ハンダ付け、接着など、ホビー用・保持・固定具として 種類 精密バイス 最大口開き(mm) 20 口幅(mm) 25 主な用途 ハンダ付け、接着など、ホビー用・保持・固定具として 材質 スチール 表面処理 塗装
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クサビの倍力作用で強力クランプ V型クサビはクサビの倍力作用により、六角レンチによる締付けのみで、強いクランプを容易に得る事ができます 締付けは後は、両口金の反力が一体となりV型クサビにかかる為、口金が肉薄にもかかわらず、強度と耐久力を維持することができます
質量(g) 55 適応ボルトサイズ (T溝穴使用時)M8-20L、(タップ穴使用時)M8-20L クランプ力(kN) 15 許容締付トルク(N・m) 26
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷