- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- 両開き ドア ロックのおすすめ人気ランキング
両開き ドア ロックのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新120件の「両開き ドア ロック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「観音開きドア ロック」、「観音開き 鍵」、「扉 ロック 金具」などの商品も取り扱っております。
扉内収納タイプのラッチです。
ロッド棒でのロック・アンロックがレバー操作のみで容易にできます。
用途両開き用扉等
材質
ADC、POM、SUS304、SUS304-WP、SUS
質量(g)
66
部品名称
ベース、レバー、スライダー、アーム、スプリング、波形スプリングピン(1)、波形スプリングピン(2)、波形スプリングピン(3)
表面処理
塗装(シルバーメタリック)、黒色、白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
1つの面付シリンダー錠で、両開き扉をロックできます。扉2の後に扉1を閉め、扉1を面付シリンダー錠でロックすると、扉2も閉じた状態で固定されます。扉1を開けると扉2も開けられます。ロックピンの付け替えで、扉の上部、下部どちらにも取り付けできます。ロックピンを本体から抜き、180°回転させて再び差し込むと付け替えできます。
材質(本体)
ポリアセタール
質量(g)
40
材質(ピン)
(ロックピン)鋼/クロームめっき
色(本体)
ブラック
1個
¥739
税込¥813
4日以内出荷
両開き扉用のラッチです。片側の扉を開けた時、もう一方の扉も開いてしまうのを防ぎます。天板、底板のどちらにも少ないスペースで取り付けできます。扉を開ける時は、レバーを指で倒します。ロックするときは、扉を閉めるだけでレバー操作は不要です。インセット、アウトセットどちらのキャビネットにも使用できます。
材質
亜鉛合金
質量(g)
28.5
仕上
ニッケルめっき
推奨ねじ
十字穴付皿タッピンねじ3×16
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
ローラーの働きで強力に密閉します。
用途シェルター・収容箱・防音扉など両開き仕様の固定扉
付属品
ロッド(ラッチ付)・ロッド棒ガイド・ロッド棒受け
材質
亜鉛合金(ZDC)、ロッド棒受け・ガイド/ステンレス鋼板(SUS304)、ロッド棒/軟鋼線材(SWRM)
質量(g)
984
表面仕上げ
本体/サチライトクロムめっき(MZCr)、ロッド棒/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
03096
1個
¥6,120
税込¥6,732
4日以内出荷
地震の揺れを感知して扉をロックする、扉ひらき防止ストッパーです。
揺れによって書類などの収納物が飛び出すのを防ぎます。
地震後は、扉を押すことによって簡単にストッパーを解除できます。
用途地震による収納物の飛び出し防止に。
材質
(本体・受け)POM(ポリアセタール)
色
アイボリー
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
約48×47×32
材質/仕上
亜鉛ダイカスト/サチライトクロム
エスコ品番
EA951LP-1
全長(mm)
172
タイプ
平型
取付穴径(Φmm)
4.8
1個
¥1,740
税込¥1,914
当日出荷
ソレノイド付安全スイッチを内蔵したドアハンドル形キーを組み込んだ安全柵のキットです。
ハンドルを回すだけでトビラを施錠・開錠が可能です。もちろんソレノイド付安全スイッチですので、開錠の可・不可は電気的にコントロールされます。
危険区域内部に取り残される事故を防止するためのパドロックプレートを標準内蔵。
万一危険区域内部に取り残された状態でも、内側から緊急開錠ボタンを押すことによって非常状態からの脱出が可能です。
セット内容
ドアハンドル形キー(ソレノイド付安全スイッチ:IDEC-HS5E-D44L01-G付)、取付用ボルトナット、手動ロック解除ボタン、取付用ボルトナット、ハンドルユニット取付用穴加工済安全柵ユニット(組立済)
質量(kg)
14.6
取付
IDECソレノイド付安全スイッチ[HS5E-D44L01-G]、アクチュエータ[HS9Z-A52]
高さ(mm)
2150(安全柵)
適合規格
ISO14119/IEC60947-5-1/EN60947-5-1/EN1088/GS-ET-19/UL508/CSAC22.2No.14
扉開閉方式
右開きタイプ
パネル
金網(鉄)ピッチ50線径Φ32(上下パネル共)
両開きドアの一方のドア(親子ドアにおいては子ドアの方)を普段は開かないようにロックして固定しておく金具としてなど、様々な用途に使用できる金具です。
なお取付けは、フランス落しのように掘込む必要はなく、ドアの表面に直付けで取付けます。
用途一般住宅屋内用(浴室には使用できません)
材質
(本体・受座)亜鉛合金、(平受座)鋼/ユニクロ
付属品
(本体・受座):+丸皿木ねじ 2.7×20、(平受金)+皿木ねじ 2.7×16
寸法(mm)
150
防水・防塵仕様です。両開き扉用マグナロックです。吸着感知B機能、吸着感知・扉開閉感知BD機能タイプもご用意できます。
仕様
防水・防塵:NEMA4X規格クリア(IP66相当)
付属品
ストライクプレート(2枚)
材質
(本体)ステンレス鋼(SUS304)・ポリウレタン・鋼(ヨーク部)。(ストライクプレート)特殊鋼
寸法(mm)
(ストライクプレート)153×70×13
使用温度範囲(℃)
-40~60
電圧(V)
DC12/24(-5~+25%)
消費電力(W)
6
電流(mA)
500/250
吸着力(N[kgf])
5341[545]
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥199,800
税込¥219,780
4日以内出荷
ステンレス製ですので錆びに強いです。
厚みが薄いので多用途にご使用できます。
用途外部扉等
材質
ステンレス(SUS304)
仕上
バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
ロッドの使用で2点ロックが可能です。
取付面からの突起が少なく、フラッシュタイプの平面ラッチです。
THA-433-F(固定型)の併用により、両開き用としてご使用になれます。
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械等
材質
ZDC、SUS304、SPCC、CR、S、SUS303、SUS、C3713
部品名称
ケース、ハンドル、ジョイント、ピン、取付ブラケット、パッキン、スプリング、十字穴付サラ小ねじ、アーム(A)、アーム(B)、アーム(C)、ボス、平座金、割りピン、ロック、キー
表面処理
Cr(サチライト)、Cr、3価クロメート、黒色、Cr(梨地)
最大適合板厚(mm)
t0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途サッシ用
材質
(外装部)SUS304
仕上
HL
1本
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
振動や衝撃に対して扉等が開放しないよう確実なロック状態を保持するロック装置です。
用途建設機械・農業機械・産業機械・車両等
材質
(ブラケット)SPCC、(平座金)S、(軸)SWCH、(ロックA)SPHC/SPCC、(ロックB)S45C、(引張コイルばね)SUS304、(受金具)SPCC/S45C
質量(g)
120
保持力N(kgf)
150[15.3]
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
掛け金に鍵をプラス。ひとつ2役。
材質
本体/亜鉛ダイカスト。掛け金/ステンレス
色
シルバー
シリンダー
4枚ディスクシリンダー
キー
3本
クレモンロック仕様にしないで両開き扉をロックできます。ストレートフックを取り付けた扉を開けない限り、キャッチフックが取り付いた扉は開きません。したがって、片側の扉の1点をロックするだけでOK、追加のロック部材やフランス落としなしで両開き扉をロックできます。フックを扉の左右それぞれに取付けます。キャッチフックが付いた扉を閉めます。もう一方の扉を閉めると、ストレートフックが自動スプリングキャッチをロックします。その結果、ストレートフックが付いた扉がロックされます
用途デッドボルト付きロックと併用。キャビネットの上下いずれかに取付。
仕上
ニッケルメッキ
材質
亜鉛合金
1個
¥618
税込¥680
6日以内出荷