- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- 両開き 戸 鍵のおすすめ人気ランキング
両開き 戸 鍵のおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新123件の「両開き 戸 鍵」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「両開き ドア ロック」、「両開き ドア 鍵」、「両開き 引き戸 鍵」などの商品も取り扱っております。
掛け金に鍵をプラス。ひとつ2役。
材質
本体/亜鉛ダイカスト。掛け金/ステンレス
色
シルバー
シリンダー
4枚ディスクシリンダー
キー
3本
ローコストな簡易錠前です。
用途小型キャビネット・各種小型機器等
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
キーの回転は、AB間90度です。キーの抜き差しは、A点のみ可能です。(1点抜き)
日本製のディンプルシリンダーがピッキングから守ります。集合住宅や賃貸住宅などで、「ドアに穴を空ける事ができない」
というお宅に最適です。
用途サッシ用簡易補助錠
付属品
鍵2本
材質
(シリンダー部)真鍮
材質(本体)
ステンレス
適合幅(mm)
(ドア枠の戸あたり)1~65
取付扉厚(mm)
36~40
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
取付簡単!ドライバー1本で出来ます。 カギ式なので万一、侵入者の手が「ファスナーロック」にのびたとしても、ロックを解除される心配はありません。
用途サッシ用簡易補助錠
材質(本体)
ステンレス
本数
(付属鍵数)1
材質(レール)
ステンレス
防水・防塵仕様です。両開き扉用マグナロックです。吸着感知B機能、吸着感知・扉開閉感知BD機能タイプもご用意できます。
仕様
防水・防塵:NEMA4X規格クリア(IP66相当)
付属品
ストライクプレート(2枚)
材質
(本体)ステンレス鋼(SUS304)・ポリウレタン・鋼(ヨーク部)。(ストライクプレート)特殊鋼
寸法(mm)
(ストライクプレート)153×70×13
使用温度範囲(℃)
-40~60
電圧(V)
DC12/24(-5~+25%)
消費電力(W)
6
電流(mA)
500/250
吸着力(N[kgf])
5341[545]
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥199,800
税込¥219,780
4日以内出荷
ワンタッチで施錠、解錠できます。掛金の先端を樹脂でカバーしているため安全で、解錠時の音を和らげます。表面の穴から現物あわせで、取付位置を決定できます。ステンレス鋼製で耐食性に優れ、長期間美しくご使用いただけます。
材質
ステンレス鋼(SUS304)
付属品
十字穴付皿木ねじ(ステンレス鋼)
仕上
光沢研磨仕上
表面に突出の少ない(1.7 mm)デザインです。
鍵はリバーシブルキーです。
ポジションストップ機能付きです。
2 点抜けタイプのカムロックです。
止金が付属しています。
用途制御盤扉、サーバーラック、教具用ボックス
仕様
同一鍵
材質
亜鉛ダイカスト(ZDC)
仕上
クロームメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)
対応
鍵
同一鍵番号はNo.A161 です。鍵は2 本付属しています。
ディンプルキー採用の本格的ショーケース用ロック,強力両面テープで圧着して取り付けるので、簡単に設置でき、ガラス面も傷めません。 約8000種のカギ違いは、他社製品と比較になりません。
用途サッシ用簡易補助錠
材質
(レール)ステンレス、(シルンダー部)黄銅
材質(本体)
ステンレス
本数
(付属鍵)2
1個
¥3,498
税込¥3,848
当日出荷
材質
ステンレス
仕上
ヘアーライン
観音開き用でバネの力でしっかり締まる。
用途木製の家具やキャビネットなどの扉に
付属品
取付ネジ
材質
鉄
表面処理
メッキ仕上げ
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
リテーナーを本体の溝に差し込むだけで、取付が容易にできるシリンダー錠です。
用途小型キャビネット・各種小型機器等
材質/処理
(プラグ・ケース)ZDC/Cr(リテーナー)SK/Zn(止め金具)SPCC/Zn(キー)BSP/Ni
キー番号
035
仕様
キーの回転はAB間90度です。キーの抜き差しはAB点共に可能です。(2点抜き)
RoHS指令(10物質対応)
対応
強力両面テープで取り付けできる鍵付き窓用補助錠 、カギ式なので万が一、侵入者の手が「はいれーぬ」にのびたとしても、ロックを解除される心配はありません。
用途サッシ用簡易補助錠
1つの面付シリンダー錠で、両開き扉をロックできます。扉2の後に扉1を閉め、扉1を面付シリンダー錠でロックすると、扉2も閉じた状態で固定されます。扉1を開けると扉2も開けられます。ロックピンの付け替えで、扉の上部、下部どちらにも取り付けできます。ロックピンを本体から抜き、180°回転させて再び差し込むと付け替えできます。
材質(本体)
ポリアセタール
質量(g)
40
材質(ピン)
(ロックピン)鋼/クロームめっき
色(本体)
ブラック
1個
¥739
税込¥813
4日以内出荷
ばねの力で掛け金部を押さえるため、振動などで掛け金が外れるのを防止します。掛け金を外す時は、PUSH部を押してください。逆位置に取り付けると、PUSH部をワンプッシュするだけで掛け金が外れる便利な使い方ができます。
材質
ステンレス鋼(SUS304)
付属品
十字穴付なべタッピンねじ(ステンレス鋼)
仕上
光沢研磨仕上
ショーケースのガラス扉厚に合わせて調整が可能です。
取り外しができる簡易タイプです。
同一錠になっています。
用途ショーケース用
材質(本体)
スチール・亜鉛ダイカスト
仕様
キー2本付
トラスコ品番
380-1942
材質
本体/スチール・亜鉛ダイカスト、鍵/スチール
質量(g)
80
シリンダー径(Φmm)
6
取付板厚(mm)
3~7
キー番号
同番
1個
¥819
税込¥901
当日出荷
ひねり動作があるのでよりしっかりと締結できます。鍵付きです。
材質
ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上
ステンレス鋼<SUS304>/素地。(キー)鋼/ニッケルメッキ
高さ(mm)
11.5
質量(g)
50
許容荷重(N)
686
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
掛け金の最重要部分でもある丸かんと受座を強力固着させていますので、商品により人間の重量をも支えることができます。
つまみ易くソフトで機能的なテーパー。
用途ドアや戸の内締り金具として最適です。
南京錠を取り付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。
物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に最適です。
材質
SUS304
材質
亜鉛ダイカスト
ロック
(ケース)S06
適合扉厚(mm)
28