両開き 扉 鍵のおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
256件の「両開き 扉 鍵」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「両開き ドア 鍵」、「鍵付き蝶番」、「後付け 鍵 扉」などの商品も取り扱っております。
掛け金に鍵をプラス。ひとつ2役。
材質 本体/亜鉛ダイカスト。掛け金/ステンレス シルバー シリンダー 4枚ディスクシリンダー キー 3本
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

観音開き用でバネの力でしっかり締まる。
用途木製の家具やキャビネットなどの扉に 付属品 取付ネジ 材質 表面処理 メッキ仕上げ
1個
459 税込505
当日出荷

取付簡単!ドライバー1本で出来ます。 カギ式なので万一、侵入者の手が「ファスナーロック」にのびたとしても、ロックを解除される心配はありません。
用途サッシ用簡易補助錠 材質(本体) ステンレス 本数 (付属鍵数)1 材質(レール) ステンレス
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防水・防塵仕様です。両開き扉用マグナロックです。吸着感知B機能、吸着感知・扉開閉感知BD機能タイプもご用意できます。
仕様 防水・防塵:NEMA4X規格クリア(IP66相当) 付属品 ストライクプレート(2枚) 材質 (本体)ステンレス鋼(SUS304)・ポリウレタン・鋼(ヨーク部)。(ストライクプレート)特殊鋼 寸法(mm) (ストライクプレート)153×70×13 使用温度範囲(℃) -40~60 電圧(V) DC12/24(-5~+25%) 消費電力(W) 6 電流(mA) 500/250 吸着力(N[kgf]) 5341[545] RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
199,800 税込219,780
4日以内出荷

1個
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

日本ロックサービスらくらくロック
日本製のディンプルシリンダーがピッキングから守ります。集合住宅や賃貸住宅などで、「ドアに穴を空ける事ができない」 というお宅に最適です。
用途サッシ用簡易補助錠 付属品 鍵2本 材質 (シリンダー部)真鍮 材質(本体) ステンレス 適合幅(mm) (ドア枠の戸あたり)1~65 取付扉厚(mm) 36~40
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

ディンプルキー採用の本格的ショーケース用ロック,強力両面テープで圧着して取り付けるので、簡単に設置でき、ガラス面も傷めません。 約8000種のカギ違いは、他社製品と比較になりません。
用途サッシ用簡易補助錠 材質 (レール)ステンレス、(シルンダー部)黄銅 材質(本体) ステンレス 本数 (付属鍵)2
1個
3,498 税込3,848
当日出荷

掛け金の最重要部分でもある丸かんと受座を強力固着させていますので、商品により人間の重量をも支えることができます。 つまみ易くソフトで機能的なテーパー。
用途ドアや戸の内締り金具として最適です。 南京錠を取り付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。 物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に最適です。 材質 SUS304
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ローコストな簡易錠前です。
用途小型キャビネット・各種小型機器等 RoHS指令(10物質対応) 対応 仕様 キーの回転は、AB間90度です。キーの抜き差しは、A点のみ可能です。(1点抜き)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

リングのまわりに配置された4つの突起により、不用意なリングの回転を防ぎます。表面の穴から現物あわせで、取付位置を決定できます。南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。 現品にてご確認ください。
付属品 十字穴付皿木ねじ(ステンレス鋼) 材質 ステンレス鋼(SUS304) 仕上 バレル研磨
1個
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サッシを傷めにくい理想的な補助錠。暗闇で光る蓄光が目印、シリンダ鍵付で安心。取り付けは強力両面テープでサッシ枠に貼るだけ。
用途サッシ用簡易補助錠 材質 (本体)亜鉛合金、(レール)ステンレス 幅(mm) (レール)120 本数 (スペアーキー)2 可動範囲(mm) 0~68
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

穴を開けなくても、ドアに傷を付けなくても玄関ドアに2つ目のロックを増やせます。鍵は安心ディンプルタイプ。
用途ドア用補助錠 材質 (補助錠本体)アルミダイカスト(塗装仕上)、(取付金具)ステンレス、(ディンプルキー)真鍮(ニッケル仕上) 本数 (付属鍵)5
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1つの面付シリンダー錠で、両開き扉をロックできます。扉2の後に扉1を閉め、扉1を面付シリンダー錠でロックすると、扉2も閉じた状態で固定されます。扉1を開けると扉2も開けられます。ロックピンの付け替えで、扉の上部、下部どちらにも取り付けできます。ロックピンを本体から抜き、180°回転させて再び差し込むと付け替えできます。
材質(本体) ポリアセタール 質量(g) 40 材質(ピン) (ロックピン)鋼/クロームめっき 色(本体) ブラック
1個
739 税込813
4日以内出荷

引き戸の上下に取り付けて大事な書類を守る! (上下2か所に取付け厳重ロック)「鍵」を無くした家具を「鍵付き」に再生!します。 強力両面テープで貼り付けるだけなので、取付簡単、工具不要。 鍵穴はシャッター付きでホコリをシャットアウトします。 スライド式調整幅 上下兼用2個組。両面キー2本付き(共通キーで便利)
用途金属家具用ツイカ錠 セット内容 上下兼用2個組 材質 ロック本体:亜鉛合金製、塗装仕上。レール:ステンレス製。キー:真鍮製、ニッケルメッキ仕上 キー数 2本付き
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

日本ロックサービスはいれーぬ
強力両面テープで取り付けできる鍵付き窓用補助錠 、カギ式なので万が一、侵入者の手が「はいれーぬ」にのびたとしても、ロックを解除される心配はありません。
用途サッシ用簡易補助錠
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ひねり動作があるのでよりしっかりと締結できます。鍵付きです。
材質 ステンレス鋼(SUS304) 材質/仕上 ステンレス鋼<SUS304>/素地。(キー)鋼/ニッケルメッキ 高さ(mm) 11.5 質量(g) 50 許容荷重(N) 686 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

シリンダー錠部を90°回せば鍵がなくても施錠することができます。
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器 付属品 キー3本 材質 シリンダー錠部:亜鉛合金(ZDC)、掛金部:冷間圧延ステンレス鋼板(SUS430) 表面仕上げ シリンダー錠部:クロムめっき(MZCr)、掛金部:光沢バレル研磨 番号:鍵違い
1個
2,213 税込2,434
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ワンタッチで施錠、解錠できます。掛金の先端を樹脂でカバーしているため安全で、解錠時の音を和らげます。表面の穴から現物あわせで、取付位置を決定できます。ステンレス鋼製で耐食性に優れ、長期間美しくご使用いただけます。
材質 ステンレス鋼(SUS304) 付属品 十字穴付皿木ねじ(ステンレス鋼) 仕上 光沢研磨仕上
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

室内側から鍵を使って施錠するので、ガラスを破っての侵入の防止に効果絶大です。アルミ板用のドリルネジが付属しているので、勝手口やサッシ窓への取り付けも簡単です
用途サッシ用簡易補助錠 付属品 (キー)2本、(ステンレスビス)2本、(ステンレスネジ)4本、(ドリルネジ)1本 材質(本体) 亜鉛ダイキャスト・真鍮
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)