両開きラッチのおすすめ人気ランキング

2025/06/02更新
206件の「両開きラッチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自由ラッチ」、「ドア の 部品」、「両開き 蝶番」などの商品も取り扱っております。
1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ローラーの働きで強力に密閉します。
用途シェルター・収容箱・防音扉など両開き仕様の固定扉 付属品 ロッド(ラッチ付)・ロッド棒ガイド・ロッド棒受け 材質 亜鉛合金(ZDC)、ロッド棒受け・ガイド/ステンレス鋼板(SUS304)、ロッド棒/軟鋼線材(SWRM) 質量(g) 984 表面仕上げ 本体/サチライトクロムめっき(MZCr)、ロッド棒/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード 03096
1個
6,120 税込6,732
4日以内出荷

1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製で、耐蝕製、耐熱性に優れています。
用途点検口扉、消火器ボックス、消火栓ボックス 材質 ステンレス鋼板(SUS-304) その他 取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。 質量(g) 7 取付ねじ M3皿小ネジ小頭 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
189 税込208
当日出荷

ローラーの調整ができる為、扉の開閉がスムーズに行えます。
用途厨房機器・理化学機器・配電盤・分電盤・計測機器等 質量(g) 74 材質/処理 (ベース)SUS304/ヘヤライン。(ケース・ローラー・ローラーキャリア・ピン・キーパー)SUS304/-。(アジャストボルト・平座金)SUS/- RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

両開き扉用のラッチです。片側の扉を開けた時、もう一方の扉も開いてしまうのを防ぎます。天板、底板のどちらにも少ないスペースで取り付けできます。扉を開ける時は、レバーを指で倒します。ロックするときは、扉を閉めるだけでレバー操作は不要です。インセット、アウトセットどちらのキャビネットにも使用できます。
材質 亜鉛合金 質量(g) 28.5 仕上 ニッケルめっき 推奨ねじ 十字穴付皿タッピンねじ3×16
1個
299 税込329
当日出荷

1個
999 税込1,099
当日出荷

戸バネ、三角締りは軽量ドアの断面に取付けて扉を閉め切ります。回転部の形、材質で名称が変わりますが、取付取り替えの場合、互換性の高い金具です。
用途軽量ドアを締め切る金具。 材質 ステンレス 幅(mm) 20 全長(mm) 76
1パック
1,598 税込1,758
当日出荷

調節ねじによりローラーの突出量を調整できます。
用途配分電盤・計測機器 付属品 ビスセット 材質 冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g) 95 表面仕上げ 本体:ヘアライン仕上、受け:バレル研磨 タキゲンコード 20830
1個
978 税込1,076
当日出荷

1個
408 税込449
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ラッチ部分が樹脂製のため、静かに閉まります。
用途計測機器・環境機器 付属品 取付け補助板 材質 ラッチ:ポリアセタール(POM) 材質(本体) ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ ヘアライン仕上
1個
990 税込1,089
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

振動や衝撃に対して扉等が開放しないよう確実なロック状態を保持するロック装置です。
用途建設機械・農業機械・産業機械・車両等 材質 (ブラケット)SPCC、(平座金)S、(軸)SWCH、(ロックA)SPHC/SPCC、(ロックB)S45C、(引張コイルばね)SUS304、(受金具)SPCC/S45C 質量(g) 120 保持力N(kgf) 150[15.3] RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

戸バネ、三角締りは軽量ドアの断面に取付けて扉を閉め切ります。回転部の形、材質で名称が変わりますが、取付取り替えの場合、互換性の高い金具です。
用途軽量ドアを締め切る金具。 材質 黄銅
1パック
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体フロント部分の調整ねじをドライバーで回すと、ローラーの出寸法が調整できます。(調整幅0~6mm)
用途木製扉などのラッチとして 材質 ステンレス(SUS304)、表面仕上:ヘアライン仕上げ トラスコ品番 144-1581 セット内容 皿木ねじ(3.1×20) 全長(mm) 90.4 シルバー 質量(g) 84.1 表面仕上げ ヘアライン
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

両側から操作が可能です。
用途両開きのサイドポールのロック用。 仕様 固定ネジ付 材質/仕上 スチール/クローム 質量(g) 258 RoHS指令(10物質対応) 対応 取扱説明書 (0.3MB)
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

2~3点ロック用として使用します。3点ロック仕様にする場合回転カムは、ロッドラッチ用回転カム、または回転カム用アダプターと回転カムを組み合わせてください。
用途ミニタイプ用 付属品 E形止め輪 ストローク(mm) 24 材質(本体) 亜鉛合金/素地 質量(g) 203 タイプ ラウンドロッド取付タイプ 種類 ロッド類 材質(アーム) 鋼/光沢クロームめっき RoHS指令(10物質対応) 対応 回転角度(°) 50
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷

ブラックが新しく加わりました。かぶせ仕様で、キャビネット地板の下側まで伸びがある扉に使用します。地震などの揺れでも扉が開きにくい構造です。取付位置を調節できます(本体:上下±1.5 mm、受座:前後±1.5 mm)。グレーは難燃タイプです。(UL94V-0適合グレード)
材質/仕上 1(ラッチ本体)ポリアミド。2(レバー)ポリアミド。3(軸)鋼/有色クロメート処理。4(受座)鋼/ニッケルめっき 付属品 十字穴付トラスタッピンねじ4×12 質量(g) 25 保持力N(kgf) 196(20) 保持力(N) 196
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

家具・タンスの補修交換部品
用途キッチンなどの収納庫に 材質 真鍮 付属品 取付ネジ4本入り
1個
699 税込769
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。 薄型形状で薄口の扉に最適です。 スプリング内蔵ラッチで耐振動性に優れています。 レバーを起こすとラッチが作動し扉が開けられます。閉める時は、ワンタッチで閉まります。 板厚が1.5mmのためメーカーの他の平面ラッチに比べ頑強です。 確実な2ポイントロック機構
用途航空機・鉄道車両など各種振動機器 材質 冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g) 505 適合板厚(mm) 1.6~2.5 表面仕上げ ヘアライン仕上 タキゲンコード 23619
1個
7,422 税込8,164
4日以内出荷